4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐溶剤作業用手袋 アルファテック アンセル 動画あり
強力な有機溶媒の取り扱いに適した数少ない手袋のひとつです。
用途有機溶剤の処理作業。(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)ラボの設備と機器の管理。加工機器の積み降ろし。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。炉、蒸留ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの洗浄。 機能耐溶剤作業用 入数(双)1 レッド 厚さ(mm)0.81 全長(cm)35.5 材質ニトリル合成ゴム
1双
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品手袋 アルファテック 58-008 アンセル 動画あり
化学的保護を強化するためフルアームカバレッジ仕様になっています。優れたドライ&ウェットグリップは器用さを高め、手の疲労を軽減します。保護服の上に着用できるように袖口は幅広になっています。優れた機械的保護と、油、脂肪、グリース、炭化水素に対する耐性を備えたニトリルポリマーを使用しています。新しいENISO 374:2016の下でタイプAの化学的保護を備えています。乾いた状態と濡れた状態でグリップを強化するためのトローチグリップを採用しています。
用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。塗装または清掃ツールまたはロボットに。納入品の取り扱いに。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.5 グリーン 全長(cm)64
1双
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品ESD手袋 アルファテック 58-001ESD アンセル 動画あり
高性能ニトリル化合物は、ゴム手袋またはネオプレン手袋に比べて、伝線防止特性、耐穿刺性、耐摩耗性がはるかに優れています。手のひらの部分が逆ひし形に仕上げられているため、手が乾いた/ぬれた状態での把持力が向上します。新しいENISO 374:2016に準拠した「A型」化学的保護機能を備えています。手袋の取り外しをしやすくし、湿気を管理する帯電防止植毛層を備えています。静電気を効果的に消散させる独自のニトリル合成物を使用しています(垂直抵抗性 <1x10^8)。
用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。メッキ加工、コーティング、密閉、塗装に。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。納入品の取り扱いに。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.38 ダークグラスグリーン 入数(双)1 機能耐薬品 全長(cm)33
1双
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品手袋 アルファテック 58-005 アンセル 動画あり
ナイロンライナーをニトリルとネオプレンのシェルに統合する最適化されたフィット感により、ダブルグローブよりも器用さと触覚が向上します。優れたドライ&ウェットグリップは器用さを高め、手の疲労を軽減します。独自のニトリル/ネオプレンブレンドにより、化学的浸透性と耐分解性が向上します。新しいENISO 374:2016の下でタイプAの化学的保護を備えています。濡れた部品や油性の部品を処理するためのアンセルグリップテクノロジーにより、器用さ、グリップ、快適さが強化されています。
用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。塗装または清掃ツールまたはロボットに。納入品の取り扱いに。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。 材質ニトリルゴム(NBR)、ネオプレンゴム 厚さ(mm)1.28 グレー/グリーン 規格EN ISO 374-1:2016:Type A - AJKLMNOPT 全長(cm)35
1双
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)