1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。 機能耐熱 ホワイト サイズフリー 全長(cm)23 耐熱温度(℃)素材:100/33秒 材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維) 厚さ(mm)0.85 質量(g)31.7 規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)17.4 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) (0.31MB)
1双
998 税込1,098
当日出荷

関連カテゴリ