カテゴリ

  • 手袋(5)
絞り込み
ブランド
  • アンセル
  • モノタロウ(9)
  • ダンロップ ホームプロダクツ(21)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(13)
  • S.I.C.(SHINDO)(13)
  • グローブマニア(川西工業)(10)
  • エステー(6)
  • TRUSCO(6)
  • 三興化学工業(5)
  • トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(5)
  • リーブル(5)
  • DUNLOP(ダンロップ)(5)
  • トンボレックス(TONBOREX)(5)
  • フィスラー(4)
  • エスコ(3)
  • オカモト(3)
  • 富士グローブ(3)
  • アトム(3)
  • PackStyle(パックスタイル)(3)
  • タコマン(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「中厚 手袋」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋エッジ 48-701 アンセル耐切創手袋エッジ 48-701アンセル
719税込791
1双
当日出荷
ドライ環境で耐切創性と耐摩耗性が求められる中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のないライナーとニットリストにより、耐切創性が求められる環境でぴったりとしたフィット感が実現されます。高い耐切創性に加え、高水準の耐摩耗性と繊細な指先の感覚、抜群のフィット感があります。手のひら部に施されたポリウレタンコーティングは、軽度のオイルが付着する環境に適しています。中厚手のレザー、厚手のコットン、またはアラミド製の手袋に代わるコスト効率の良い手袋です。
用途自動車関連。組み立てライン。機械および機器。金属加工。鋭いまたは不規則な金属片の取り扱い。プラスチック注入。厚さ(mm)1.3材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ポリエステル滑り止め効果ポリウレタンEN388規格2003規格:4342、2016規格:4342B、耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手 アンセル耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手アンセル
419税込461
1双
当日出荷
耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。
用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。規格JIS T 8116適合品、食品衛生法適合品EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
耐薬品手袋アルファテック 58-270 アンセル耐薬品手袋アルファテック 58-270アンセル
1,598税込1,758
1双
当日出荷から翌日出荷
薄手から中厚手の手袋が必要な化学薬品を扱う用途向けのリキッドプルーフ手袋です。ANSELL GRIP Technologyによる最高のグリップ性能を発揮し、手先の極めて細かな動きを実現する耐化学薬品手袋です。着脱が簡単で、最小限の熱を保ち、他の耐化学薬品手袋に比べ汗を軽減するため、手の疲労も軽減します。ニトリルの二重コーティングと15ゲージの縫い目のないナイロンライナーが採用されているため、作業者の手を清潔に保ち、オイルや化学薬品、様々な液体との有害な接触から皮膚を保護します。安全カフには、手袋を着脱しやすくし、引き裂きを防ぎ、手にかゆみが生じないようにするための形状が採用されています。 非常に軽量なため、他の耐化学薬品手袋に比べ快適な装着感を得られます。
用途自動車関連。機器の修理およびメンテナンス。金属加工、ガラス加工。化学薬品。塗装作業。プレス射出成形。部品の組み立てと取り付け。工具またはロボットの塗装または洗浄。原料倉庫。仕様AQL(合格品質水準):0.65滑り止め効果ニトリルEN374規格JKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ) アンセル耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ)アンセル
419税込461
1双
当日出荷
耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性に優れ、長期にわたって使用可能なニトリル製中厚手手袋です。耐薬品性が重要となるウェットまたはドライな環境で最適な機能を発揮します。1型アレルギーから使用者を保護する天然ゴムラテックスフリーです。装着性と柔軟性の抜群の組み合わせです。汗による不快感を軽減する吹き付け加工を施しています。
用途自動車製造。金属加工。化学薬品取扱い。食肉加工。鶏肉、豚肉、牛肉など脂肪分を含む食肉の取り扱い。
耐油・耐薬品ニトリル手袋 アルファテック・ソルベックス・37-873 アンセル耐油・耐薬品ニトリル手袋 アルファテック・ソルベックス・37-873アンセル
699税込769
1双
当日出荷
耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性に優れたニトリル製中厚手手袋です。 汗による不快感を軽減する吹き付け加工を施し、装着感と柔軟性を兼ね備えた手袋です。
材質表/ニトリルゴム、裏/綿(吹付け加工)厚さ(mm)0.425全長(mm)324規格3001X(EN388・2016)、JKL(EN ISO 374-1:2016 Type B)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら