カテゴリ

  • 手袋(21)
    • ニトリルゴム ディスポ手袋(17)
    • 天然ゴム ディスポ手袋(2)
絞り込み
ブランド
  • アンセル
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(28)
  • ミドリ安全(14)
  • 尚美堂(2)
  • トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(3)
  • RS PRO(30)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(7)
  • ヤマショウ(6)
  • アルフォーインターナショナル(5)
  • シモン(3)
  • ZIPLOA(3)
  • Semperit(3)
  • Ansell(3)
  • アマノ(3)
  • 大和物産(2)
  • フィフティ・ヴィジョナリー(2)
  • SRI TRANG(2)
  • エステー(1)
粉有無
  • 粉なし(20)
入数
  • 50(2)
  • 100(10)
  • 300(1)
全長(cm)
  • 23(1)
  • 24(10)
  • 24.5(3)
  • 28.5(3)
  • 30(3)
  • 40(1)
材質
  • ニトリルゴム(15)
  • ネオプレンゴム(3)
  • 天然ゴム(2)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(2)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能耐久性(4)
  • 機能耐切創・耐突刺(4)
  • 機能耐溶剤(1)
  • 機能耐薬品(3)
  • 機能静電気防止(2)
伸縮性・柔軟性・抗菌・防カビ・耐久性・耐切創・耐突刺・耐溶剤・耐薬品・静電気防止
  • 色グリーン(5)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(12)
グリーン・ブラウン・ブラック・ブルー
サイズ
  • L(18)
  • LL(18)
  • M(18)
  • S(18)
  • SS(6)
L・LL・M・S・SS
エンボス加工
エンボス加工
エンボスなし(2)
エンボス加工
外エンボス(1)
エンボス加工
指先エンボス(7)
エンボスなし・外エンボス・指先エンボス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「使い捨てゴム手袋 粉なし」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリル使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-283 アンセルニトリル使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-283アンセル
2,298税込2,528
1箱(50枚)
当日出荷から翌日出荷
手袋の厚さ0.2mmによって 破れに強く、製品を保護します。濡れたり、油っぽい、または脂肪の多い 物体を扱うための安全なグリップを実現します。二重着用に最適: ゆったりとしたフィット感により、保温手袋や耐切創手袋の上からでも快適に着用できます。特殊な保護: EN 374 タイプ B 耐薬品性認証を取得しました。破れや裂けを防止する丈夫な仕様。拡張された袖口のデザインにより、前腕と手首の保護が追加されました。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス清掃、清掃、メンテナンス包装とラベル貼り付け冷蔵関連作業仕様左右兼用材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.2ブルー入数(枚)50機能耐薬品、耐久性、耐切創全長(cm)30粉有無なし
マイクロフレックス 93-732I アンセルマイクロフレックス 93-732Iアンセル
1,198税込1,318
1箱(100枚)
翌日出荷から翌々日出荷
快適さと器用さ: 快適性、フィット感、肌触りが向上した、優れた操作性を持つニトリル製使い捨て手袋ERGOFORMテクノロジー: 人間工学に基づいたデザインで筋骨格系の健康をサポート反復作業時の筋肉疲労を軽減し、作業者の快適性と生産性を向上させます。薄くて丈夫な素材: 器用さ、触感、快適性を強化ブラックニトリル組成: 汚れ、シミ、オイル、グリースを隠します。確実なグリップ: 指先のテクスチャーが信頼性の高い安定したグリップを実現し、触感と器具や材料の確実な取り扱いを保証します。
用途検査、部品の選択、チェック塗装工場オイル、フルード、フィルター交換機器の修理とメンテナンス仕様左右兼用材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.07ブラック入数(枚)100機能耐久性全長(cm)24.5粉有無なし
クリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360 アンセルクリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360アンセル
5,498税込6,048
1袋(50枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス工場の消毒および衛生管理部品の組み立て医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護材質ニトリルゴム、ネオプレン厚さ(mm)0.2ティールブルータイプクリーンパックあり全長(cm)28.5ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当滑り止め効果あり粉有無なし
耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242 アンセル耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242アンセル
3,898税込4,288
1箱ほか
当日出荷から翌々日出荷
ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。
用途航空宇宙化学薬品の取り扱い作業製造業原材料の準備部品の組み立て材質ニトリル厚さ(mm)0.16ブラック全長(cm)24.5滑り止め効果あり粉有無なし
使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-670(100枚入) アンセル使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-670(100枚入)アンセル
2,998税込3,298
1箱(100枚)
当日出荷
薄手ながら強度があり、耐久性に優れています。指先部分のテクスチャー処理によりグリップ力が向上しています。
用途分析、研究。電気電子部品製造。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.11ブルー全長(cm)24粉有無なし
天然ゴム使い捨て手袋マイクロフレックスGDP(100枚入) アンセル天然ゴム使い捨て手袋マイクロフレックスGDP(100枚入)アンセル
1,798税込1,978
1箱(100枚)
当日出荷から翌日出荷
長時間使用時も優れたフィット感と装着感を実感します。保護性能の高い厚手設計です。グリップ力を強化する全面粗面加工です。
用途機器、メンテナンス、修理に。食品に触れるすべての食品加工。サンプルの追跡及び処理。一般患者の診察。材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.13ナチュラル全長(cm)24.5手のひらまわり(cm)21.2滑り止め効果あり粉有無なし
ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス アンセルニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックスアンセル
5,198税込5,718
1箱(250枚)
当日出荷から翌々日出荷
手の疲労を軽減する人間工学に基づくデザインを採用しています。ERGOFORM 技術を採用し、筋骨格の正常な働きをサポートし作業者の生産性を向上します。繊細な指先感覚を実感していただける薄手設計です。ピンホールに対する合格品質基準(AQL)0.65 で優れたバリア性能を発揮します。軽く頑丈なニトリル製手袋で、作業者の生産性を向上するため筋骨格の正常な働きをサポートします。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービスに工場の消毒および衛生管理に食品に触れるすべての食品加工、用途にサンプルの追跡および処理に特に精緻な作業が要求される手術向けに指先感覚性を強化に医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護に一般患者の診察に。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.07ブルー全長(cm)24粉有無なしエンボス加工なし
ニトリル使い捨て手袋 エッジ 82-134(100枚入) アンセルニトリル使い捨て手袋 エッジ 82-134(100枚入)アンセル
1,098税込1,208特価
1箱(100枚)
取扱停止中
高品質のニトリルで製造しているため、引き裂き抵抗に優れています。 ウイルスに対する防護にも適応したEN ISO 374-5:2016VIRUS規格品です。 シリコーンが含まれていないため、製品保護の観点で使用可能です。
用途清掃・衛生・食品加工・検査・分析全長(cm)24材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)0.07機能引き裂き抵抗エンボス加工指先エンボス入数(枚)100仕様シリコンフリー
ニトリルゴム使い捨て手袋マイクロフレックス 93-243 アンセルニトリルゴム使い捨て手袋マイクロフレックス 93-243アンセル(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
快適な装着感のやわらかく丈夫なニトリル素材で、化学薬品の飛沫に対する優れた保護を発揮します。エクストラロングタイプのカフが肘までカバーすることで、二次感染に対する保護を強化し、製品と作業者の両方を保護します。独自設計のカフはずり落ちを防止します。粗面加工が施された手のひら部と指先で、物をしっかりと掴むことができます。製品の保護を強化するためのポリ袋入りです。
用途自動車関連。化学薬品の取り扱い。施設管理サービス。圧縮プレスおよびタブレット製造の取り扱い。塗料/グルーガン、スプレーの取り扱い。実験室作業、混合、充填、クリーニング。メンテナンスと設備の清掃。製薬およびライフサイエンス。全長(cm)40材質ニトリルゴム(NBR)水色厚さ(mm)0.12粉有無粉無エンボス加工掌、指先
ニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665 アンセルニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665アンセル
2,898税込3,188
1箱(100枚)
当日出荷から翌日出荷
革新的なニトリル配合により、優れた化学的および機械的特性・快適さ・器用さを提供します。ロールカフを使用し、手首に追加の保護性能と安全なフィット感を提供します。指先の質感のある仕上げでグリップ力が向上しました。100%ニトリル材質で、ワックス・シリコーン・可塑剤は不使用です。
用途化学物質の処理。食品加工とサービス。複雑な部品の取り扱い。実験室での作業。製薬およびライフサイエンス。全長(cm)30材質ニトリルゴム(NBR)ライトブルー厚さ(mm)0.11粉有無粉無エンボス加工指先滑り止め効果あり
ニトリルゴム使い捨て手袋エッジ 82-134 アンセルニトリルゴム使い捨て手袋エッジ 82-134アンセル(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100枚)
当日出荷から翌日出荷
手のひら0.07mmという薄さにより、作業時の快適性と柔軟性を実現しています。触覚感度と繊細な動きの制御のため軽量で構造されています。高品質のニトリル配合は破れに対する耐性を高めます。業界を超えた幅広いアプリケーション向けに設計されています。
用途自動車関連。食品加工および取り扱い。ライフサイエンス(製薬、バイオ医薬品、医療機器)。梱包およびラベリング。圧縮プレスおよびタブレット製造の取り扱い。軽油でコーティングされた機械加工部品の取り扱い。品質管理および検査。調合、混合などの実験室作業。全長(cm)24ブルー厚さ(mm)0.07エンボス加工指先滑り止め効果あり
ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセルニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670アンセル(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100枚)
当日出荷
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など全長(cm)24材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)0.11粉有無粉無入数(枚)100
ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入) アンセルネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入)アンセル
4,898税込5,388
1セット(100枚)
当日出荷から翌日出荷
材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.13グリーン入数(枚)100粉有無なし
ニトリルゴム使い捨て手袋 エッジ 82-135 アンセルニトリルゴム使い捨て手袋 エッジ 82-135アンセル(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100枚)
当日出荷から翌日出荷
耐久性のあるニトリル配合です。テクスチャ加工で、濡れた環境や乾燥した環境でもすべりにくいです。長時間着用できる保護手袋です。堅牢にデザインされ、長時間の着用が可能であり、様々な産業分野の重作業に最適です。濡れた環境や乾燥した環境でも確実で安全なグリップのためにテクスチャー加工をしました。
用途コンポーネントの組み立てと検査材料配合、混合機器の修理とメンテナンス部品の締め付け、ねじ込み食品加工および取扱い全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)スカイブルー厚さ(mm)0.17機能耐久性粉有無粉無入数(枚)100
ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605 アンセルニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605アンセル
3,898税込4,288
1箱(100枚)
当日出荷
他のニトリル使い捨て手袋よりも長い期間、より多くの様々な工業用化学物質に耐性があります。同等の天然ゴム手袋と比べ、最大4倍の耐突刺性、類似のネオプレン手袋とは3倍の耐性があります。天然ゴムを含まれていないため、アレルギーのリスクが少ないです。
用途化学物質の処理ガラス製造複雑な部品の取り扱い実験室での作業全長(cm)30材質ニトリルゴム(NBR)グリーン厚さ(mm)0.12機能耐突刺性粉有無粉無入数(枚)100左右区別左右兼用
天然ゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 69-318 アンセル天然ゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 69-318アンセル
1,998税込2,198
1箱(100枚)
当日出荷
左右兼用で同じ手袋が両手にフィットします。 柔軟で快適な装着感です。 ビニールよりも涼やかで、指の柔軟性とグリップ性に優れています。
用途電子製品製造。実験室作業。医薬品処理。
ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 アンセルネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101アンセル(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(100枚)
当日出荷
ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。
用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。タイプ左右兼用EN374規格Type B-KPT
ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス アンセルネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックスアンセル(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(50枚)
当日出荷
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。全長(cm)28.5材質ネオプレンゴム、ニトリルゴムグリーン厚さ(mm)0.19規格●EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST●EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)機能耐薬品性粉有無粉無エンボス加工指先エンボス入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム使い捨て手袋 エッジ アンセルニトリルゴム使い捨て手袋 エッジアンセル
3,898税込4,288
1セット(300枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
指先のエンボス加工で、小さいものも掴みやすいです。 薄くて柔軟なので、指にぴったりフィットします。 薄手ながら耐久性も維持しています。
用途組立作業。 自動車産業。 軽度の油使用作業。ブルー全長(cm)23材質ニトリルゴム(NBR)入数(枚)300規格EN374粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉無 アンセルニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉無アンセル
2,598税込2,858
1箱(100枚)ほか
当日出荷
広範な化学薬品に対して耐性を持ちます。 従来品に比べて突き刺しに対し高い強度を持ち、穴が開きにくいです。 独自の技術により着脱が容易です。 ドライ・ウェットのいずれの環境においても高いグリップ力を発揮します。
用途化学薬品の取り扱い。 研究施設。 薬品製造。 塗装作業。 小型製品の組立。全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)グリーン厚さ(mm)0.12粉有無粉無エンボス加工エンボスなし入数(枚)100
使い捨てニトリル極薄手袋 TNTブルー アンセル使い捨てニトリル極薄手袋 TNTブルーアンセル(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(100枚)
当日出荷
薄手ながら強度があり、耐久性に優れます。 指先部分のテクスチャー処理によりグリップ力が向上しています。 食品衛生法適合品です。
用途分析・研究。 電気電子部品製造。全長(cm)24粉有無粉無厚さ(mm)0.13ブルー入数(枚)100質量(kg/枚)0.01エンボス加工指先エンボス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら