「使い捨て手袋 粉なし s」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
粉有無粉無
入数(枚)100
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。
全長(cm)28.5
材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム
色グリーン
厚さ(mm)0.19
機能耐薬品性
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)50
適合規格●EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST●EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)
RoHS指令(10物質対応)対応
ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。
用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。
タイプ左右兼用
EN374規格Type B-KPT
他のニトリル使い捨て手袋よりも長い期間、より多くの様々な工業用化学物質に耐性があります。同等の天然ゴム手袋と比べ、最大4倍の耐突刺性、類似のネオプレン手袋とは3倍の耐性があります。天然ゴムを含まれていないため、アレルギーのリスクが少ないです。
用途化学物質の処理ガラス製造複雑な部品の取り扱い実験室での作業
全長(cm)30
材質ニトリルゴム(NBR)
色グリーン
厚さ(mm)0.12
機能耐突刺性
粉有無粉無
入数(枚)100
左右区別左右兼用
手のひら0.07mmという薄さにより、作業時の快適性と柔軟性を実現しています。触覚感度と繊細な動きの制御のため軽量で構造されています。高品質のニトリル配合は破れに対する耐性を高めます。業界を超えた幅広いアプリケーション向けに設計されています。
用途自動車関連。食品加工および取り扱い。ライフサイエンス(製薬、バイオ医薬品、医療機器)。梱包およびラベリング。圧縮プレスおよびタブレット製造の取り扱い。軽油でコーティングされた機械加工部品の取り扱い。品質管理および検査。調合、混合などの実験室作業。
全長(cm)24
色ブルー
厚さ(mm)0.07
エンボス加工指先
滑り止め効果あり
広範な化学薬品に対して耐性を持ちます。
従来品に比べて突き刺しに対し高い強度を持ち、穴が開きにくいです。
独自の技術により着脱が容易です。
ドライ・ウェットのいずれの環境においても高いグリップ力を発揮します。
用途化学薬品の取り扱い。
研究施設。
薬品製造。
塗装作業。
小型製品の組立。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム(NBR)
色グリーン
厚さ(mm)0.12
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)100
指先のエンボス加工で、小さいものも掴みやすいです。
薄くて柔軟なので、指にぴったりフィットします。
薄手ながら耐久性も維持しています。
用途組立作業。
自動車産業。
軽度の油使用作業。
色ブルー
全長(cm)23
材質ニトリルゴム(NBR)
入数(枚)300
規格EN374
粉有無粉なし
エンボス加工指先エンボス
手の疲労を軽減する人間工学に基づくデザインを採用しています。ERGOFORM 技術を採用し、筋骨格の正常な働きをサポートし作業者の生産性を向上します。繊細な指先感覚を実感していただける薄手設計です。ピンホールに対する合格品質基準(AQL)0.65 で優れたバリア性能を発揮します。軽く頑丈なニトリル製手袋で、作業者の生産性を向上するため筋骨格の正常な働きをサポートします。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービスに工場の消毒および衛生管理に食品に触れるすべての食品加工、用途にサンプルの追跡および処理に特に精緻な作業が要求される手術向けに指先感覚性を強化に医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護に一般患者の診察に。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.07
色ブルー
全長(cm)24
粉有無なし
エンボス加工なし
快適な装着感のやわらかく丈夫なニトリル素材で、化学薬品の飛沫に対する優れた保護を発揮します。エクストラロングタイプのカフが肘までカバーすることで、二次感染に対する保護を強化し、製品と作業者の両方を保護します。独自設計のカフはずり落ちを防止します。粗面加工が施された手のひら部と指先で、物をしっかりと掴むことができます。製品の保護を強化するためのポリ袋入りです。
用途自動車関連。化学薬品の取り扱い。施設管理サービス。圧縮プレスおよびタブレット製造の取り扱い。塗料/グルーガン、スプレーの取り扱い。実験室作業、混合、充填、クリーニング。メンテナンスと設備の清掃。製薬およびライフサイエンス。
全長(cm)40
材質ニトリルゴム(NBR)
色水色
厚さ(mm)0.12
粉有無粉無
エンボス加工掌、指先
革新的なニトリル配合により、優れた化学的および機械的特性・快適さ・器用さを提供します。ロールカフを使用し、手首に追加の保護性能と安全なフィット感を提供します。指先の質感のある仕上げでグリップ力が向上しました。100%ニトリル材質で、ワックス・シリコーン・可塑剤は不使用です。
用途化学物質の処理。食品加工とサービス。複雑な部品の取り扱い。実験室での作業。製薬およびライフサイエンス。
全長(cm)30
材質ニトリルゴム(NBR)
色ライトブルー
厚さ(mm)0.11
粉有無粉無
エンボス加工指先
滑り止め効果あり
手袋の厚さ0.2mmによって 破れに強く、製品を保護します。濡れたり、油っぽい、または脂肪の多い 物体を扱うための安全なグリップを実現します。二重着用に最適: ゆったりとしたフィット感により、保温手袋や耐切創手袋の上からでも快適に着用できます。特殊な保護: EN 374 タイプ B 耐薬品性認証を取得しました。破れや裂けを防止する丈夫な仕様。拡張された袖口のデザインにより、前腕と手首の保護が追加されました。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。清掃、清掃、メンテナンス。包装とラベル貼り付け。冷蔵関連作業
仕様左右兼用
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.2
色ブルー
入数(枚)50
機能耐薬品、耐久性、耐切創
全長(cm)30
粉有無なし
長時間使用時も優れたフィット感と装着感を実感します。保護性能の高い厚手設計です。グリップ力を強化する全面粗面加工です。
用途機器、メンテナンス、修理に。食品に触れるすべての食品加工。サンプルの追跡及び処理。一般患者の診察。
材質天然ゴムラテックス
厚さ(mm)0.13
色ナチュラル
全長(cm)24.5
手のひらまわり(cm)21.2
滑り止め効果あり
粉有無なし
ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。
用途航空宇宙。化学薬品の取り扱い作業。製造業。原材料の準備。部品の組み立て
材質ニトリル
厚さ(mm)0.16
色ブラック
全長(cm)24.5
滑り止め効果あり
粉有無なし
材質ネオプレンゴム
厚さ(mm)0.13
色グリーン
入数(枚)100
粉有無なし
高品質のニトリルで製造しているため、引き裂き抵抗に優れています。
ウイルスに対する防護にも適応したEN ISO 374-5:2016VIRUS規格品です。
シリコーンが含まれていないため、製品保護の観点で使用可能です。
用途清掃・衛生・食品加工・検査・分析
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.07
機能引き裂き抵抗
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
仕様シリコンフリー
ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。工場の消毒および衛生管理。部品の組み立て。医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護
材質ニトリルゴム、ネオプレン
厚さ(mm)0.2
色ティールブルー
タイプクリーンパックあり
全長(cm)28.5
ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
滑り止め効果あり
粉有無なし
耐久性のあるニトリル配合です。テクスチャ加工で、濡れた環境や乾燥した環境でもすべりにくいです。長時間着用できる保護手袋です。堅牢にデザインされ、長時間の着用が可能であり、様々な産業分野の重作業に最適です。濡れた環境や乾燥した環境でも確実で安全なグリップのためにテクスチャー加工をしました。
用途コンポーネントの組み立てと検査材料配合、混合機器の修理とメンテナンス部品の締め付け、ねじ込み食品加工および取扱い
全長(cm)24
材質ニトリルゴム(NBR)
色スカイブルー
厚さ(mm)0.17
機能耐久性
粉有無粉無
入数(枚)100
快適さと器用さ: 快適性、フィット感、肌触りが向上した、優れた操作性を持つニトリル製使い捨て手袋。ERGOFORMテクノロジー: 人間工学に基づいたデザインで筋骨格系の健康をサポート。反復作業時の筋肉疲労を軽減し、作業者の快適性と生産性を向上させます。薄くて丈夫な素材: 器用さ、触感、快適性を強化。ブラックニトリル組成: 汚れ、シミ、オイル、グリースを隠します。確実なグリップ: 指先のテクスチャーが信頼性の高い安定したグリップを実現し、触感と器具や材料の確実な取り扱いを保証します。
用途検査、部品の選択、チェック。塗装工場。オイル、フルード、フィルター交換。機器の修理とメンテナンス
仕様左右兼用
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.07
色ブラック
入数(枚)100
機能耐久性
全長(cm)24.5
粉有無なし
関連キーワード