INTERCEPT耐切創技術により、クラス最高の耐切創性とやわらかく常にムレのない快適な装着感があります。特殊編み加工の二の腕カフがスリーブのずり落ちを防ぎます。縫い目のないデザインと長さや幅をお選びいただけるため、一日中使用するスリーブとして優れたフィット感を提供します。エッジ部分にナロウタイプはレッド、ワイドタイプはブラックでカラーコードを使用しているため、洗濯後の仕分けが簡単です。
用途自動車関連。機械および機器。金属加工。プレス工場での作業。金属板と金属パネルの取り扱い。鋭利で粗削りの縁の部品の取り扱い。構造部品とボディ部品の取り扱い。部品の検査、選別、点検。ガラスの修理と交換。パネル部品の調整。
厚さ(mm)0.95
材質/仕上HPPE
色ブラック
100%ケブラー[[(R)]]製で、高い耐切創性能を持っています。前腕を小規模の火や熱から守ります。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。ガラス加工。
色イエロー
サイズフリー
材質ケブラー[[(R)]]
トラスコ品番858-0697
質量(g)37
規格EN388
長さ(cm)45
耐摩耗性0
耐切創性3
耐突刺し性×
耐引裂き性3
関連資料(0.12MB) (1.65MB)
手首周り(cm)10
2018年トラスコ掲載ページ6 0291
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
INTERCEPT耐切創技術により、クラス最高の耐切創性とやわらかく常にムレのない快適な装着感があります。親指スロット付タイプなので、親指に装着することができズレにくく快適です。特殊編み加工の二の腕カフがスリーブのずり落ちを防ぎます。縫い目のないデザインと長さや幅をお選びいただけるため、一日中使用するスリーブとして優れたフィット感を提供します。エッジ部分にナロウタイプはレッド、ワイドタイプはブラックでカラーコードを使用しているため、洗濯後の仕分けが簡単です。
用途自動車関連。機械および機器。金属加工。プレス工場での作業。金属板と金属パネルの取り扱い。鋭利で粗削りの縁の部品の取り扱い。構造部品とボディ部品の取り扱い。部品の検査、選別、点検。ガラスの修理と交換。パネル部品の調整。
厚さ(mm)0.95
材質/仕上HPPE
色ブラック
人間工学に基づいてデザインしており、特に前腕部はゆとりを持った形状のため腕の動きに制約を受けません。視認性が高く、耐切創性も最高レベルのため確実に安全性を高めます。
用途自動車修理。金属加工。ガラス加工。
色イエロー
サイズフリー
材質ポリエステル、ナイロン、グラスファイバー
トラスコ品番858-0696
質量(g)95
規格EN388
長さ(cm)47
耐摩耗性2
耐切創性5
耐突刺し性2
耐引裂き性4
関連資料(0.12MB) (0.27MB)
手首周り(cm)11
2018年トラスコ掲載ページ6 0291
1枚
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
手袋の厚さ0.2mmによって 破れに強く、製品を保護します。濡れたり、油っぽい、または脂肪の多い 物体を扱うための安全なグリップを実現します。二重着用に最適: ゆったりとしたフィット感により、保温手袋や耐切創手袋の上からでも快適に着用できます。特殊な保護: EN 374 タイプ B 耐薬品性認証を取得しました。破れや裂けを防止する丈夫な仕様。拡張された袖口のデザインにより、前腕と手首の保護が追加されました。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。清掃、清掃、メンテナンス。包装とラベル貼り付け。冷蔵関連作業
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.2
色ブルー
入数(枚)50
機能耐薬品、耐久性、耐切創
全長(cm)30
左右区別左右兼用
粉有無粉なし
過酷な溶接作業や高温作業用での熱・火花・突刺に対する高い耐久性・操作性・保護性能を発揮します。被覆アーク溶接やミグ溶接、トーチ切断や研削に最適です。3次元構造の親指設計により、指先を細かく動かしやすく、正確なコントロールが求められる溶接作業に最適です。牛床革とウェルテッドシームにアラミドを使用することで、高い耐久性を生み出しています。快適なコットンライナーにより、装着感と断熱性能があります。肘までしっかりと前腕を保護するロングカフを使用しています。
用途自動車関連。機械設備。金属加工。採鉱。ろう付け。火花による高温部品の取り扱い。スティックとミグ溶接。トーチ切断。
トラスコ品番158-6708
厚さ(mm)1.2
質量(g)300
規格413X4X
耐熱温度(℃)100/15秒
耐切創性1A
関連資料(0.12MB) (0.38MB)
1双
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード