ニトリルと PVC の特殊ブレンド化合物により、より広範な化学物質保護を提供します。低温でも優れた耐久性、保護、柔軟性を提供します。FDA および EU の食品コンプライアンス取得済です。18 EN ISO 374:2016 のうち 6 つの化学物質 (JKLMPT) を認証済みです。湿潤、油性環境における優れたグリップ性能に加え、耐油性を提供する特殊フォームグリップデザインです。全長38cmのロングタイプです。快適さと保護を向上させる13ゲージのシームレスコットンデザインです。
用途化学薬品取り扱い。食品加工作業。インフラ整備。メンテナンス作業。掃除用具の取り扱い。
材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:綿
厚さ(mm)1.8
色ブルー
規格EN ISO 374-1:2016:Type A - JKLMPT
全長(cm)38
滑り止め効果PVC、ニトリルゴム
優れた耐油性コーティング及び、フリース効果のシームレスな編みデザインで快適さをアップします。人間工学的デザインであり、最高のドライ、ウェット、オイルグリップを実現します。耐久性に優れ、低温でも柔軟に維持できます。FDAとEUの食品コンプライアンス取得。
用途食品加工作業。石油とガス触れる作業。メンテナンス作業。化学物質を扱う作業。
材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリル、裏:フリース(綿、ナイロン)
厚さ(mm)1.9
色ブルー
規格EN ISO 374-1:2016:3131A
全長(cm)30
滑り止め効果PVC ニトリル
フリース効果のシームレスな編みデザインで快適さをアップします。FDA および EU の食品コンプライアンス取得。優れた耐油性コーティング及び、最高のドライ、ウェット、オイルグリップを実現します。手の形をした人間工学的デザインです。耐久性に優れ、低温でも柔軟に維持できます。全長35.5cmのロングタイプです。
用途食品加工作業。化学物質を扱う作業。メンテナンス作業。
材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:フリース(綿、ナイロン)
厚さ(mm)1.9
色ブルー
規格EN ISO 374-1:2016:Type B - JKT
全長(cm)35.5
滑り止め効果PVC、ニトリルゴム
優れた耐油性コーティング及び、フリース効果のシームレスな編みデザインで快適さをアップします。人間工学的デザインであり、最高のドライ、ウェット、オイルグリップを実現します。耐久性に優れ、低温でも柔軟に維持できます。FDAとEUの食品コンプライアンス取得。
用途食品加工作業石油とガス触れる作業メンテナンス作業化学物質を扱う作業。
トラスコ品番257-9535
材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリル、裏:フリース(綿、ナイロン)
厚さ(mm)1.9
色ブルー
サイズL
全長(cm)30
中指長(cm)8.9
手のひらまわり(cm)23.8
滑り止め効果PVC ニトリル
関連資料(1.08MB) (0.12MB) (0.34MB)
EN374規格3131A
1双
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード