41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス アンセル 動画あり
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。 全長(cm)28.5 材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム グリーン 厚さ(mm)0.19 規格EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能) 機能耐薬品性 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 アンセル 動画あり
ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。
用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。 タイプ左右兼用 EN374規格Type B-KPT
1箱(100枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品手袋 アルファテック アンセル 動画あり
天然ゴムにネオプレンゴムをブレンドし、広範囲の化学物質に対する保護性能を持たせました。
用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など グリーン/イエロー 全長(cm)32.3 厚さ(mm)0.68 規格EN374規格/メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%) 入数(双)1 耐摩耗性X 耐切創性1 耐突刺し性0 耐引裂き性2
1双
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側の植毛が汗を吸収し、快適な肌触りを提供するとともにスムーズな着脱を実現します。
用途生産ラインへの部品供給、鍛造作業。ポンプ、バルブ、ラインの開放や排出。原材料の充填、混合、注入。化学薬品取り扱い。ツールやロボットの塗装、洗浄などに。 材質【表】ニトリルゴム 【裏】綿(植毛) 厚さ(mm)0.43 グリーン 入数(双)1 機能耐突き刺し、耐引っかき、耐摩耗性、耐薬品 全長(cm)33 RoHS指令(10物質対応)対応 EN374規格EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKLOPT)
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側に綿加工がなく、糸くず等の発生リスクを抑制します。
用途設備の修理や保守、ツールやロボットの塗装、洗浄。化学薬品取り扱い。ツールや金型の交換。原材料の充填、混合、注入。液体や固体の移し替えなどに。 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.28 グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 EN374規格EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKNOPT)
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品手袋 アルファテック 58-335 アンセル 動画あり
AquaDri(アクアドライ)テクノロジーにより、湿気を吸収し、手を長時間ドライで快適な状態に保ちます。耐摩耗性に優れています。化学薬品、油、溶剤、動物性脂肪などへの偶発的な接触に高い耐性を発揮します。
用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。 グリーン 全長(cm)38.0 耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム 材質ニトリルゴム(NBR) 規格EN388/EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%) 入数(双)1 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性0 2018年トラスコ掲載ページ6 0643
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品手袋アルファテック ソルベックス アンセル 動画あり
幅広い用途で性能を発揮する、裏地無しの汎用性の高い手袋です。吹付け加工が施されたコットンが汗を抑えます。ゴム手袋やネオプレン製手袋に比べ、驚くほど優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を実現します。グリップ性能をさらに強化するため逆ひし形の仕上げを採用しています。高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現するため、ウェット環境やドライ環境での作業の最適化につながります。高水準の柔軟性・装着感・指先の感覚があるため、膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。
EN374規格JKL EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
1双
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605 アンセル 動画あり
他のニトリル使い捨て手袋よりも長い期間、より多くの様々な工業用化学物質に耐性があります。同等の天然ゴム手袋と比べ、最大4倍の耐突刺性、類似のネオプレン手袋とは3倍の耐性があります。天然ゴムを含まれていないため、アレルギーのリスクが少ないです。
用途化学物質の処理ガラス製造複雑な部品の取り扱い実験室での作業 全長(cm)30 材質ニトリルゴム(NBR) グリーン 厚さ(mm)0.12 機能耐突刺性 粉有無粉なし 入数(枚)100 左右区別左右兼用
1箱(100枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品・耐切創手袋 アルファテック アンセル 動画あり
アンセルのGRIP技術は、濡れたり油が付いた部品でも処理できるように敏捷性・グリップ性・快適性を向上させます。耐薬品手袋でありながら、INTERCEPT糸を使用することで高い耐切創性も備えています。ニトリルバリアは、頻繁に使用される化学物質からの化学的保護に優れています。シリコーンフリー、ラテックスフリーで肌に優しいです。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり。
用途化学・薬剤サンプリング。クリーニング&塗装の準備。実験室作業。機械部品の組み立て。 機能耐薬品・耐切創性 グリーン 全長(cm)35 材質ライナー:HPPE、ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム、裏布:ポリエステル、高密度ポリエチレン 、ガラス繊維、ナイロン 厚さ(mm)1 入数(双)1 EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉無 アンセル 動画あり
広範な化学薬品に対して耐性を持ちます。 従来品に比べて突き刺しに対し高い強度を持ち、穴が開きにくいです。 独自の技術により着脱が容易です。 ドライ・ウェットのいずれの環境においても高いグリップ力を発揮します。
用途化学薬品の取り扱い。 研究施設。 薬品製造。 塗装作業。 小型製品の組立。 全長(cm)24 材質ニトリルゴム(NBR) グリーン 厚さ(mm)0.12 粉有無粉なし エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100
1箱(100枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手 アンセル 動画あり
耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。
用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。 規格JIS T 8116適合品、食品衛生法適合品 EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
1双
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品ニトリルゴム手袋 アルファテックソルベックス 37-165(旧名ソルベックス厚手No.165) アンセル 動画あり
摩擦、カット、引っ掻きおよび突き刺し等に対しての強度が他素材より優れています。 石油系の溶剤、酸・アルカリ、アルコール、油脂等の耐性に優れています。 裏植毛のない厚手タイプ
用途石油・石油化学、自動車等の脱脂工程、金属切削業、塗装作業、農業における殺虫剤のハンドリング 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.56 グリーン 入数(双)1 機能耐油・耐薬品・耐溶剤・耐突刺 全長(cm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性石油系溶剤
1双
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋アルファテック ソルベックス 37-165 アンセル 動画あり
高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現します。外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に理想的です。膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚を提供します。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減されます。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
用途自動車関連。機械および機器。化学薬品の取り扱い。重作業の清掃。工具またはロボットの塗装または洗浄。工具と金型の変更。原料の充填、混合、充電。ポンプのバルブとラインの開口および排水。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。出荷品の取り扱い。(缶、容器、バルク包装品、段ボール箱)
1双
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ) アンセル 動画あり
油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。耐突き刺し、耐摩耗性に優れています。厚みがあるロングタイプです。負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。指先に合わせた自然な形状で、長時間の作業においても疲労感を感じにくいです。ウェット・ドライのどちらの環境においても高いグリップ力で、生産性の向上に寄与します。
用途自動車製造。化学薬品取扱い。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。 厚さ(mm)0.56 材質/仕上ニトリルゴム(NBR) グリーン 機能耐薬品性、耐突き刺し、耐摩耗性 全長(cm)45.7 EN374規格AKL EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A - AGJKLPT
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品手袋 スコーピオ 08-354 アンセル 動画あり
高い防水性能を持ちます。ソフトで伸縮性の高い裏地のため吸汗性が高く、使い心地は快適です。濡れた状態でも高いグリップ力を発揮します。柔軟性が高く、指先を動かすのも容易で疲れにくいです。ネオプレンコーティングを施し、広範な薬品に耐性を持ちます。
用途研究施設、石油化学工場などでの作業。 グリーン 全長(cm)35.0 耐透過性アルカリ類溶剤 材質(表)ネオプレンゴム 規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%) 入数(双)1 材質(裏)綿 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0642
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業時の快適性と手の甲の耐衝撃性を両立した軽作業用手袋です。従来比2倍のグリップ力を実現するコーティング加工を採用しました。PU 親指股部補強(TCR)により、摩耗しやすい部分に耐久性を持たせ、手袋の耐久期間を延ばしています。FORTIXTM技術の改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、より長く使用できるようになりました。
用途物流現場・倉庫での作業。小型部品の組み立て。手先の細かい作業と手の甲の保護が同時に必要な現場に 厚さ(mm)1.3 入数(双)1 機能耐衝撃性、耐久性、耐摩耗性 材質(すべり止め)ニトリル ゲージ数15
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐溶剤作業用手袋 アルファテック アンセル 動画あり
新製法により強力なグリップ力を持つニトリル2重構造の手袋です。油や水に対するグリップ力も優れています。幅広い耐薬品性があります。
用途金属切削作業。油・薬品などの付着した部品、製品取り扱い。薬品取り扱い時の化学防護手袋。 仕様裏布付 材質(裏)アクリルライナー 材質(表)ニトリルゴム(NBR) 2018年トラスコ掲載ページ6 0622
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品手袋 アルファテック 58-430 アンセル 動画あり
グリップ力を強化したタイプで、油の付着した物や濡れている物など、滑りやすい物の取り扱いに力を発揮します。
用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。 グリーン 全長(cm)32.0 耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム 材質ニトリルゴム(NBR) 規格EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%) 入数(双)1 2018年トラスコ掲載ページ6 0643
1双
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉付 アンセル 動画あり
広範な化学薬品に対して耐性を持ちます。従来品に比べて突き刺しに対し高い強度を持ち、穴が開きにくいです。独自の技術により着脱が容易です。ドライ・ウェットのいずれの環境においても高いグリップ力を発揮します。
用途化学薬品の取り扱い。研究施設。薬品製造。塗装作業。小型製品の組立。 全長(cm)24 材質ニトリルゴム(NBR) グリーン 厚さ(mm)0.11 粉有無粉あり エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 2018年トラスコ掲載ページ6 0661
1セット(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 パワーフレックス 80-813 アンセル 動画あり
耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い耐熱性も持たせています。洗濯後も耐熱性を保ちます。独自の技術により、使用時の圧迫感を手軽減しています。ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。
用途機械設備の組立・メンテナンス。電気設備の操作。配管工事。金属加工。 機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め)ネオプレンフォーム コーティング掌部 材質(繊維部)ガラス繊維、モダクリル、アラミド ゲージ数13 2018年トラスコ掲載ページ6 0791
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品手袋アルファテック 58-270 アンセル 動画あり
薄手から中厚手の手袋が必要な化学薬品を扱う用途向けのリキッドプルーフ手袋です。ANSELL GRIP Technologyによる最高のグリップ性能を発揮し、手先の極めて細かな動きを実現する耐化学薬品手袋です。着脱が簡単で、最小限の熱を保ち、他の耐化学薬品手袋に比べ汗を軽減するため、手の疲労も軽減します。ニトリルの二重コーティングと15ゲージの縫い目のないナイロンライナーが採用されているため、作業者の手を清潔に保ち、オイルや化学薬品、様々な液体との有害な接触から皮膚を保護します。安全カフには、手袋を着脱しやすくし、引き裂きを防ぎ、手にかゆみが生じないようにするための形状が採用されています。 非常に軽量なため、他の耐化学薬品手袋に比べ快適な装着感を得られます。
用途自動車関連。機器の修理およびメンテナンス。金属加工、ガラス加工。化学薬品。塗装作業。プレス射出成形。部品の組み立てと取り付け。工具またはロボットの塗装または洗浄。原料倉庫。 仕様AQL(合格品質水準):0.65 滑り止め効果ニトリル EN374規格JKL EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品手袋アルファテック 58-435 アンセル 動画あり
ANSELL GRIP Technologyにより、オイルが付着した物や濡れている物を取り扱う際に最適なコントロールを可能にし、少ない力で滑りやすい物を安全に取り扱うことができ、手や腕の疲労を軽減します。手袋のコーティングに作られる小さい溝を通して液体を逃がすことで、工具や部品の表面と手袋との安全かつ確実な接触を可能にします。炭化水素の誘導体、アルコール基剤、多くの溶剤、エステルに対して効果的な保護性能を発揮します。ニトリルコーティングは、長時間の使用向けに優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を提供します。折り返し可能なガーターカフは前腕に液体が垂れることを防ぎ、ロングカフは前腕の上半分もしっかり保護します。
用途化学薬品取り扱い。自動車関連。塗装作業。機械および機器。金属加工および組み立て作業。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。塗布および掃除用具の取り扱い。 仕様AQL(合格品質水準):0.65 滑り止め効果ニトリルゴム EN374規格AJKL EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、AJKLOPT
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品手袋 アルファテック 58-330 アンセル 動画あり
AquaDri(アクアドライ)テクノロジーにより、湿気を吸収し、手を長時間ドライで快適な状態に保ちます。耐摩耗性に優れています。化学薬品、油、溶剤、動物性脂肪などへの偶発的な接触に高い耐性を発揮します。
用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。 グリーン 全長(cm)32.0 耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム 材質ニトリルゴム(NBR) 規格EN388/EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%) 入数(双)1 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性0 2018年トラスコ掲載ページ6 0643
1双
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 アクティブアーマー 80-658 アンセル 動画あり
ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー[[R下]]の3層構造で手を保護します。
用途重荷の取り扱い。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。金属板の取り扱い。廃棄物処理。 厚さ(mm)2.2 材質(すべり止め)天然ラテックスゴム コーティング3/4ディップ 材質(繊維部)ステンレススチール、ナイロン、ガラス繊維、コットン、アラミド EN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルE
1双
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入) アンセル 動画あり
材質ネオプレンゴム 厚さ(mm)0.13 グリーン 入数(枚)100 粉有無粉なし
1セット(100枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品手袋 アルファテック 16-650 アンセル 動画あり
軽量から中程度のガラスの取り扱いに最適です。表面のすべり止め加工によって、鋭い断面から手を保護します。人間工学的に基づいて設計され、手の自然な形に合わせました。クッション性が良く、快適です。
用途建築・建設関連。ガラスの取り扱い。廃棄物の処理。 グリーン 全長(cm)31 仕様すべり止め付、ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり 厚さ(mm)約2.2 材質/仕上ライナー:綿の両面編みのニット生地、コーティング:天然ゴム、裏布:綿 入数(双)1 EN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル2、耐引裂レベル4、耐突刺レベル1
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新製法により強力なグリップ力を持つニトリル2重構造の手袋です。
サイズLL トラスコ品番787-1341 材質甲・平裾/(表)ケプラー繊維100%、(裏)綿100%平/(表)PBO繊維(ザイロン)100%、(裏)アラミド混フェルト平の中/断熱シート裏/ポリエステル100% ブラック/グリーン 質量(g)108 規格耐熱規格EN407:X1XXXX、ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり 機能耐溶剤 全長(cm)29.0~31.6 中指長(cm)8.9 手のひらまわり(cm)25.9 アズワン品番64-8379-94 滑り止め効果あり 関連資料(1.08MB) (0.12MB) (0.57MB) 耐溶剤性石油系溶剤
1セット(12個)
20,980 税込23,078
当日出荷

耐薬品ESD手袋 アルファテック 58-001ESD アンセル 動画あり
高性能ニトリル化合物は、ゴム手袋またはネオプレン手袋に比べて、伝線防止特性、耐穿刺性、耐摩耗性がはるかに優れています。手のひらの部分が逆ひし形に仕上げられているため、手が乾いた/ぬれた状態での把持力が向上します。新しいENISO 374:2016に準拠した「A型」化学的保護機能を備えています。手袋の取り外しをしやすくし、湿気を管理する帯電防止植毛層を備えています。静電気を効果的に消散させる独自のニトリル合成物を使用しています(垂直抵抗性 <1x10^8)。
用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。メッキ加工、コーティング、密閉、塗装に。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。納入品の取り扱いに。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.38 ダークグラスグリーン 入数(双)1 機能耐薬品 全長(cm)33
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油ニトリル薄手手袋 アルファテック ソルベックス 37-843 アンセル 動画あり
耐薬品性が重要な環境、多湿または乾燥した作業環境で最適な性能を発揮します。高性能ニトリル化合物により、耐化学薬品性と強度の両方の性能を併せ持ちます。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚があります。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減され、外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に適しています。
用途化学薬品取扱い。食肉加工。実験。金属加工。 EN388規格2016規格(耐摩耗レベル3、耐切創レベル0、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX)
1双
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ) アンセル 動画あり
耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性に優れ、長期にわたって使用可能なニトリル製中厚手手袋です。耐薬品性が重要となるウェットまたはドライな環境で最適な機能を発揮します。1型アレルギーから使用者を保護する天然ゴムラテックスフリーです。装着性と柔軟性の抜群の組み合わせです。汗による不快感を軽減する吹き付け加工を施しています。
用途自動車製造。金属加工。化学薬品取扱い。食肉加工。鶏肉、豚肉、牛肉など脂肪分を含む食肉の取り扱い。
1双
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業用手袋 ハイライト フルコートSC アンセル 動画あり
革手袋のような丈夫さがあり、オイルやグリスが染み込みません。 手の平から甲までをフルコーティングしているので、油や火花の飛び散りにも対応します。(ただし直火は不可) セーフティーカフ採用で、巻き込みの危険性から手首部分までを保護します。
用途金属部品取り扱い。 建設現場、工場内メンテナンス。 厚さ(mm)0.82 グリーン 入数(双)1
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防振手袋 ビブラガード フルフィンガー アンセル 動画あり
特殊な耐振材と保護スポンジにより振動を軽減します。
用途チェーンソー、刈払機の使用時。 インパクトレンチ、グラインダーの使用時。 厚さ(mm)6 グリーン 規格ISO10819規格合格品 入数(双)1 機能防振 袖口仕様マジック
1双
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品手袋 アルファテック 58-008 アンセル 動画あり
化学的保護を強化するためフルアームカバレッジ仕様になっています。優れたドライ&ウェットグリップは器用さを高め、手の疲労を軽減します。保護服の上に着用できるように袖口は幅広になっています。優れた機械的保護と、油、脂肪、グリース、炭化水素に対する耐性を備えたニトリルポリマーを使用しています。新しいENISO 374:2016の下でタイプAの化学的保護を備えています。乾いた状態と濡れた状態でグリップを強化するためのトローチグリップを採用しています。
用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。塗装または清掃ツールまたはロボットに。納入品の取り扱いに。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.5 グリーン 全長(cm)64
1双
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品手袋 ソルニット 39-122 アンセル 動画あり
負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。
用途機械組み立て作業。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。 グリーン 全長(cm)31.0 耐溶剤性メタノール 厚さ(mm)1.11 規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%) 入数(双)1 材質(裏)綿 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性1 2018年トラスコ掲載ページ6 0642
1双
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防振手袋アクティブアーマー 07-112 アンセル 動画あり
特殊な耐振材と保護スポンジにより振動を軽減します。ニトリルコーティングにより、突き刺し・摩耗に対して優れた耐性があり、グリスやオイルをはじきます。
用途チェーンソー、刈払機の使用時。インパクトレンチ、グラインダーの使用時。 材質手のひら部・手甲部:ニトリルゴム、裏:インターロックコットン、防振材:ジェルフォーム 厚さ(mm)6 グリーン 全長(cm)23.5~26.1 耐切創性2B 袖口仕様マジック
1双
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品手袋アルファテック 58-128 アンセル 動画あり
ANSELL GRIP技術により、濡れた部品やオイルが付着した部品を取り扱う際に感度の良い動作が可能となり、高いグリップ力や快適な装着感があります。独自の「薄手ニトリル技術」により薄いバリアを形成し、オイルやその他の液状の刺激物から優れた保護性能を発揮します。手の疲労と不快感を最低限に抑えることで作業者の生産性を最大限に引き出します。使用者の手の形状に馴染むため、自然な手や指の動作が可能です。
用途化学薬品取り扱い。自動車関連。プレス射出成形。機器の修理およびメンテナンス。部品の組み立てと取り付け。金属加工、ガラス加工。原料倉庫。塗装作業。 仕様AQL(合格品質水準):0.65 滑り止め効果ニトリル EN規格ISO 374-1:2016規格:Type A、JKOPST
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品手袋 アルファテック 58-005 アンセル 動画あり
ナイロンライナーをニトリルとネオプレンのシェルに統合する最適化されたフィット感により、ダブルグローブよりも器用さと触覚が向上します。優れたドライ&ウェットグリップは器用さを高め、手の疲労を軽減します。独自のニトリル/ネオプレンブレンドにより、化学的浸透性と耐分解性が向上します。新しいENISO 374:2016の下でタイプAの化学的保護を備えています。濡れた部品や油性の部品を処理するためのアンセルグリップテクノロジーにより、器用さ、グリップ、快適さが強化されています。
用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。塗装または清掃ツールまたはロボットに。納入品の取り扱いに。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。 材質ニトリルゴム(NBR)、ネオプレンゴム 厚さ(mm)1.28 グレー/グリーン 規格EN ISO 374-1:2016:Type A - AJKLMNOPT 全長(cm)35
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サステイナブル多目的手袋ライナーは、90%リサイクルナイロン糸を使用、手袋1組あたり二酸化炭素排出量を75g CO2eq削減、プラスチック未使用のインナーパッケージで53%の材料削減を実現しました。FORTIXTM技術により耐摩耗性が最大20%、通気性、手先を使う作業性が向上します。タッチスクリーン対応です。肌に優しく、皮膚科学的に試験され、有害物質を含みません。
用途一般的な取り扱い作業および、小型部品の組み立て。部品のピッキング、固定。倉庫および物流運営。消費財および産業用タッチスクリーン対応。品質検査 厚さ(mm)1.4 入数(双)1 機能耐摩耗性、通気性、タッチパネル対応 ゲージ数15
1双
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。
規格ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり 粉有無なし
1セット(20個)
51,980 税込57,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイライト背抜き アンセル 動画あり
革手袋のような丈夫さがあります。
用途金属加工。保全作業。建設現場。 厚さ(mm)0.82
1双
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)