油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。一般的なネオプレン手袋よりも耐薬品性と耐摩耗性を強化するため、表面硬化が施されています。吹付け加工を施したコットンライナーは装着感を向上します。細かな動きを可能にする極めて繊細な指先の感覚が実現されています。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
用途石油精製工場、石油化学工場。
仕様AQL(合格品質水準):1.10
厚さ(mm)0.43
材質/仕上表:ネオプレンゴム、裏:綿
色ブラック
機能耐薬品性、耐摩耗性
全長(cm)33
EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1
EN374規格AKL
180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。
色ブラック
全長(cm)45
厚さ(mm)1.7
材質【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿)
仕様【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPT
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広い種類の酸、腐食剤、アルコール、溶剤に対して保護を提供します。低温環境(最低0℃)での使用に最適であり、ネオプレンの優れた伸縮性は低温環境においても維持されます。汗を吸収する吹付け加工が施されたピュアコットンライナーにより装着感が向上されています。天然ゴムを使用し、極めて優れた柔軟性を持ちながら、他の重作業用手袋よりも大幅に手の疲れを軽減します。
用途化学薬品工場での作業、化学物質の取扱い。自動車関連。クリーニング。メンテナンス。石油やガソリンの精製。農業。
仕様AQL(合格品質水準):0.65
EN374規格AKL
180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。
仕様【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPT
材質【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿)
厚さ(mm)1.7
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムのコーティングで、優れた機械的性能を発揮し、最高の保護と耐久性を実現します。
用途建築材料、コンクリート、レンガ、タイルの取り扱い。一般的な取り扱い。ごみ収集。軽作業。
厚さ(mm)2.4
タイプすべり止め付
規格EN388:2016
EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル2、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
摩耗に強い手袋です。
用途金属加工。清掃・ごみ収集作業。
仕様裏毛付
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性1
2018年トラスコ掲載ページ6 0625
EN規格EN388
高負荷の作業に対応するために強度を高めています。
用途自動車の組立・仕上工程。金属加工。ガラスの修繕。白物家電の組立。
厚さ(mm)0.92
機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂
材質(繊維部)ケブラー(R)
ゲージ数13
2018年トラスコ掲載ページ6 0802
新製法により強力なグリップ力を持つニトリル2重構造の手袋です。
サイズLL
トラスコ品番787-1341
材質甲・平裾/(表)ケプラー繊維100%、(裏)綿100%平/(表)PBO繊維(ザイロン)100%、(裏)アラミド混フェルト平の中/断熱シート裏/ポリエステル100%
色ブラック/グリーン
質量(g)108
規格耐熱規格EN407:X1XXXX、ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり
機能耐溶剤
全長(cm)29.0~31.6
中指長(cm)8.9
手のひらまわり(cm)25.9
アズワン品番64-8379-94
滑り止め効果あり
関連資料(1.08MB) (0.12MB) (0.57MB)
耐溶剤性石油系溶剤
1セット(12個)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
油、酸、アルコール、腐食剤、溶剤などから手を守ります。
用途化学薬品の取り扱い。機械設備を使用する作業。
色ブラック
サイズXL
全長(cm)35.0
耐透過性アルカリ類溶剤
材質(表)塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番858-0703
厚さ(mm)1.7
質量(g)500
規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
入数(双)1
機能耐薬品性
中指長(cm)8.6
材質(裏)綿
手のひらまわり(cm)27.0
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
関連資料耐透過性 (1.08MB) (0.12MB) (0.24MB)
2018年トラスコ掲載ページ6 0642
1双
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
油、酸、アルコール、腐食剤、溶剤などから手を守ります。
用途化学薬品の取り扱い。機械設備を使用する作業。
色ブラック
サイズXL
全長(cm)45.0
耐透過性アルカリ類溶剤
材質(表)塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番858-0704
厚さ(mm)1.7
質量(g)592
規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
入数(双)1
機能耐薬品性
中指長(cm)8.6
材質(裏)綿
手のひらまわり(cm)27.0
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
関連資料耐透過性 (1.08MB) (0.12MB) (0.23MB)
2018年トラスコ掲載ページ6 0642
1双
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。二重の断熱加工のライナーを採用しています。
用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。
材質表:ネオプレン、裏:断熱ライナー(綿)
厚さ(mm)1.7
色ブラック
耐熱温度(℃)素材:180
滑り止め効果あり
関連キーワード