5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い
機能耐熱/耐油/耐久性
色グレー
全長(cm)35.6
入数(双)1
耐熱温度(℃)200
材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)
厚さ(mm)約5.2
規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)
RoHS指令(10物質対応)対応
保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。
機能耐熱
色ホワイト
サイズフリー
全長(cm)23
耐熱温度(℃)素材:100/33秒
材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)
厚さ(mm)0.85
質量(g)31.7
規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010
中指長(cm)7.2
手のひらまわり(cm)17.4
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB) (0.31MB)
1双
¥998
税込¥1,098
当日出荷
200℃までの高温物体の断続的な取扱いのため、断熱性のフェルト不織布と全面に耐熱バリア加工設計されています。表面の接着ニトリルコーティングにより、優れた摩耗・切創・引裂・突刺からの保護を提供し、ドライまたはオイルが付着した面でのグリップ力を強化しました。外側の縫い目をなくしたツーピース構造により、 指の快適性・操作性・柔軟性を実現しています。フェルト不織布の裏地が汗を吸収し、優れた快適性です。
用途射出成形品などの高温物の取り扱い。食品加工工場でのオーブン皿の取り扱いなど。
トラスコ品番149-6914
材質表:ポリエステル不織布(ニトリル含浸加工)、裏:起毛ポリエステル
厚さ(mm)5.2
色グレー
サイズL
全長(cm)23.5~24.5
中指長(cm)8
耐熱温度(℃)200
手のひらまわり(cm)24
耐切創性2B
EN388規格2003規格:2241、2016規格:2241B
1双
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード