薄くて軽いながら、競合品の2倍以上の耐久性を備えています。
INTERCEPT糸は、高い耐切創性を保ちながら、器用さと快適さを提供します。
薄いコーティングには、FORTIX[[TM上]]技術を採用し、耐久性だけでなくより快適で通気性のあるフィット感を提供します。
強化された親指の股は、手が頻繁に接触される領域の保護を強化し、手袋の寿命を延ばします。
シリコンが含まれていないため、塗装前の金属部分に対してシリコン汚染を防ぎます。
耐切創性、耐引裂性に優れています。
用途自動車関連。
建設関連。
機械設備。
金属加工。
鉱業。
メンテナンス。
組み立て作業。
厚さ(mm)1.1
入数(双)1
機能耐切創性、耐引裂性、薄手、軽量、耐久性、通気性、フィット感
耐切創性XC
EN388規格4X42C(2016)
アラミド繊維の約3倍の強度があります。、生地が薄く、素手感覚での作業が可能な耐切創手袋です。、次亜塩素酸による繰り返し洗濯が可能です。、薄型鋼板、ガラス製品取扱作業。、両手でご使用の場合は、2枚必要です。、食品に直接触れる場合は、薄手のニトリル手袋等を上にはめてご使用ください。
関連キーワード