革手袋のような丈夫さがあり、オイルやグリスが染み込みません。手のひらから甲までをフルコーティングしているので、油や火花の飛び散りにも対応します。セーフティーカフ採用で、巻き込みの危険性から手首部分までを保護します。コットン製手袋の12倍、薄手のレザー製手袋の5倍、PVCコーティングが施された手袋の3倍長持ちし、コットン・軽作業から中作業用のレザー・PVC製の手袋に代わる優れた選択肢になります。特殊なニトリル配合の設計により、柔軟性・機械抵抗・撥油性を併せ持っています。快適性を高めるためにHylite手袋にはインターロック織の裏地を使用し、手の形状に合った設計が施され、長時間負担なくお使いいただけます。
用途金属部品取り扱い。建設現場、工場内メンテナンス。検査(ピッキング、点検、マーキング)。最終組立。
トラスコ品番149-7292
材質表:ニトリルゴム(NBR)、裏:インターロックコットン
厚さ(mm)0.81
色ブルー
サイズL
全長(cm)27.3~28.9
中指長(cm)8.6
材質(すべり止め)ニトリルゴム
手のひらまわり(cm)20
1双
¥709
税込¥780
当日出荷
ニトリルと PVC の特殊ブレンド化合物により、より広範な化学物質保護を提供します。低温でも優れた耐久性、保護、柔軟性を提供します。FDA および EU の食品コンプライアンス取得済です。18 EN ISO 374:2016 のうち 6 つの化学物質 (JKLMPT) を認証済みです。湿潤、油性環境における優れたグリップ性能に加え、耐油性を提供する特殊フォームグリップデザインです。全長38cmのロングタイプです。快適さと保護を向上させる13ゲージのシームレスコットンデザインです。
用途化学薬品取り扱い。食品加工作業。インフラ整備。メンテナンス作業。掃除用具の取り扱い。
材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:綿
厚さ(mm)1.8
色ブルー
規格EN ISO 374-1:2016:Type A - JKLMPT
全長(cm)38
滑り止め効果PVC、ニトリルゴム
優れた耐油性コーティング及び、フリース効果のシームレスな編みデザインで快適さをアップします。人間工学的デザインであり、最高のドライ、ウェット、オイルグリップを実現します。耐久性に優れ、低温でも柔軟に維持できます。FDAとEUの食品コンプライアンス取得。
用途食品加工作業石油とガス触れる作業メンテナンス作業化学物質を扱う作業。
トラスコ品番257-9535
材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリル、裏:フリース(綿、ナイロン)
厚さ(mm)1.9
色ブルー
サイズL
全長(cm)30
中指長(cm)8.9
手のひらまわり(cm)23.8
滑り止め効果PVC ニトリル
関連資料(1.08MB) (0.12MB) (0.34MB)
EN374規格3131A
1双
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ニトリルと PVC の特殊ブレンド化合物により、より広範な化学物質保護を提供します。低温でも優れた耐久性、保護、柔軟性を提供します。EN ISO 374:2016 のうち 6 つの化学物質 (JKLMPT) を認証済みです。湿潤、油性環境における優れたグリップ性能に加え、耐油性を提供する特殊フォームグリップデザインです。快適さと保護を向上させる13ゲージのシームレスコットンデザインです。
用途化学薬品取り扱い。食品加工作業。インフラ整備。メンテナンス作業。掃除用具の取り扱い。
材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:綿
厚さ(mm)1.8
色ブルー
規格EN ISO 374-1:2016:Type A、JKLMPT
全長(cm)30
滑り止め効果PVC、ニトリルゴム
油、酸、アルコール、腐食剤、溶剤などから手を守ります。
用途化学薬品の取り扱い。機械設備を使用する作業。
色ブラック
サイズXL
全長(cm)35.0
耐透過性アルカリ類溶剤
材質(表)塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番858-0703
厚さ(mm)1.7
質量(g)500
規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
入数(双)1
機能耐薬品性
中指長(cm)8.6
材質(裏)綿
手のひらまわり(cm)27.0
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
関連資料耐透過性 (1.08MB) (0.12MB) (0.24MB)
2018年トラスコ掲載ページ6 0642
1双
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
油、酸、アルコール、腐食剤、溶剤などから手を守ります。
用途化学薬品の取り扱い。機械設備を使用する作業。
色ブラック
サイズXL
全長(cm)45.0
耐透過性アルカリ類溶剤
材質(表)塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番858-0704
厚さ(mm)1.7
質量(g)592
規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
入数(双)1
機能耐薬品性
中指長(cm)8.6
材質(裏)綿
手のひらまわり(cm)27.0
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
関連資料耐透過性 (1.08MB) (0.12MB) (0.23MB)
2018年トラスコ掲載ページ6 0642
1双
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
優れた耐油性コーティング及び、フリース効果のシームレスな編みデザインで快適さをアップします。人間工学的デザインであり、最高のドライ、ウェット、オイルグリップを実現します。耐久性に優れ、低温でも柔軟に維持できます。FDAとEUの食品コンプライアンス取得。
用途食品加工作業。石油とガス触れる作業。メンテナンス作業。化学物質を扱う作業。
材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリル、裏:フリース(綿、ナイロン)
厚さ(mm)1.9
色ブルー
規格EN ISO 374-1:2016:3131A
全長(cm)30
滑り止め効果PVC ニトリル
フリース効果のシームレスな編みデザインで快適さをアップします。FDA および EU の食品コンプライアンス取得。優れた耐油性コーティング及び、最高のドライ、ウェット、オイルグリップを実現します。手の形をした人間工学的デザインです。耐久性に優れ、低温でも柔軟に維持できます。全長35.5cmのロングタイプです。
用途食品加工作業。化学物質を扱う作業。メンテナンス作業。
材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:フリース(綿、ナイロン)
厚さ(mm)1.9
色ブルー
規格EN ISO 374-1:2016:Type B - JKT
全長(cm)35.5
滑り止め効果PVC、ニトリルゴム
過酷な使用環境に耐える極めて丈夫な重作業用手袋です。重作業用のレザー手袋より3倍丈夫です。アンセル独自のニトリル配合設計で、鋭利な物や研磨剤に対して優れた耐性を発揮します。PVCよりも強度と柔軟性に優れています。グリースやオイルに対して優れたバリアを提供するニトリルコーティングです。コットンジャージ生地を使用しており、快適な装着感を実現します。シリコンは使用していません。
用途金属板と金属パネルの取り扱い。金属加工および組立作業。プレス射出成形
耐切創性EUカットレベル2
PVCコーティングにより、極寒の環境下でさえ優れたグリップ力と柔軟性を発揮します。柔軟なナイロン製の外側は、切創など機械的リスクから保護し、手の形状になじむため、細かな指先の動きを可能にします。やわらかい断熱アクリル製の内側により、快適な装着感と保温性能があります。保温性・指先感覚性・柔軟性を組み合わせることで、使用者は寒さを除くすべてを感じられるようになります。指先感覚性はEN420テストで最高スコアを獲得しました。手を温かい状態に保ち、凍傷防止に役立ちます。
用途建設。冬期屋外使用。低温保管。食品加工。林業。機械設備。インフラ整備。
材質/仕上繊維部:アクリル、ナイロン、すべり止め部:PVC
色ブラック
規格防寒規格EN511:12X
機能柔軟性、防寒
全長(cm)25.0~28.5
滑り止め効果PVC
EN規格(ISO 374-1:2016規格)2231B
-25℃までの低温環境向けの防水防寒手袋で指先感覚性に優れています。PVCフォームコーティングが施された外側のナイロン生地は、極寒の環境下でもグリップ力と柔軟性を発揮すると同時に、液体の浸入を防ぎ切創など機械的リスクを防止します。やわらかい断熱アクリル製の内側は、快適な装着感を提供しながら保温性能を発揮し凍傷防止に役立ちます。RIPEL技術により、完全な防水手袋を実現し手を乾いた温かい状態に維持します。小さな物をうまく扱える薄手設計です。過酷な環境でも十分に手を保護します。
用途低温環境下の作業。物流・倉庫。食品加工。石油・ガスの加工および精製。掘削/抽出。インフラ整備。
材質/仕上繊維部:アクリル、ナイロン、すべり止め部:PVCコーティング
色ブルー
規格EN511:221
機能防水防寒
全長(cm)25.0~28.5
革手袋のような丈夫さがあり、オイルやグリスが染み込みません。手のひらから甲までをフルコーティングしているので、油や火花の飛び散りにも対応します。セーフティーカフ採用で、巻き込みの危険性から手首部分までを保護します。コットン製手袋の12倍、薄手のレザー製手袋の5倍、PVCコーティングが施された手袋の3倍長持ちし、コットン・軽作業から中作業用のレザー・PVC製の手袋に代わる優れた選択肢になります。特殊なニトリル配合の設計により、柔軟性・機械抵抗・撥油性を併せ持っています。快適性を高めるためにHylite手袋にはインターロック織の裏地を使用し、手の形状に合った設計が施され、長時間負担なくお使いいただけます。
用途金属部品取り扱い。建設現場、工場内メンテナンス。検査(ピッキング、点検、マーキング)。最終組立。
トラスコ品番158-6707
厚さ(mm)0.81
質量(g)80.7
入数(双)1
コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
関連資料(1.08MB) (0.12MB) (0.32MB)
1双
¥779
税込¥857
翌日出荷
関連キーワード