安全保護具・作業服・安全靴 (53) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (4) オフィス家具/照明/清掃用品 (7) 作業工具/電動・空圧工具 (9) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (1) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (1) 自動車用品 (1,833) バイク用品 (113) 農業資材・園芸用品 (38,371) ブランド: ホンダブランド: GLADIATORすべて解除
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダ (7件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API SL SAE 5W-30 ベースオイル 部分化学合成油 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダ (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格 API:SL、SAE:10W-40 使用油 部分化学合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
ウルトラ GR2 ホンダ (198件のレビュー) 欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途 分離・混合用 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 ホンダ (8件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格 API:SL、SAE:5W-30 使用油 部分化学合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MB 危険物の性状 非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダ (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格 API:SL、SAE:10W-30 使用油 100%化学合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
ストレッチ ライトカーゴパンツ GLADIATOR (11件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
一度履いたら戻れない!ヨコ伸び55%の超ストレッチ素材を使用XS~3XL(ウエスト66cm~116cm)まで幅広いサイズに対応XS・Sはユニセックスサイズウエストゴム仕様ウエストのドローコードはINにもOUTにもできる両仕様両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)丈夫で壊れにくい「YKK 3CF」ファスナー使用
用途 現場作業全般DIY農作業アウトドア全般タウンユース 種別 カーゴパンツ 混率(%) レーヨン77・ナイロン20・ポリウレタン3 機能 ストレッチ
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダ (24件のレビュー) 当日出荷
用途 ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
ストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ GLADIATOR (1件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
一度履いたら戻れない!ヨコ伸び55%の超ストレッチ素材を使用XS~3XL(ウエスト66cm~116cm)まで幅広いサイズに対応XS・Sはユニセックスサイズウエストゴム仕様ウエストのドローコードはINにもOUTにもできる両仕様両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)丈夫で壊れにくい「YKK 3CF」ファスナー使用足元をすっきり見せ、動きやすい裾ジョガー仕様
用途 現場作業全般DIY農作業アウトドア全般タウンユース 種別 カーゴパンツ 混率(%) レーヨン77・ナイロン20・ポリウレタン3 機能 ストレッチ
ドライパワーサポート 長袖 GLADIATOR (3件のレビュー) 翌々日出荷 から 9日以内出荷
Sはユニセックスサイズ衿と脇のメッシュ部分には、水分に反応して吸熱反応を起こし、衣服内の熱を奪って涼しさを感じるキシリトールプリントを採用肌のひんやり感を実現した接触冷感素材使用脇には不快な汗臭を軽減する消臭テープ付き汗を素早く吸収して常にドライに保つ吸汗速乾素材生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製
用途 現場作業全般DIYスポーツ全般アウトドア全般 混率(%) 本体:ポリエステル87・ポリウレタン13、脇・首元:ポリエステル88・ポリウレタン12 素材 本体:DRYクールストレッチ、脇・首元:メッシュ
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダ (10件のレビュー) 当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途 災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 使用温度範囲(℃) 5~40 制御方式 インバータ式 使用燃料 LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 定格出力 100V~900VA(交流) 乾燥質量(kg) 19.5 連続運転時間(h) 約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時 騒音レベル(dB(A)) 81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
ドライパワーサポート アームカバー GLADIATOR (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 9日以内出荷
触るとひんやりする接触冷感素材使用汗を素早く吸収してドライに保つ吸汗速乾素材使用生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製
用途 現場作業全般DIYアウトドアスポーツガーデニング 混率(%) DRYクールストレッチ(ポリエステル87・ポリウレタン13)
ドライパワーサポート 半袖 GLADIATOR (2件のレビュー) 翌々日出荷 から 9日以内出荷
Sはユニセックスサイズ衿と脇のメッシュ部分には、水分に反応して吸熱反応を起こし、衣服内の熱を奪って涼しさを感じるキシリトールプリントを採用肌のひんやり感を実現した接触冷感素材使用脇には不快な汗臭を軽減する消臭テープ付き汗を素早く吸収して常にドライに保つ吸汗速乾素材生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製
用途 現場作業全般DIYスポーツ全般アウトドア全般 混率(%) 本体:ポリエステル87・ポリウレタン13、脇・首元:ポリエステル88・ポリウレタン12 素材 本体:DRYクールストレッチ、脇・首元:メッシュ
ホンダ ATF DW-1 ホンダ (1件のレビュー) 6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。
始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類 ATF ベースオイル 鉱物油 容量(L) 4 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
冷感ストレッチジョガーパンツ GLADIATOR 当日出荷 から 9日以内出荷
XS~3XLまで幅広いサイズに対応XS・Sはユニセックスサイズ熱伝導に優れた繊維を使用した接触冷感素材タテ・ヨコ伸び20%以上の伸長率がある4WAYストレッチ素材を使用紫外線遮蔽率99%のUVカット素材ウエストゴム仕様ウエストのドローコードはINにもOUTにもできる両仕様股裏消臭テープ付き左サイドGLADIATORロゴプリントファスナーポケット裾ジョガータイプ
用途 現場作業全般DIY農作業アウトドア全般タウンユース 種別 ジョガーパンツ 混率(%) ナイロン80・ポリウレタン20 機能 接触冷感、ストレッチ、UVカット、消臭
ホンダ ウルトラ HMMF ホンダ (10件のレビュー) 当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。
スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類 CVTF ベースオイル 鉱物油 適合 CVT車用 容量(L) 4 交換目安 40000km走行毎 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 4L 危険物の性状 非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30 ホンダ 当日出荷 から 4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。レースで培ったノウハウをフィードバックし、低粘度ながら高温、高負荷時にしっかりとした油膜を保ち、ハイパフォーマンスエンジンの性能を最大限に発揮できるHondaの最高級低フリクションオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API SL SAE 0W-30 ベースオイル 化学合成油 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
冷感ストレッチモックネック半袖シャツ GLADIATOR (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 9日以内出荷
XS~3XLまで幅広いサイズに対応XS・Sはユニセックスサイズ熱伝導に優れた繊維を使用した接触冷感素材タテ・ヨコ伸び20%以上の伸長率がある4WAYストレッチ素材を使用紫外線遮蔽率99%のUVカット素材胸部にGLADIATOR立体ロゴプリント入り動きやすいラグラン袖大容量のカンガルーポケット脇裏消臭テープ付き
用途 現場作業全般DIY農作業アウトドア全般タウンユース 混率(%) ナイロン80・ポリウレタン20 機能 接触冷感、ストレッチ、UVカット、消臭テープ付
モバイルバッテリー 10000mAh GLADIATOR 当日出荷
大容量10000mAhのGLADIATOR VOLTシリーズ用モバイルバッテリー
PSE適合
夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能
外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能
電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)
用途 VOLTCOOL、VOLTICE、VOLTHEAT用
スマホ等電子機器充電用 仕様 使用回数(回):約500 付属品 USB(Type-C)充電ケーブル(ACアダプターは別売 ※出力2A以上) 色 ブラック サイズ F 容量 3.7V 10000mAh(37Wh) 質量(g) 223 出力 DC5V/2.4A(MAX) USB Type-A×2、Type-C×1 定格容量 5V 6500mAh(32.5Wh) 入力 DC5V/2.4A USB Type-C×1 使用電池 充電式リチウムポリマー 使用環境温度(℃) 5~35 充電時間(時間) 約6 製品サイズ(mm) 縦:135、横:68.5、高さ:15.5
軽量エンジンポンプ ホンダ (7件のレビュー) 当日出荷
仕様 空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 連続運転時間(h) 約0.9 点火方式 トランジスタ式マグネト点火 始動方式 リコイルスターター(手動)
ホンダ MTF-3 ホンダ (7件のレビュー) 欠品中
多数のギアを噛み合わせて変速するマニュアルトランスミッション用の潤滑フルードです。
幅広い温度域で、スムーズなシフトチェンジをサポートします。
ベースオイル 部分合成油 適合 MT車用 種類 MTF 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
冷感ストレッチモックネック長袖シャツ GLADIATOR (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 9日以内出荷
XS~3XLまで幅広いサイズに対応XS・Sはユニセックスサイズ熱伝導に優れた繊維を使用した接触冷感素材タテ・ヨコ伸び20%以上の伸長率がある4WAYストレッチ素材を使用紫外線遮蔽率99%のUVカット素材胸部にGLADIATOR立体ロゴプリント入り動きやすいラグラン袖大容量のカンガルーポケット脇裏消臭テープ付き
用途 現場作業全般DIY農作業アウトドア全般タウンユース 混率(%) ナイロン80・ポリウレタン20 機能 接触冷感、ストレッチ、UVカット、消臭
ニオイクリア 消臭ヘルメットインナー GLADIATOR 当日出荷
汗臭・加齢臭の4大要因「イソ吉草酸」「酢酸」「アンモニア」「ノネナール」を徹底的に分解消臭する日本製消臭糸”ニオイクリア”を使用。糸全体を改質しているので消臭効果は半永久的に持続します。消臭効果が薄れてきたら”酸戻し”。小さじ2杯程度の食用酢を1リットルの水で薄めた溶液に3~5分浸け置きすると効果が復活します。UVカット接触冷感全方向ストレッチ生地のつなぎ目は凹凸のないフラットロックシーム縫製
用途 現場作業全般スポーツ全般アウトドア全般ツーリング 材質 ニオイクリア ボーダーパワーストレッチ(ポリエステル75%・ナイロン13%・ポリウレタン12%) サイズ F 質量(g) 20 高さ(cm) 16.5 頭囲(cm) 置き寸:43
冷感ストレッチ ライトショートカーゴ GLADIATOR 当日出荷 から 9日以内出荷
一度履いたら戻れない!ヨコ伸び55%の超ストレッチ素材を使用XS~3XL(ウエスト66cm~116cm)まで幅広いサイズに対応XS・Sはユニセックスサイズウエストゴム仕様ウエストのドローコードはINにもOUTにもできる両仕様両サイドカーゴポケット付き両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)丈夫で壊れにくい「YKK 3CF」ファスナー使用
用途 現場作業全般DIY農作業アウトドア全般タウンユース 種別 カーゴパンツ 混率(%) レーヨン77・ナイロン20・ポリウレタン3 機能 ストレッチ
ストレッチ ライトテーパードパンツ GLADIATOR 翌々日出荷
一度履いたら戻れない!ヨコ伸び55%の超ストレッチ素材を使用XS~3XL(ウエスト66cm~116cm)まで幅広いサイズに対応XS・Sはユニセックスサイズナチュラルテーパードシルエットウエストゴム仕様ウエストのドローコードはINにもOUTにもできる両仕様右後ろにスマートフォンも入るマルチポケット付き両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)丈夫で壊れにくい「YKK 3CF」ファスナー使用
用途 現場作業全般DIY農作業アウトドア全般タウンユース 種別 テーパードパンツ 混率(%) レーヨン77・ナイロン20・ポリウレタン3 機能 ストレッチ