GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発されたペルチェクーラーユニット
瞬時に最大-20度の表面温度冷却
簡単取付けとシンプル操作でストレスフリーの使いやすさを実現
最大16時間稼働の驚異的な冷却力と静音設計により、快適な涼しさを提供
4段階【強(赤)・中(白)・弱(青)・ゆらぎ(緑)】の温度設定が可能
用途VOLTCOOL空調ウェア専用
色ブラック
サイズF
連続使用時間(時間)強:約10.5、中:約13.5、弱:約16、ゆらぎ:約10.5
使用環境温度(℃)推奨:20~45
生産国中国
表面温度(℃)【ペルチェデバイス】 強(赤):最大約-20、中(白):最大約-15、弱(青):最大約-10、ゆらぎ(緑)※強10分と停止2分を繰り返します:最大約-20
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
大容量10000mAhのGLADIATOR VOLTシリーズ用モバイルバッテリー
PSE適合
夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能
外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能
電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)
用途VOLTCOOL、VOLTICE、VOLTHEAT用
スマホ等電子機器充電用
仕様使用回数(回):約500
付属品USB(Type-C)充電ケーブル(ACアダプターは別売 ※出力2A以上)
色ブラック
サイズF
容量3.7V 10000mAh(37Wh)
質量(g)223
出力DC5V/2.4A(MAX) USB Type-A×2、Type-C×1
定格容量5V 6500mAh(32.5Wh)
入力DC5V/2.4A USB Type-C×1
使用電池充電式リチウムポリマー
使用環境温度(℃)5~35
充電時間(時間)約6
製品サイズ(mm)縦:135、横:68.5、高さ:15.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
専用バッテリーとファンを使用する空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ。XS~4XLまで幅広いサイズ展開。衿台メッシュ素材使用。首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」。背中反射テープ。背中と両脇内側計3か所に保冷剤を入れられるポケット。腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止する「裾ずり上がり防止ループ」。コードホール付き両脇ポケット。ペットボトルも入る脇マルチポケット。右脇に草刈りバンド取り出し口。左内側にもバッテリーポケット。製品にバッテリー、ファンは付属されておりません。対応する機器をお買い求めの上ご使用ください。
用途現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング
混率(%)ポリエステル100
素材スムースタフタ(裏シレ―加工)
専用バッテリーとファンを使用する空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ。XS~4XLまで幅広いサイズ展開。衿台メッシュ素材使用。首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」。背中反射テープ。背中と両脇内側計3か所に保冷剤を入れられるポケット。腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止する「裾ずり上がり防止ループ」。コードホール付き両脇ポケット。ペットボトルも入る脇マルチポケット。右脇に草刈りバンド取り出し口。左内側にもバッテリーポケット。左袖マルチポケット。製品にバッテリー、ファンは付属されておりません。対応する機器をお買い求めの上ご使用ください。
用途現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング
混率(%)ポリエステル100
素材スムースタフタ(裏シレ―加工)
関連キーワード