MPR120専用の保管カバーです。
用途冷風機保管時の保護に。
トラスコ品番556-2849
材質ナイロン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)880×1260×530
1枚
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
MPR120専用のセフティーガードです。金属製の網でファン部へ手や指を誤って差し込む事故を防止します。
用途金属製の網でファン部へ手や指を誤って差し込む事故を防止する保護具です。
トラスコ品番556-2853
材質鉄
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)635×665×37
網サイズ(mm)11×11
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます、従って比較的スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベント等に最適です。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体にやさしい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。
用途スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。
仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変
付属品リモコン(電池付)
トラスコ品番124-8209
材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂
幅(mm)860
高さ(mm)1380
奥行(mm)500
電源(V)単相100V
タンク容量(L)120
安全装置水切れ検知・モーター加熱保護
風量(m3/min)106/110
電源コード(m)2
連続使用時間(時間)13.8/12.6
運転音(dB)62 / 64
有効貯水量(L)120
給水方式タンク貯水式(自動給水可能)
羽根径(Φmm)520
消費電力(kW)(50/60Hz)0.310/0.399
水蒸発量(L/h)8.7 / 9.5
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
3面鈑金筐体/上部・前面プラ筐体です。排水が少ない省ドレン設計です。吹き出し口は左右210°まで角度調整可能(手動式)です。取り外しが簡単な前面エアフィルターを採用しました。冷媒はR410Aを使用しています。
用途工場や作業現場の熱対策として。イベント、展示会等の暑さ対策として。
仕様排熱ダクト付(伸縮タイプ34~127cm)
トラスコ品番654-4655
タイプ1口・手動首振りタイプ
電源(V)単相100
タンク容量(L)5
口数1
風量(m3/min)5.8(50Hz) / 6.6(60Hz)
電源コード(m)1.6
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
本体寸法(mm)奥行430
本体寸法(mm)高さ800
外装鉄及び樹脂
本体寸法(mm)幅390
口径(mm)冷風ダクト外径Φ125、排熱ダクト外径Φ170
始動電流(A)36(50Hz)/47(60Hz)
首振りなし
騒音値(dB)(50/60Hz)59/59
タンク容量タンク容量:5L●電源コード長さ:1.6m
消費電力(kW)(50/60Hz)1.03/1.20
運転電流(A)11.8(50Hz)/12.5(60Hz)
標準消費電力料金(50Hz)31.9円/h
標準消費電力料金(60Hz)37.2円/h
材質(ダクト)樹脂
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。
用途スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。
仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変(3段階)
その他UV殺菌ランプ搭載
付属品リモコン(電池付)
トラスコ品番699-3720
材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽根:ガラス繊維強化ABS樹脂
幅(mm)620
高さ(mm)1080
奥行(mm)465
電源(V)単相100
タンク容量(L)45
安全装置水切れ検知・モーター加熱保護
電源コード(m)2
冷房能力(50/60Hz)(kW)7.8
連続使用時間(時間)10.7/10.0
運転音(dB)63/64
給水方式タンク貯水式(自動給水可能)
冷却能力(kW)7.8
羽根径(Φmm)400
消費電力(kW)(50/60Hz)0.241
水蒸発量(L/h)4.2/4.5
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
関連キーワード