HPG1800iSを用途に合わせて2台に並列運転をする際に使用する専用コードです。コードで繋いで2倍の出力を引き出すことができます。
適合機種HPG1800is
1本
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
HPG1600i2を用途に合わせて2台に並列運転をする際に使用する専用コードです。コードで繋いで2倍の出力を引き出すことができます。
適合機種HPG1600i2
1本
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
静音設計なのにパワフル&大容量!ハイパワー・小型・軽量化、さらに静音化を兼ね備えた大容量モデル。
回転数を自動制御するエコノミースイッチで燃料を節約できる省エネタイプ。
見やすい操作パネルで出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時など、発電機の状態を操作部に見やすく表示。
明るいランプでスムーズに確認できます。屋内外の作業からアウトドアまで大活躍します。
用途に合わせて2台での並列運転が可能。コードで繋いで2倍の出力を引き出せます。
周波数(Hz)50/60切り替え式
燃料タンク容量(L)4
質量(kg)27
騒音値(dB)82
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)565×467×339
連続運転時間(h)1/4負荷時:7L、負荷時:3.2
定格電圧(V)交流/直流100/12
電流(A)交流/直流23/8.3
定格出力(kVA)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン使用燃料無鉛ガソリン
グリーン購入法適合
排気量(cc)149
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
HPG2300iSを用途に合わせて2台に並列運転をする際に使用する専用コードです。コードで繋いで2倍の出力を引き出すことができます。
適合機種HPG2300iS
1本
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
長時間運転可能で作業効率アップ。アウトドアや災害時にも大活躍!。発電機の状態が一目でわかる操作パネル採用。出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時などが明るいランプでスムーズに確認できます。大容量7Lの燃料タンクで長時間運転を可能に。19kgの軽量ボディで移動や車への積み降ろしもラクラクにできます。インバータ発電機なので、ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。正弦波インバーターにより様々な電化製品が使用可能です。屋外の作業やアウトドア、災害時にも大活躍します。USB PD給電に対応した機器への急速充電や電力供給が可能です。(最大60W)。燃料の無駄を減らすエコノミースイッチ。使用中の消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。用途に応じて2台での並列運転が可能です。コードを繋いで最大2倍の出力を引き出せます。(別売専用コードをご使用ください)
用途アウトドアや災害時、様々なシーン&電化製品などに
仕様●Type-A電圧(V)ー電流(A):5-3/9-2/12-1.5●Type-C電圧(V)ー電流(A):5-3/9-3/15-3/20-3●エンジン型番:H100G●エンジン排気量(cc):98●エンジン燃料:無鉛ガソリン●エンジン燃料タンク容量(L):0.35●スパークプラグ型番:CR6HSB(NGK)●連続運転可能時(h):定格負荷時:6・1/4負荷時:18.2●過電流保護装置:DC値:無ヒューズ過電流保護装置/AC交流:インバータ過負荷保護プログラム制御●騒音値(音響パワーレベルLwA)(dB):87
寸法(mm)全長500×全幅295×全高469
質量(kg)19
周波数(Hz)50/60切換式
交流電圧(V)100
直流電圧(V)12
交流電流(A)18
直流電流(A)8.3
定格出力(kVA)1.8
出力(kVA)最大2
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
高機能!低燃費!軽量コンパクト!。機能的な操作パネル 出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時など、発電機の状態が一目でわかる操作パネルで確実なオペレーションを実現します。積み込みやすい設計 ガードフレームは車への積み込みや移動時にも便利なように設計しております。インバータ発電機 ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。省エネ設計 エコノミーコントロール採用で負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御。燃料のムダを減らします。段済み可能 積み重ね(段積み)可能で収納時に場所をとりません。
用途穴あけさぎょうに!ハツリ作業に!ねじ切り作業に!水中ポンプに!さまざまな作業機器に幅広く使えます。
仕様並列運転:無
型式HPG2300i
全長(mm)413
質量(kg)29.8
周波数(Hz)交流:50/60切替式
電流(A)交流:23、直流:8.3
電圧(V)交流:100、直流:12
等級推奨:API分類SE級以上
全幅(mm)469
全高(mm)472
燃料無鉛ガソリン
騒音値(dB)音響パワーLwA:90
燃料タンク容量(L)8.3
連続運転時間(h)負荷時:5.5、1/4負荷時:13.5
保護装置DC直流:無ヒューズ過電流保護装置、AC直流:インバータ過負荷保護プログラム制御
定格出力(kVA)交流:2.3
騒音値(dB(A)/7m)3/4負荷:68.5
点火プラグBPR6ES(NGK)
エンジン型式LONCIN LC165F-4
関連資料(0.6MB)
出力(kVA)交流:最大2.5
エンジンオイル量(L)0.45
排気量(cc)149
推奨エンジンオイルSAE10W-30
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
エコノミースイッチONで、使用中の消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御し、燃料を約15%(3/4負荷時)節約することができます。
長時間運転と安定した出力電圧を両立しています。
正弦波インバータにより、商用電源と同等の高品質な電気を安定供給します。
用途停電や災害時の非常用電源に、屋外の作業、アウトドアに
タンク容量(L)4
仕様並列運転可、周波数切替スイッチ付、リコイルスタータ、オイル点検窓
トラスコ品番818-9252
全長(mm)499
質量(kg)21
全幅(mm)285
全高(mm)455
騒音値(dB)64.1
連続運転時間(h)8.5~4(1/4負荷~定格負荷)
交流出力100V-1.6kVA
直流出力12V-8.3A
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷