ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。
フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。
伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。
乾湿両用タイプなので、広がった水も吸引します。
電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。
ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。
温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)10
付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)
タイプ乾湿両用
消費電力(W)1200
風量(m3/min)ブロアー時/2
騒音値(dB)84
真空度(kPa)17.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。乾湿両用タイプなので、広がった水も吸収します。電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)。
集塵容量(L)20
質量(kg)8
電源コード(m)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×415×525
吸水量(L)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
電源(V)単相100
集塵容量(L)20
電源コード(m)10
付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)
トラスコ品番102-6457
材質ダストボックス:ステンレス
幅(mm)386
質量(kg)8
高さ(mm)525
奥行(mm)415
消費電力(W)1200
騒音値(dB)84
最大風量(m3/min)2
吸水量(L)6
最大真空圧(kPa)17.1
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
関連キーワード