3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。給水口に専用保冷剤を入れて、さらに涼しくご利用いただけます。(MPR25・MPR40シリーズ)
用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。 仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変(3段階) 付属品リモコン(電池付)、専用保冷剤(MPR25・MPR40シリーズ) トラスコ品番699-3718 材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂 幅(mm)495 高さ(mm)890 奥行(mm)350 電源(V)単相100 タンク容量(L)25 安全装置水切れ検知・モーター加熱保護 電源コード(m)2 冷房能力(50/60Hz)(kW)4 連続使用時間(時間)10.0/9.6 機能UV殺菌ランプ搭載 運転音(dB)57/58 給水方式タンク貯水式 冷却能力(kW)4 羽根径(Φmm)346 消費電力(kW)(50/60Hz)0.16 水蒸発量(L/h)2.5/2.6
1台
95,800 税込105,380
当日出荷

殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。
用途スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。 仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変(3段階) その他UV殺菌ランプ搭載 付属品リモコン(電池付) トラスコ品番699-3720 材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽根:ガラス繊維強化ABS樹脂 幅(mm)620 高さ(mm)1080 奥行(mm)465 電源(V)単相100 タンク容量(L)45 安全装置水切れ検知・モーター加熱保護 電源コード(m)2 冷房能力(50/60Hz)(kW)7.8 連続使用時間(時間)10.7/10.0 運転音(dB)63/64 給水方式タンク貯水式(自動給水可能) 冷却能力(kW)7.8 羽根径(Φmm)400 消費電力(kW)(50/60Hz)0.241 水蒸発量(L/h)4.2/4.5
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます、従って比較的スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベント等に最適です。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体にやさしい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。
用途スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。 仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変 付属品リモコン(電池付) トラスコ品番124-8209 材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂 幅(mm)860 高さ(mm)1380 奥行(mm)500 電源(V)単相100V タンク容量(L)120 安全装置水切れ検知・モーター加熱保護 風量(m3/min)106/110 電源コード(m)2 連続使用時間(時間)13.8/12.6 運転音(dB)62 / 64 有効貯水量(L)120 給水方式タンク貯水式(自動給水可能) 羽根径(Φmm)520 消費電力(kW)(50/60Hz)0.310/0.399 水蒸発量(L/h)8.7 / 9.5
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

関連カテゴリ