5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3kVAの高出力インバーター発電機。 ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 省エネ設計 負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御するエコノミーコントロールを採用。 燃料のムダを減らします。 機能的な操作パネル 出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時などの発電機の状態が一目でわかる操作パネルで、確実なオペレーションを実現します。 堅牢なガードフレーム 万一の衝撃にも本体をしっかりガードする堅牢なガードフレームを採用。 積み重ねが可能なので収納時に場所をとりません。 非常時に備える 停電や災害時など、非常用電源に最適です。 その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバーター発電による高品質な電気を供給。 家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
電圧(V)交流:100/直流:12 周波数(Hz)50/60切替式 燃料タンク容量(L)9 トラスコ品番496-3857 全長(mm)482 質量(kg)34 種類燃料:無鉛ガソリン 電流(A)交流:30/直流:8 全幅(mm)420 全高(mm)417 騒音値(dB)定格負荷:71.5(7m) 連続運転時間(h)1/4~定格負荷:11~6 定格出力(kVA)3 RoHS指令(10物質対応)対応 排気量エンジン:212cc
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

長時間の連続運転を可能にする大型燃料タンクで、作業効率がアップします。堅牢なガードフレームが万一の衝撃にも、本体をしっかりガードします。AVR制御方式による安定した出力電圧により現場での作業が安心、安全に行えます。トラブルを未然に防ぐ安心のオイルセンサー・遮断器を標準装備しています。
用途夜間工事の照明、電動工具の電源。 タンク容量(L)16 全長(mm)590 質量(kg)43 全幅(mm)430 全高(mm)480 騒音値(dB)75 連続運転時間(h)12.5/11.5
1台
83,980 税込92,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEIHO(ワキタ)インバーターガソリン発電機
エコ商品
高品質・安定供給。3KVAの高出力インバーター発電機です。ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 見やすい操作パネル。モニターで、電圧や使用電流等の確認も可能になりました。 超低騒音仕様。夜間作業、市街地、住宅地等での使用に適しています。 クラス最軽量級でコンパクト。防音タイプでは、このクラス最軽量級でコンパクトな発電機です。 オイル点検がラク。オイル点検窓がついており、カバーを外す事なくオイルの給油、点検が可能になりました。 エンジンの始動が便利。スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。 タッチガードで誤作動防止。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。 移動ラクラク。本体に車輪を装備し、現場での移動が楽になりました。(安全にご使用いただくため、坂道などの傾斜面での使用はお止め下さい。) 停電や災害時など、非常用電源にも最適です。その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバータ発電による高品質な電気を供給。家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
電圧(V)交流/100、直流/12 周波数(Hz)50/60切替式 燃料タンク容量(L)10 仕様国土交通省指定’97基準値 超低騒音型 質量(kg)45 電流(A)交流/30、直流/8 騒音値(dB)音圧レベル3/4負荷時(A)/62.2(7m)、音響パワーレベル LwA/83 エンジン部総排気量(mL)212 全長×全幅W×全高(mm)579×440×510 バッテリーYUASA YTX7L-BS 連続運転時間(h)11~6(1/4~定格負荷) バッテリー容量(Ah)6 過電流保護DC直流/無ヒューズ過電流保護装置、AC交流/インバータ過負荷保護プログラム制御 定格出力(kVA)交流/3.0(最大3.3) 点火プラグBPR6ES(NGK) エンジンオイル容量(mL)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン型式LC170FD-3 エンジン使用燃料無鉛ガソリン
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

MEIHO(ワキタ)発電機 HPG2300i
高機能!低燃費!軽量コンパクト!。機能的な操作パネル 出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時など、発電機の状態が一目でわかる操作パネルで確実なオペレーションを実現します。積み込みやすい設計 ガードフレームは車への積み込みや移動時にも便利なように設計しております。インバータ発電機 ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。省エネ設計 エコノミーコントロール採用で負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御。燃料のムダを減らします。段済み可能 積み重ね(段積み)可能で収納時に場所をとりません。
用途穴あけさぎょうに!ハツリ作業に!ねじ切り作業に!水中ポンプに!さまざまな作業機器に幅広く使えます。 仕様並列運転:無 型式HPG2300i 全長(mm)413 質量(kg)29.8 周波数(Hz)交流:50/60切替式 電流(A)交流:23、直流:8.3 電圧(V)交流:100、直流:12 等級推奨:API分類SE級以上 全幅(mm)469 全高(mm)472 燃料無鉛ガソリン 騒音値(dB)音響パワーLwA:90 燃料タンク容量(L)8.3 連続運転時間(h)負荷時:5.5、1/4負荷時:13.5 保護装置DC直流:無ヒューズ過電流保護装置、AC直流:インバータ過負荷保護プログラム制御 定格出力(kVA)交流:2.3 騒音値(dB(A)/7m)3/4負荷:68.5 点火プラグBPR6ES(NGK) エンジン型式LONCIN LC165F-4 関連資料(0.6MB) 出力(kVA)交流:最大2.5 エンジンオイル量(L)0.45 排気量(cc)149 推奨エンジンオイルSAE10W-30
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

HPG1800iS インバーター発電機 MEIHO(ワキタ) 動画あり
長時間運転可能で作業効率アップ。アウトドアや災害時にも大活躍!。発電機の状態が一目でわかる操作パネル採用。出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時などが明るいランプでスムーズに確認できます。大容量7Lの燃料タンクで長時間運転を可能に。19kgの軽量ボディで移動や車への積み降ろしもラクラクにできます。インバータ発電機なので、ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。正弦波インバーターにより様々な電化製品が使用可能です。屋外の作業やアウトドア、災害時にも大活躍します。USB PD給電に対応した機器への急速充電や電力供給が可能です。(最大60W)。燃料の無駄を減らすエコノミースイッチ。使用中の消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。用途に応じて2台での並列運転が可能です。コードを繋いで最大2倍の出力を引き出せます。(別売専用コードをご使用ください)
用途アウトドアや災害時、様々なシーン&電化製品などに 仕様●Type-A電圧(V)ー電流(A):5-3/9-2/12-1.5●Type-C電圧(V)ー電流(A):5-3/9-3/15-3/20-3●エンジン型番:H100G●エンジン排気量(cc):98●エンジン燃料:無鉛ガソリン●エンジン燃料タンク容量(L):0.35●スパークプラグ型番:CR6HSB(NGK)●連続運転可能時(h):定格負荷時:6・1/4負荷時:18.2●過電流保護装置:DC値:無ヒューズ過電流保護装置/AC交流:インバータ過負荷保護プログラム制御●騒音値(音響パワーレベルLwA)(dB):87 寸法(mm)全長500×全幅295×全高469 質量(kg)19 周波数(Hz)50/60切換式 交流電圧(V)100 直流電圧(V)12 交流電流(A)18 直流電流(A)8.3 定格出力(kVA)1.8 出力(kVA)最大2
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷