「送排風機」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MEIHO(ワキタ)エアムーバー
RoHS
最大3台まで連結が可能です。4段階の角度・風量調整が可能です。段積み可能でコンパクトに収納できます。サーモスタットによる保護機能付きです。
用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気・循環補助に。 トラスコ品番232-9858 材質本体:樹脂、ファン:樹脂 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz13.3/15.0 消費電力(W)(50/60Hz)136/173 最大風量(m3/min)(50/60Hz)13.3/15.0 高さ外寸(mm)290 騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/67 外寸法・幅(mm)327 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×272×327 消費電力(kW)(50/60Hz)0.136/0.173 外寸法・奥行(mm)272 標準消費電力料金(50Hz)4.2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

MEIHO(ワキタ)エアムーバー
空気を循環させて一年中快適な空間へ。 連暖房効果もアップします。 壁や床の乾燥などにマルチに活躍! サーミュレーターとしても使えます。
電圧(V)100 周波数(Hz)50/60
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップする安全設計です。 ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、把手にあるスイッチは操作性がよく衝撃に強い設計です。 樹脂製の把手は手にフィットし、持ち運びもラクラクです。
用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に、地下工事等の換気、酸欠防止に 電圧(V)100 最大風量(m3/min)24.1/28.3 トラスコ品番828-0568 周波数(Hz)50/60 口径(Φmm)(大口径)243、(小口径)233 羽根枚数7 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×250×350 電動機出力(W)156/243 電動機の極数2P
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップ。ポディ本体のケーシングは耐久性に優れ、スイッチは 操作性がよく、衝撃や湿気に強い設計です。軽量ポディと手にフィットする把手で、持ち運びもラクラクです。
用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に。地下工事等の換気、酸欠防止に。 電圧(V)100 最大風量(m3/min)50Hz:47、60Hz:54 質量(kg)9.7 口径(Φ)305 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×400×395 電源コード(m)4.5
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷