速暖性に優れています。転倒時自動遮断機能付です。フレームにハンドルがついており簡単に持ち運びが可能です。遠赤外線の強さを2段階で切替可能です。
用途屋内外作業の暖房として。
仕様強弱切替機能付
トラスコ品番5681193
材質(本体・フレーム)鉄、(発熱部)炭素化合物
質量(kg)4
電源(V)単相100
消費電力(W)600/1200(切替式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×404×329
電源コード(m)1.8
消費電力(kW)(50/60Hz)0.6~1.2
1台
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
関連キーワード