フッ素樹脂コーティング採用。粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ち、汚れやサビに非常に強いコーティングです。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
長さ(mm)165
仕様フッ素樹脂加工
材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼
板厚(mm)刃元2.4/刃先1.4
刃部加工フッ素コート
オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットクリップ。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真をはさむのに便利です。紙以外にも、フックの代わりにしたり、アイデア次第で幅広く活用できます。金属製なので丈夫です。飽きのこないシンプルなデザインです。カラーバリエーションも豊富だから色別管理もできます。
材質本体:鋼板クロームメッキ・100%再生ABS、フェライト磁石
磁束密度100mT(平均値)
シンプルで飽きのこないデザインのマグネットクリップ。たくさん使える20個入り。クリップ幅は30mm。オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットクリップ。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真をはさむのに便利です。金属製なので丈夫です。A4コピー用紙20~25枚程度の重さの物がはさみとめられます。
色シルバー
仕様磁石付、A4コピー用紙20~25枚程度の重さの物がはさみとめられます。
材質鉄、ニッケルメッキ、フェライト磁石
クリップ幅(mm)30
磁束密度35mT(平均値)
1箱(20個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
持っていることで喜びを感じるステーショナリーセット。つくりたかったのは、持っていることで喜びを感じるステーショナリー。1984年に発売した手のひらサイズの文具セット「チームデミ」が美しく生まれ変わりました。日本を代表するプロダクトデザイナーの深澤直人氏デザイン。新しい環境での仕事のスタートやキャリアアップの転職をお祝いするギフトにも最適。スタイリッシュな見た目だけでは無く実用的だからこそ、オフィスのオシャレなミニマル文具としてもおすすめです。 。[セット内容]。Scissors / はさみ。ベルヌーイカーブ刃で切れ味軽やか。 対象物をしっかりとらえるための最適な刃角度をキープできる、ベルヌーイカーブ刃を採用。 刃の根元から刃先まで快適な切れ味を実現します。Tape / テープ。文字が書けるメンディングテープ。 12mm幅×10m巻のメンディングテープには文字がかけるので、ラベリングにも使えて便利です。Liquid glue / 液体のり。シワになりにくく、細かい作業にも適しています。 紙がシワになりにくいのが特徴です。 細かい部分にも塗布できるように、目薬のようなノズル形状を採用しました。Cutter / カッター。刃を折らずに丸ごと交換する安心仕様。 サビに強く、全面フッ素コートによりテープを切ってもべたつきません。 大型カッターと同じ0.5mm厚刃を採用し、丈夫で折れにくく切れ味が長く続きます。Measure / メジャー。最大1.2mまでスムーズに測れます。 本体にドラムを搭載し、最後までなめらかに引き出すことができます。Stapler / ホッチキス。使いやすさにこだわったサイズです。 10号針が一度に50本セットできます。針の交換時、閉じきらない構造になっているため、。 最初の1本を無駄にしません。簡単に針を取り除けるリムーバー付。SIM-pin / SIMカード交換用ピン。SIMカードを取り出すことができます。 スマートフォンやタブレットからSIMカードを取り出せます。 裏面のQRコードからブランドサイトへアクセスし消耗品を購入することができます。 安心して末永くお使いいただけるように配慮しました。Ruler / 定規。カッティング定規としても使用できます。 小回りの利く10cm定規。片側に金属板を採用し、カッター作業にも適しています。 定規の下はミニケースとなっているので、クリップやホッチキスの針、付箋の収納に便利です。
関連キーワード