ハサミ ロング フィットカット スクラップ 左右対称PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)当日出荷
Fitcut スクラップはなが~い刃でA4サイズ短辺がスパッと一発で切れます。新聞・雑誌の切り抜き、書類封筒の開封作業などの効率をアップします。手元バランス設計、長いのに軽くて丈夫なエンボス軽量加工刃と、大きめで厚みがあり、握りやすいグリップにより、刃渡り220mmにもかかわらず快適に使えるバランスを実現しました。幅広の紙を裁断する作業が多い方などにおススメです。手が痛くなりにくいやわらか素材&大きめグリップ。切れ味・耐久性の高いハイカーボンステンレスに、エンボスプレス軽量加工を施した刃がスパッとした切れ味を実現します。安定した扱いやすい、適切な重心バランスは作業の負担を軽減します。保管時も安心のキャップ付き。
長さ(mm)350刃渡り(mm)220色ネイビー仕様A4サイズ一発切り、長刃、手元バランス設計、キャップ付きトラスコ品番836-4480材質ハンドル部:LDPE、キャップ:PP、刃:ハイカーボンステンレス鋼アズワン品番65-0600-85刃部加工エンボス軽量刃繰り返し・詰め替え対応