2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左右の刃が逆になっているので、左手に持った時、刃がじゃまにならずに切る部分が見えます。オールステンレス製のはさみなので、重量バランスが良く、切る対象物に負けない耐久性を持ちます。ハンドルの形状が「左右対称」で、握る方向を選ばないので扱いやすい形状です。シンプルなフォルムで手にピッタリとなじみます。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
長さ(mm)165 刃渡り(mm)69 グリーン 仕様左右対称リング 材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]リトルテ カッター 使いきりタイプ
エコ商品
かわいさと機能性を両立した、コンパクトなカッターナイフ。 女性の手にもなじみやすい丸みのある本体形状を採用。 指のかかる位置にくぼみを設け、小さい手でも力をかけやすくなっています。 コンパクトサイズで持ち運びにも便利。ストラップホール付きです。 刃を出し入れするスライダーを、側面ではなく上部に配置することで、右利きの方も左利きの方も、そのままお使いいただけます。 スライダーを止めた位置で自動的にロックがかかるオートロック機構。 刃をしっかり固定します。 カッター刃の素材として、サビ付きにくいステンレス刃を採用。 湿気などによるサビを防ぎ、快適な切れ味を長く保ちます。 内部の刃が見えない安心設計。 刃の交換をしない使い切りタイプなので、刃に直接触れる機会を減らしています。 折った刃がケースに収まる刃折器付き。
材質(刃)ステンレス材 仕様使い切りカッター 材質本体・スライダー:ABS/POM、刃:ステンレス材、刃折器:PP 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【外形】115×24×13 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切りタイプ
1個
249 税込274
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)