左右の刃が逆になっているので、左手に持った時、刃がじゃまにならずに切る部分が見えます。オールステンレス製のはさみなので、重量バランスが良く、切る対象物に負けない耐久性を持ちます。ハンドルの形状が「左右対称」で、握る方向を選ばないので扱いやすい形状です。シンプルなフォルムで手にピッタリとなじみます。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
長さ(mm)165
刃渡り(mm)69
色グリーン
仕様左右対称リング
材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
長持ち加工で切れ味続く、折らない刃のカッター。折らなくても切れ味続く長持ち加工刃!
凹凸表面加工&全面フッ素コートでベタつきにくく、サビに強いステンレス刃です。
さらに一般的な大型カッターの刃厚と同じ0.5mmの厚刃なので、折れにくい!
チャイルドロック搭載で保管時の安全面にも配慮しています。上部スライダー設計で左手でも使用できます。
仕様オートロック式小型カッター
材質本体・キャップ:ABS、スライダー・ホルダー:POM、刃=ステンレス
質量(g)約26
刃厚(mm)0.5
材質(刃)ステンレス
グリーン購入法適合
関連キーワード