下ごしらえから仕上げまで、料理まるごとこれ1本!フィットカットカーブ (FitCutCurve) 料理はさみ。「長い刃渡りで一度に長く切れる」、「分解出来て洗いやすい」、「食洗機にかけられる」等、うれしい機能が満載。ベルヌーイカーブ刃に板厚刃&マイクロギザ刃加工で、食材もしっかり切れる。うっかり外れない、独自の「あんしん分解設計」左右の刃を取り外して洗えるので衛生的。丸ごと水洗い可能。汚れが落ちやすい電解研磨加工。がたつき防止リングでなめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続。食洗機対応(家庭用)でさらに清潔!!
用途野菜、だし昆布などの薄い乾燥食品、肉・魚・蟹(柔らかくてすべりやすいもの)、パッケージの開封などに
全長(mm)200
材質グリップ/PP、刃・カシメピン/ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング/POM
幅(mm)84
板厚(mm)2.5
対応食器洗浄機・食器乾燥機対応
刃渡り(mm)80
高い表面硬度を持つチタニウムをコーティングした刃は、通常に比べ耐久性が大幅アップ。汚れや錆にも強く、水回りの使用に最適な鋏。FitCutCurveのカーブ形状の刃によって、最適な刃角度(約30°)をキープ。板厚刃とマイクロギザ刃加工ががっちりとくわえ込み、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、パッケージはもちろん食材もしっかり切れる。水や洗剤に強い樹脂を採用した清潔グリップは、汚れても丸洗いできるので、清潔に保つことができる。通常のキッチンばさみよりコンパクトなサイズなので、場所をとらずに収納可能。
用途パッケージの開封も食材も、らくらくカット
材質刃・カシメピン:ステンレス鋼、がたつき防止リング:POM(耐熱温度110度)、グリップ:PP(耐熱温度110度)
全長(mm)174
板厚(mm)2.5
刃渡り(mm)65
仕様食洗機対応
1本で多用途に対応、金属も切れる万能タイプのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。最も力を入れやすい新理論「36mmワイドグリップ」! 。刃先まで力を込めやすいグリップの幅を徹底計測し男女共に最も力を入れやすい、36mmのワイドグリップを採用しました。新方式の「針金切」で、Φ2.5mmのアルミ線も軽くキレイに切断! 刃を開いて重ねた穴に針金を通してグリップを握ると、針が滑らずスパっと切断できます。すべらず切れる板厚刃×ギザ刃! 厚物や丸い物もすべらずしっかり切ることができます。便利な「ねじ開け機能」つき! ペットボトルのキャップなどを簡単に開けることができます。グリップ部分がやわらかい素材なので力を入れても長時間使っても、手が疲れにくく、指が痛くなりません。表裏どちらからでもはめられるキャップ付で、安全に保管できます。
用途【切れるもの】。●刃部分…アルミ板(厚さ0.6mm以下)・銅板(厚さ0.5mm以下)・トタン板、ブリキ板(厚さ0.3mm以下)・ステンレス板(厚さ0.2mm以下)・ゴム板(厚さ7mm以下)・革(厚さ2mm以下)・軟質プラスチック(厚さ2mm以下)・硬質プラスチック(厚さ1.2mm以下)。●針金切部分…アルミ針金(Φ2.5mm以下)・銅針金(Φ1.6mm以下)・亜鉛メッキ鉄針金(Φ1.2mm以下)
全長(mm)178
刃渡り(mm)48
付属品キャップ
材質グリップ:PE、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM
板厚(mm)2.8
刃部加工カーブ刃
カーブ刃の切れ味に多彩な機能をプラス!キャンプでも家でも、料理がはかどる!。根本から刃先までサクサク切れる!刃の開き角度が常に一定の ベルヌーイカーブ刃。食材が滑らず安定して切れる 厚刃&ギザ刃。外して洗える&うっかり外れない あんしん分解設計。細かな凹凸を除去し、汚れが落ちやすい電解研磨加工。がたつきの発生を抑え、滑らかな使い心地が持続する がたつき防止リング。やわらかい材質で指への負担を軽減する やわらかグリップ。食洗器対応(家庭用)。刃先端が浮き、テーブルを汚さない。中まで洗える&他のツールが置ける 付属キャップ。野菜の皮むきに ピーラー機能。開栓に 栓抜き機能。ビンのフタを開けられる フタ回し機能。刻む、切り込みを入れるなど 補助ナイフ機能(先端部分)
材質刃・カシメピン:ステンレス鋼、グリップ:PP+TPE、がたつき防止リング:POM、キャップ:PP
全長(mm)200
板厚(mm)2.5
刃渡り(mm)80
いつもの食事を食べやすく。ひとくちサイズにらくらくカットできる食事用はさみ。[特徴]。根本から刃先までサクサク切れる!刃の開き角度が常に一定「ベルヌーイカーブ刃」。滑りやすい食材も逃がさず掴む「マイクロギザ刃」。細かな凹凸をなくして平滑に仕上げることで、食事の汚れも落ちやすい「電解研磨加工」。食洗機対応!丸洗いできて清潔に使える。小さなお子様がそばにいても安心な「チャイルドロック付き」。食事をカットする際もお皿を傷つけにくい丸い刃先。滑らかな使い心地が持続する「がたつき防止リング」。外出先へ持ち運びに便利な「フルカバーのケース付き」。細菌の増殖を抑制する抗菌仕様!
材質刃・カシメピン:ステンレス鋼、グリップ:PP、がたつき防止リング:POM、本体ケース:PP
全長(mm)145
板厚(mm)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×14×145
刃渡り(mm)51
調理器具としての使い勝手を徹底的に追求!。下ごしらえから仕上げまで、一本でこなせる『フィットカットカーブ料理はさみ』から近年のアウトドアブームに伴う「屋外調理」の増加を背景に、レジャー売場や調理雑貨店での展開にお勧めの《アウトドアパッケージ》をご用意しました。包丁やナイフのように持ち出し・持ち運びに抵抗がなく、料理中でも気にせずサッと置ける便利さ。まな板いらずで多用途に使えるので、屋外調理・キャンプ・BBQに一本あると重宝します。あんしん分解設計。外して丸洗いOK&ふいに外れない安心分解設計。左右の刃が取り外せるため、細かいところまできれいに洗えて清潔!。ふいに刃が外れないように、二段階の開閉で脱着ができる設計です。ベルヌーイカーブ刃。カーブ形状の刃によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度をキープします。刃の根元から刃先まで、どの位置で切っても対象物をしっかりキャッチ!。板厚刃&マイクロギザ刃。厚手の刃にマイクロギザ刃加工を施すことで、食品パッケージなどのプラスチックから。食材などの柔らかいものまでしっかり切れます。ぴったりグリップ。手にフィットして、しっかり握れるグリップ形状。がたつき防止リング。切断時のがたつきを抑え、滑らかな使い心地が持続します。家庭用食器洗浄機・食器乾燥機に対応!丸洗いできて清潔に使えます。
刃渡り(mm)80
板厚(mm)2.5
質量(g)約100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84 ×12 ×200
材質グリップ:PP、刃・カシメピン:ステンレス鋼、がた付き防止リング:POM
刃部加工電解研磨仕上げ(刃表面を平滑にし汚れが落ち易くより衛生的)、板厚刃&マイクロギザ刃加工
関連キーワード