しっかりした重みもあるのでずれにくい、シンプルな卓上テープカッター。安定感抜群で高級感のあるタイプ。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可。※セロハンテープは付属しておりません。※再生樹脂のため若干色のばらつきがあります。
テープ幅(mm)24(テープ長さ70mまで対応可)
仕様使用テープ(巻芯径):1型(インチ)(25mm)・3型(インチ)(約75mm)両用
材質96%再生樹脂(本体/100%再生PP、底板/100%再生HIPS、プーリー小/100%再生ABS、プーリー大/100%再生ポリスチレン(PS))
質量(kg)約1.28(平均)
外形寸法(mm)W86×D223×H103
テープ種類大巻/小巻両用
グリーン購入法適合
おしゃれでカラフルな卓上テープカッター。コンパクトで安定感の良いテープカッター。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可
テープ種類大巻/小巻両用
グリーン購入法適合
TC-201/301用。2種のテープが保持できる、テープカッター用プーリーです。内側と外側を使用して、1型(約25mm)と3型(約75mm)のテープを保持できる便利な2WAYテープカッター用プーリー。
適合TC-201・TC-301
材質HIPS
テープ種類大巻/小巻両用
アズワン品番65-0431-03
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
コンパクトなのに安定感あるボディで、かわいいカラーでデスクまわりが華やかです。外側で大巻き、内側で小巻きが使えます。すべりにくい底全面クッション貼りです。
適合幅24mmまで、長さ70mまで(テープ)
材質本体:PP、底板:HIPS、プーリー:HIPS
外形寸法70×212×100
抗菌仕様で安心して使える卓上テープカッター
製品本体の樹脂に抗菌剤を配合(銀系無機抗菌剤使用)
学校、公共施設、病院、施設などテープを複数人で共有して使う時も、安心して使えます
安全性確認済みの抗菌剤を使用しています
しっかり安定形状
滑りにくい底面ゴム貼り、しっかりした重さがあるので卓上でも安定感があります
太巻・小巻テープ共用
3型(約75mm)テープでも1型(約25mm)テープでもセットできる、両用型になっています
テープ幅は24mm、テープ長さ70mまで対応可能です
材質本体100%再生PP、底板100%再生HIPS、プーリー大100%再生PS、プーリー小100%再生ABS
質量(kg)1.28(平均)
外形寸法(mm)W86×D223×H103
テープ幅(mm)24(テープ長70mまで対応可)
テープ種類大巻/小巻両用
適合テープ芯内径(Φmm)1型(インチ)約25・3型(インチ)約75 両用
グリーン購入法適合
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『シェア文具』としてのカッター台を研究した、テープカッターTC-401。。[特長]。。1、テープ交換が簡単(バネ式なので、ワンタッチ)。。2、カッター台が一緒に使う文房具の収納スペースも兼ねる(収納ポケット付)。。3、移動しやすい(全体を持ち運び易い構造)。。働き方が変化する、レンタルオフィスやフリーアドレスなどで、テープカッターへの新しいニーズに着目。使用者が不特定多数であること、設置場所から移動して使用し、また戻す=移動が多いことなどに対応できる設計にしました。
用途【特長1】ワンタッチテープ交換:プーリーを使用せずにテープ交換することができるので、素早く簡単にテープ交換ができます。【特長2】便利なペン立て付き:ペンやはさみが立てられるポケット付きで、一緒に使いたいモノがすっきりまとまります。【特長3】持ちやすい構造:カッターの刃の下の部分が手でつかみやすい構造になっています。移動しやすいです。
グリーン購入法適合
適合テープ幅(mm)24
適合テープ:1型(インチ)(25mm)3型(インチ)(約75mm)両用、テープ長さ:70mmまで対応可
材質本体/100%再生PP、底部/100%再生HIPS、テープ保持具/ナイロン
質量(kg)約1.4
テープ種類大巻/小巻両用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×218×120
関連キーワード