「ハード クリアケース a4」の検索結果
書類やカードを保護するカードケース。手元に置いておく書類の保管に便利。中身が折れ曲がらないハードタイプです。頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。マチがあるので書類がPPC用紙で5枚程度入ります。ハードタイプには、周囲3方に白いフレームがあります。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しないペット(PET)素材を使用しています。※カードケースは夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。
材質40%再生樹脂(本体40%再生PET)
フレーム厚さ(mm)1
衛生面に配慮した抗菌剤配合のカードケース。ケースの内側・外側ともに抗菌仕様で、アルコール消毒液でのふき取りも可能。銀系無機抗菌剤を配合したカードケース。PPシートに抗菌剤を配合しているので、ケースの内側・外側ともに抗菌仕様。安全性確認済みの抗菌剤を使用。(「急性毒性試験(飲み込んだ時の有害性)」「皮膚一次刺激性試験(長く触れたときの炎症)」「変異原性試験(遺伝子への影響)」「皮膚感作性試験(アレルギー)」)。アルコール消毒液でのふき取り可能。(抗菌効果は半永久的)。本体四隅は角丸加工を施し、手に触れても優しく安心。本体おもて側に「抗菌」マーク入り。
材質ポリプロピレン(抗菌剤配合)
厚さ(mm)収納カード:最大0.8まで
色クリア
外形寸法(mm)215×315
内寸法(mm)A4対応(212×302)
収納サイズA4
シート厚さ(mm)0.3
1パック(5枚)
¥499
税込¥549
当日出荷