3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLUS(プラス)[文具]消ゴムエアイン試験用 2P
試験会場には、英文字や格言などの入った所持物に制限があることが多く、多くの受験生がどの持ち物を選んだらよいか困っています。また、試験中はちょっとした気になることを心配事を一切排除して、目の前の1問1問に集中したいものです。そんな不安を抱えた受験生に最大限寄り添った試験用の消しゴムを開発しました。1.スリーブが穴あきであり、樹脂を直に握ることができるので、スリーブと消しゴムが滑りにくくなっています。2.細身の形状で、消したい場所をピンポイントで消すことができます。3.適度に硬く、軽く消せる樹脂採用で、マークシート式/記述式あらゆる試験に対応します。4.無地スリーブで試験所持物の制限もクリア。5.予備として安心できる2個セット
材質本体:PVC、スリーブ:60%以上再生紙 ホワイト シリーズAIR-IN(エアイン) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×51×13 入数2個
1パック(2個)
119 税込131
5日以内出荷

試験会場には、英文字や格言などの入った所持物に制限があることが多く、多くの受験生がどの持ち物を選んだらよいか困っています。また、試験中はちょっとした気になることを心配事を一切排除して、目の前の1問1問に集中したいものです。そんな不安を抱えた受験生に最大限寄り添った試験用の消しゴムを開発しました。1.スリーブが穴あきであり、樹脂を直に握ることができるので、スリーブと消しゴムが滑りにくくなっています。2.細身の形状で、消したい場所をピンポイントで消すことができます。3.適度に硬く、軽く消せる樹脂採用で、マークシート式/記述式あらゆる試験に対応します。4.無地スリーブで試験所持物の制限もクリア。5.人気の富士山消しゴムとのパックでゲン担ぎに。
材質本体:PVC、スリーブ:60%以上再生紙 ブルー シリーズAIR-IN(エアイン) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)文字なしタイプ本体:13×51×13、富士山消しゴム本体:25×45×14 入数2個
1パック(2個)
219 税込241
当日出荷

ER-100AIF(36591) エアイン (AIR-IN) 富士山 消しゴム PLUS(プラス)[文具] 動画あり
話題のエアイン 富士山消しゴムが定番化。 ”消して作る"自分だけの富士山。 本来消しゴムは、間違った文字や修正したい個所を消す道具。どうせなら、『消す』を、もっと楽しくできないか? こんな思いから、この消しゴムは生まれました。 2層構造の樹脂で構成された消しゴムが、徐々に削れていくうちに見せる姿は、まるで雄大な曲線美を描く、富士山のよう。 左右前後バランスよく消すことで、自分だけの富士山をつくることができます。 もちろん、使用している樹脂は通常のエアインと同じ配合で作っているため、消し心地も抜群です。 消しゴムに求められる『よく消える』機能と、『消す楽しみ』を同時に実現する、新しい消しゴムです。 1. いつもカドで消す感触 多孔質セラミックスパウダーの働きにより、カドで消す感触を実現 2. 消しゴム本体が折れにくい ケースにカーブをつけたことで、消しゴム本体が折れにくい設計 3. 高い消字性能 消しゴム粒子が黒鉛粒子をしっかり包み込むから筆跡をきれいに消せる、トップクラスの消字性能 4. オールマイティな消しゴム 9H~6Bの鉛筆に対応するオールマイティーな消しゴム 5. 人気のロングセラー 1989年の発売開始から2019年で30周年を迎える、人気のロングセラー商品 軽い消し心地は学生のみならず、漫画家などクリエイターからも幅広く支持されています
グリーン購入法適合 材質本体=PVC、紙ケース=古紙パルプ配合率60%以上 青富士 シリーズAIR-IN(エアイン) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×45×14 アズワン品番65-0600-41 入数1個
1個
179 税込197
当日出荷