1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
根元から刃先まで切断に最適な刃の開き角度(約30°)を常に保つベルヌーイカーブ刃により、従来品比約3倍の切れ味の軽さを実現した大好評の家庭用はさみ『フィットカットカーブ プレミアムチタン』がリニューアル。3D設計刃。刃に施した立体的な曲面加工により、2枚の刃の接する面積を極限まで減少、究極の非粘着性を実現しました。高硬度チタンコーティング。刃にチタニウムをコーティングし、さらにブレード形状に調整を加えることにより100万回以上(普通紙(64g/m2)連続切断時)持続する切れ味を備え、さびや汚れにも強くなっています。長さ174mm。刃渡り65mm。手が痛くなりにくい低反発グリップ。厚みのあるやわらかい素材との2層構造が、指への負担を軽減します。シャープな切れ味の高角度仕上刃。ハイカーボンステンレス製の刃を鋭角に仕上げることで、よりシャープで軽快な切れ味を実現しました。がたつき防止リング。切断時のがたつきを抑え、滑らかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。イージーグリップ。手軽に使える左右対称型。新形状の付属キャップ。はめる方向を選ばない両面キャップを採用し、側面にはグリップガイドを加えました。カラーリングも一新。シンプルかつナチュラルな家庭のインテリアにも馴染みやすいように、くすみ系の上品な色合いから落ち着いたシックな色合いまでを揃えています。
材質刃・カシメピン=ステンレス鋼、グリップ=ABS・TPE、がたつき防止リング=POM、キャップ=PP 長さ(mm)174 板厚(mm)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×13×174 刃渡り(mm)65 グリップタイプ左右対称 刃部加工ベルヌーイカーブ刃、チタンコーティング
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ