3層構造で、テープのりの概念を変えるテープのリ、ノリノハイパー!。従来のテープのりの概念を変える、高い粘着性能が特長。中芯が入った「3層構造」により、高い粘着性能を実現。超キレイにはがせるタイプは、再剥離系の粘着剤を使用し、高い粘着力を保ちつつ、簡単にはがすことを可能にしたテープのりです。超キレイにはがせるタイプは、壁を傷つけずにポスターを貼りたい方や掲示物などを貼る時に便利です。紙・硝子・樹脂・スチール などにご利用いただけます。※貼る際は必ず「貼りつける側」に先にテープを貼りつけてください。※凹凸面やざらざら面には適しません。※ カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。※ 室温15~35℃の範囲でご使用ください。
タイプ再剥離(超きれいにはがせる)
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)12
色グリーン
3層構造で、テープのりの概念を変えるテープのリ、ノリノハイパー!。従来のテープのりの概念を変える、高い粘着性能が特長。中芯が入った「3層構造」により、高い粘着性能を実現! 超強力に貼れるタイプは、従来の3倍の粘着力(メーカー比)。紙の貼り合わせだけでなく、さまざまなシーンでご使用いただけます。しっかりつく超強力に貼れるタイプは、高い粘着力で厚手の封筒も安心接着。さらに、薄い板や金属なども接着可能なので、プレゼンボード、工作にも使用できます。紙・厚紙・木板・樹脂・硝子などにご利用いただけます。※凹凸面やざらざら面には適しません。
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)12
色レッド
グリーン購入法適合
【ノリノプロ】。しっかり使える、本格的機能が詰まったテープのり!。プロ仕様ならではの機能を搭載した「ノリノプロ」新機能搭載で長く使える、プリットシリーズの詰め替え式テープのり。キレイにはがせる!ふせんのように貼りなおし可能。メモの仮貼りに最適。テープたるみを防ぐパワーギア。巻き取りの不具合を検知し自動で修復し、22mのロングテープをたるむことなく使い続けられます。糊カス除去のクリーンローラー。先端内部に取り付けたローラーが、ヘッドに付着した糊カスを除去。先端にたまったノリのカスを回収し、キレイなヘッドで快適ノリ付けできます。本体裏面の「はしピタ」スイッチをONにすると、ガイドが出てきます。ガイドを紙の端に引っ掛けて引くだけで、はしっこにもピッタリノリ付けできます。片手で簡単プッシュオープン。本体にある「PUSH」ボタンを押すと、キャップが開いて片手で簡単に使用できます。つめ替え簡単!テープ交換は、本体の中身を取り出してカートリッジを載せるだけ。しっかり使える、本格的機能が詰まったテープのり。
テープ幅(mm)8.4
テープ長さ(m)22
関連キーワード