2.5mm厚のハイカーボンステンレス素材で、丈夫なつくりでシャープな切れ味のはさみです。全長は205mm、刃渡りは80mmと大きいはさみで、布のカッティングに最適です。グリップは樹脂でできており、形状と材質を工夫したので、はさみ自体は大きいですが、小さな手や弱い力でも動かしやすいつくりです。グリップに力が伝わりやすく、切り心地が軽いため、長時間使用しても手が痛くなりにくいはさみです。サイズの大きな厚紙や布のように、平らな場所に置いたままでないと切れないもの、また、置いた場所から動かさずに正確に切りたい場合に、グリップの部分が天板の上でスムーズに動かしやすいようなリング形状に設計されています。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。紙(切る対象物)との摩擦が少ない特殊刃角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。安全のため刃先を丸くしています。収納や持ち運びに便利なキャップ付きです。
長さ(mm)205
刃渡り(mm)80
色グレー
仕様左右非対称グリップ
材質リング部:ABS+TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼
板厚(mm)3
アズワン品番65-0600-94
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
繰り返し書いて消せる。ふせんのように貼ってはがせる!サイズが選べる磁性シート。1.様々な場所に貼り付け可能で水に濡れる場所でも使える。ガラス面や凹凸の少ない壁紙など、平滑な面であれば貼り付け可能です。本体が水に濡れても書いた文字が消えたりにじんだりしません。水に濡れるような場所でも使用できます。2.繰り返し書いて消して貼りはがしできて、エコで経済的。無駄な紙の消費をせず、電池、マーカーも不要で環境にやさしい。吸着が弱く感じたら、かたくしぼった布で吸着面を拭くと吸着が復活します。3.使用用途に合わせて自由にサイズが選べる。A4サイズからふせんサイズまで様々なシーンで使えるサイズラインナップ。4.消しカスゼロ、クリーンで清潔。インク不使用だから、消しカスが一切出ません。どこでも清潔に使えます。貼れる面・・・凹凸の少ない平滑面(ガラス・プラスチック・金属・壁紙)。貼れない面・・・凹凸が大きい面(コンクリート・レンガ・不織布や布類・表面処理された面(フッ素加工など))
セット内容本体、専用ペン(イレーザー付き)、活性化バー
材質PET、アクリル発泡体、ABS
関連キーワード