左右の刃が逆になっているので、左手に持った時、刃がじゃまにならずに切る部分が見えます。オールステンレス製のはさみなので、重量バランスが良く、切る対象物に負けない耐久性を持ちます。ハンドルの形状が「左右対称」で、握る方向を選ばないので扱いやすい形状です。シンプルなフォルムで手にピッタリとなじみます。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
長さ(mm)165
刃渡り(mm)69
色グリーン
仕様左右対称リング
材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
長持ち加工で切れ味続く、折らない刃のカッター。折らなくても切れ味続く長持ち加工刃!
凹凸表面加工&全面フッ素コートでベタつきにくく、サビに強いステンレス刃です。
さらに一般的な大型カッターの刃厚と同じ0.5mmの厚刃なので、折れにくい!
チャイルドロック搭載で保管時の安全面にも配慮しています。上部スライダー設計で左手でも使用できます。
仕様オートロック式小型カッター
材質本体・キャップ:ABS、スライダー・ホルダー:POM、刃=ステンレス
質量(g)約26
刃厚(mm)0.5
材質(刃)ステンレス
グリーン購入法適合
優れた切れ味はそのまま
抗菌剤配合の樹脂で、共用での使用でも安心!
根本から刃先までサクサク切れる!
刃の開き角度が常に一定の「ベルヌーイカーブ刃」
細菌の増殖を抑制する「抗菌グリップ」
(抗菌剤メーカーの推奨添加率で抗菌剤を配合)
がたつきの発生を抑え、滑らかな使い心地が持続する「がたつき防止リング」
やわらかい材質で指への負担を軽減する「低反発グリップ」
小指を添えてより安定した握り方ができる滑り止め
刃先が丸いので安心
【左手用】左右の刃が逆になっており、左手ではさみを持った時に上の刃が邪魔にならず、切る部分が見やすい仕様です。
色ブルー
刃渡り(mm)65
板厚(mm)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×13×174
材質刃・カシメピン:ステンレス鋼、グリップ:ABS+TPE、がたつき防止リング:POM
グリーン購入法適合
仕様左手用
全長(mm)174
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
関連キーワード