2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLUS(プラス)[文具]スチールトレー
スチール製で耐久性抜群。メッキ処理で高級感があります。丈夫なだけでなく、高級感あるデザインが、オフィスや書斎で落ち着いた空間を演出します。A4 ヨコ 3段タイプ。内形寸法:W320×D217×H42mmのトレーが3段重なった形です。奥行きの狭いヨコタイプです。美しい粉体塗装。丈夫なスチールのベースに粉体塗装を施した、美しい仕上げです。トレーはそれぞれ奥に行くにしたがって下がっていく、角度がついたデザインですから、入れた書類が自然と揃って、美しく収納できます。トレーの中央が丸くカットされており、一旦トレーの奥まで入った書類を取り出しやすいデザインになっています。毎日使う書類の整理にお勧めです。本体底部にすべり止めのゴムが付いているので、引出しに入った書類を出し入れする時も、本体が動きにくい構造になっています。トレーを増やせるジョイントパーツ。トレーとそれを支える4本の支柱は共通のパーツになっています。3段トレーを2つ合わせて、最大6段までジョイントすることができます。
サイズA4判3段 材質スチール 質量(kg)2.8 シルバー 外形寸法(mm)W340×D242×H143 内形寸法(mm)W320×D217×H42
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]電子ロック 手提金庫
カギをなくす心配のないプッシュボタン式の電子ロック。暗証番号が自由に設定できます(暗証番号は1~8桁まで設定可能)。シリンダー錠のみでもお使い頂けます。小切手、紙幣、硬貨などが整理して保管できるトレー付。領収書等をはさめる書類押さえ付き。紙幣や硬貨だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。こ※間口は狭いので、傾けて入れてください。凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術ににより、優れた堅牢性と耐久性を備えています。表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。使用電池:単3形アルカリ電池の使用をおすすめします。(別売)。※電池寿命は新品入換後約1年です。※カギは非常解錠用に必ず別途保管してください。押し間違いがないよう、大きくて見やすい電子ロックプッシュキーを採用。電子ロックの解錠後は、レバー操作でワンタッチ開閉できます。暗証番号を忘れた時も、鍵による解錠ができるので安心。付属のトレーは、硬貨や小物を整理するのに便利な仕切りつき。解錠する際にプッシュキーを押すと赤ランプ、解錠中は青ランプが点灯するので分かりやすい。4回続けて番号を間違えると、アラームが1分間なり続け、赤ランプが点滅します。電池が消耗すると解錠時「ピー、ピピピッ」とブザーが鳴るので電池交換時期が分かりやすい。電池を交換しても、暗証番号は最後の登録のまま保持できます
用途貴重品や現金の管理や収納に便利な、コンパクトな手提げ金庫 付属品鍵2本(解錠用) 材質本体=鋼板(スチール)、前面パネル・トレー=ABS樹脂 グレー 使用電池単3×4本(別売) 施錠方法電子ロック、シリンダー錠
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)