こんなお得な商品も!

机上台 棚板調整可能 スチール製 W420
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
重たい本をしっかり支える金属製本立。背面に沿ってスライドする仕切り棒は自由な幅に動かせます。鋼板の台に背面とブックエンドはパイプだけのシンプルなフォルムで、スタイリッシュ。丈夫でゆがみにくくしっかり支えます。背と台の間に空間があるので、立てたものを出すときに少し傾けることができ、取り出しやすいデザインになっています。デスクの空きスペースに合わせて、間口 62cm(L)、47cm(M)、35cm(S)の3サイズのバリエーションがあります。本立仕切棒(スライド式):2本 。組立式です。(本立部)
仕様本立仕切棒(スライド式)1本
材質鋼板、40%再生樹脂(サイドベース:40%再生ABS)
タイプ組立式(本立部)
外形寸法(mm)W450×D250×H196
収納寸法(mm)有効:W410×D210
グリーン購入法適合
関連キーワード