一度に用紙を約160枚裁断できる断裁機、PK-511L。光でカットラインを表示。光によって断裁位置の目安を確認できるカットライン表示機能付きです。(照光は裁断幅の一部分のみとなります。)。ロックをはずすさないと刃がおりない安全設計になっています。ハンドルをおろした状態ではロックできませんので、ご注意ください。断裁能力:約15mm(PPC用紙64g/m2換算約160枚)。※製本用のホッチキス針や堅い樹脂などを断裁されると刃こぼれや機構部品の損傷を起しますのでご注意ください。※背中をのり付けしている雑誌(マンガ週刊誌など)の背中部分は断裁に不適です。※台盤・定規の寸法表示は目安です。用紙サイズ等によっても若干の寸法誤差が生じることがありますので、試し切りをしてからお使いください。裁断幅427mm(A3長辺)。付属品:単3乾電池(2本)
細断方法細断式
仕様カットライン表示機能付
付属品単3乾電池(2本)
材質本体(鋼板)、刃(スチール)、刃先(ハイス鋼)
質量(kg)18
外形寸法(mm)W526×D595×H555
裁断幅(mm)427(A3長辺)
裁断寸法(mm)約15(PPC用紙64g/m2換算約160枚)
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
関連キーワード