使いやすさを追求した四角いボディのネーム印、ネームキューブ! 。特長。・四角いボディで転がらない! 。四角い形状なので、横に寝かせて置いても、引き出しの中やデスクの上でも転がりません。使用時に外したキャップも、転がらずに置いておくことができて便利です。・まっすぐ捺印しやすい! 。四角いボディを書類のマス目や罫線に合わせることで、まっすぐ捺印することができます。・約3,000回の連続捺印が可能! 。1つのカードリッジで約3,000回も連続捺印できるので作業の効率化も図れます。・インクカートリッジ交換式で繰り返し使える! 。手を汚さず簡単に交換できるインクカートリッジ式、繰り返し使えて経済的です。※インクカラーは朱です。※印鑑登録には使用しないでください。※ネーム印の印影が薄くなってきたら、カートリッジ(別売)を取り替えてください。
シリーズネームキューブ
書体楷書体
対応オプションIS-101NQ(38201)
印面種別浸透印
増税対策スタンプ!2019年10月1日より消費税が8%から10%に変わりました。8%と記載されている、書類や商品タグなどを簡単に訂正、軽減税率の申請で必要な各種申請書類や確定申告にも使用いただけるハンコです。[回転印スタンプタイプ]。中にある印面が回転して捺印される、連続捺印可能なインク補充型のスタンプです。
用途必要な部分に簡単に押印できる、消費税増税/軽減税率対策スタンプ!
仕様消費税スタンプ
種別回転印(スタンプ台内蔵式)
印面サイズ(mm)5×10
対応オプション37972、37973
文字サイズ(mm)3.7
印面種別浸透印
関連キーワード