「鉄 定規」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
強度と耐久性に優れた、ステンレス製スケール。デザインやカッティング作業に幅広く使えて便利。デザイン、製図、データ読み取り、カッティング作業と用途に合わせて選べる4つの長さ。(15cm・30cm・60cm・100cm)。両側に目盛り付きで使いやすく、用途に合わせた精密な計測が可能です。端を基準に計測できる、便利なゼロスタート直尺定規。文字・数字や表面の仕上がりがきれいで見やすい。ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)。ビニールケース入り。JIS規格品
仕様ビニルケース入り、JIS規格品
材質ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)
色シルバー
持っていることで喜びを感じるステーショナリーセット。つくりたかったのは、持っていることで喜びを感じるステーショナリー。1984年に発売した手のひらサイズの文具セット「チームデミ」が美しく生まれ変わりました。日本を代表するプロダクトデザイナーの深澤直人氏デザイン。新しい環境での仕事のスタートやキャリアアップの転職をお祝いするギフトにも最適。スタイリッシュな見た目だけでは無く実用的だからこそ、オフィスのオシャレなミニマル文具としてもおすすめです。 。[セット内容]。Scissors / はさみ。ベルヌーイカーブ刃で切れ味軽やか。 対象物をしっかりとらえるための最適な刃角度をキープできる、ベルヌーイカーブ刃を採用。 刃の根元から刃先まで快適な切れ味を実現します。Tape / テープ。文字が書けるメンディングテープ。 12mm幅×10m巻のメンディングテープには文字がかけるので、ラベリングにも使えて便利です。Liquid glue / 液体のり。シワになりにくく、細かい作業にも適しています。 紙がシワになりにくいのが特徴です。 細かい部分にも塗布できるように、目薬のようなノズル形状を採用しました。Cutter / カッター。刃を折らずに丸ごと交換する安心仕様。 サビに強く、全面フッ素コートによりテープを切ってもべたつきません。 大型カッターと同じ0.5mm厚刃を採用し、丈夫で折れにくく切れ味が長く続きます。Measure / メジャー。最大1.2mまでスムーズに測れます。 本体にドラムを搭載し、最後までなめらかに引き出すことができます。Stapler / ホッチキス。使いやすさにこだわったサイズです。 10号針が一度に50本セットできます。針の交換時、閉じきらない構造になっているため、。 最初の1本を無駄にしません。簡単に針を取り除けるリムーバー付。SIM-pin / SIMカード交換用ピン。SIMカードを取り出すことができます。 スマートフォンやタブレットからSIMカードを取り出せます。 裏面のQRコードからブランドサイトへアクセスし消耗品を購入することができます。 安心して末永くお使いいただけるように配慮しました。Ruler / 定規。カッティング定規としても使用できます。 小回りの利く10cm定規。片側に金属板を採用し、カッター作業にも適しています。 定規の下はミニケースとなっているので、クリップやホッチキスの針、付箋の収納に便利です。
関連キーワード