2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かわいいさと、使いやすさにもこだわったパステルカラーのクリップファイル。1.表紙外ポケットにA4プリントやルーズリーフ、付箋などの小物類を収納することができ。一時保管や持ち歩きに便利です。2.表紙内側はツルツルとした鏡面仕上げで授業メモなどの付箋を貼り付けることができます。3.表紙は360°折り返すことができ、ガタつかず、安定して書き込むことができます。4.女子中高生に人気のパステルカラーで、教科に合わせて使い分けできるカラーバリエーションがあります。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、とじ具:金属 サイズA4 外形寸法(幅W×高さH)(mm)237×315
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多穴パンチ、ルーズリーフ・A4・B5バインダー用。穿孔能力:PPC用紙約18枚。穴間隔:9.5mm。穴奥行:6.25mm。穴径:5.5mm。穴数:26穴・30穴。ガイド対応サイズ:A4・B5(固定式)。※4穴バインダー穴間隔には対応しておりません。※ご注意:紙以外の物(プラスチック板、フィルムなど)、樹脂コーティングされた紙および特殊紙に使用しないでください。
穿孔能力(枚)約18(PPC用紙) 材質鋼板、100%再生樹脂(側面ケース:100%再生ABS) 質量(kg)5.1 穴径(Φmm)5.5 外形寸法(mm)W360×D235×H290 穴数26(B5バインダー用)・30(A4バインダー用)(奥行6.25mm) 穴間隔(mm)9.5 グリーン購入法適合
1個
49,980 税込54,978
当日出荷