M12 バッテリーミルウォーキーツール(7件のレビュー)当日出荷
<1年保証対象>
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
クラス最高峰の設計が長期的な性能と耐久性を実現
過酷な現場環境において高いパワーを維持
すべてのMILWAUKEE M12コードレス電動工具に対応
バッテリーリチウムイオンバッテリー適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
M12 充電器ミルウォーキーツール(3件のレビュー)当日出荷
<1年保証対象>
温度保護機能により過酷な状況下での充電率を最適化し、バッテリーの長寿命化をサポートします。
カプセル化された回路基板が電子機器をほこり、湿気、衝撃から保護
プログレッシブチャージ表示:バッテリーのLEDライトが順次点灯し、充電残量を一目で確認可能
ミルウォーキーのM12バッテリー全てを充電できます。
充電時間は、M12 2.0Ah - 40分、M12 3.0Ah - 70分、
M12 4.0Ah - 80分、M12 6.0Ah - 130分です。
仕様充電可能電圧:M12付属品C12C JP質量(kg)0.5種類充電可能電圧:M12電圧(V)AC100充電時間(分)40/70/80/130/55/110アズワン品番65-0280-08
M12 2.5AH パワーブーストバッテリーミルウォーキーツール(2件のレビュー)当日出荷
<1年保証対象>
レッドリチウム 3.0Ah バッテリーと同等のパワーを発揮
レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮
レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上
車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性
M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性
30を超えるソリューションとの互換性
電圧(V)12バッテリーリチウムイオンバッテリー公称電流(Ah)2.5適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
M12 5.0AH パワーブーストバッテリーミルウォーキーツール(1件のレビュー)当日出荷
<1年保証対象>
レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮
レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上
レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、25%長い連続使用時間
車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性
M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性
40を超えるソリューションとの互換性
質量(g)99電圧(V)12バッテリーリチウムイオンバッテリー公称電流(Ah)5適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
M12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き)ミルウォーキーツール7日以内出荷
最高のバランスを追求した性能とサイズ軽量でコンパクトな設計軽量設計により疲労を軽減コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)改良されたモーター設計により生産性が向上4種類の駆動制御機能を搭載自動停止モード め過ぎを防止
質量(kg)1.2(2.5Ahバッテリー装着時)締付能力(普通ボルト)M16機能燃料ゲージ、LEDライトバッテリー電圧(V)12保証期間1年間トルク(N・m)271/406/542/20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~930/2100/3000/1300衝撃インパクト数(ipm):0-1500/3000/3300
ニッサン パワーステアリングフルードニッサン(4件のレビュー)7日以内出荷
低温始動時の操舵力、耐磨耗性、潤滑特性に優れたフルードです。
日産車の全車種に適合します。
用途パワーステアリングフルードSAE該当なし引火点(℃)130以上(COC)密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類API該当なしベースオイル鉱物油希釈液なし危険物の性状非水溶性