カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミルウォーキーツール
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,916)
- MAZDA(マツダ)(216,448)
- Panasonic(パナソニック)(29,618)
- RS PRO(39,658)
- SMC(201,248)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,607)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,637)
- スズキ(71,082)
- スバル(50,523)
- トヨタ(140,018)
- ニッサン(87,642)
- ホンダ(561,544)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
9ページ目: ミルウォーキーツールのすべての商品

湿式フィルター (L)
ミルウォーキーツール¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷湿ったゴミ、廃水などに最適化されているフィルター。水洗い清掃可能。素早く90度回転し、容易に取り外し可能適合機種M18 FVC23L
乾式HEPA フィルター (L)
ミルウォーキーツール¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷HEPAフィルターが3ミクロン超の粒子を99.97%捕捉。水洗い清掃可能。素早く90度回転し、容易に取り外し可能適合機種M18 FVC23L
集塵アダプターセット
ミルウォーキーツール¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ミルウォーキーの集塵機ホースを違う直径のホース、アクセサリーに適用させるアダプター3品キット。直径63.5mmのホースで47.6mm直径アクセサリーアダプター 1個。直径63.5mmと47.6mmのホースを連携させるアダプター1個。47.6mm直径のホース2本連携させるアダプター1個セット内容アダプタ3個
集塵アクセサリー収納バッグ
ミルウォーキーツール¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷多用途な収納エリア。上部の収納は長めの集塵機アクセサリーに最適化。ジッパー密閉エリア。下部の収納は、取り外し可能なベルクロ式インサートによりカスタマイズ可能。安全な運搬。頑丈なマウント用フックをM18 FVC23Lのモーターヘッドに容易に固定可能。現場へ集塵機アクセサリーを簡単に運搬可能。フックはバッグの専用ループにコンパクトに収納可能。耐久性。引き裂き抵抗1680Dのバリスティックナイロン素材および完全金属素材材質引き裂き抵抗1680Dのバリスティックナイロン素材および完全金属素材
SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 11mm
ミルウォーキーツール¥989税込¥1,0881個7日以内出荷鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に材質クロムモリブデン鋼タイプディープ二面幅(mm)11アンビル3/8" (9.5mm)
SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 15mm
ミルウォーキーツール¥1,288税込¥1,4171個7日以内出荷鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に材質クロムモリブデン鋼タイプディープ二面幅(mm)15アンビル1/2" (12.7mm)
SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 15mm
ミルウォーキーツール¥989税込¥1,0881個7日以内出荷鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に材質クロムモリブデン鋼タイプディープ二面幅(mm)15アンビル3/8" (9.5mm)
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角 15mm
ミルウォーキーツール¥789税込¥8681個7日以内出荷鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に材質クロムモリブデン鋼タイプ標準タイプ二面幅(mm)15アンビル1/2" (12.7mm)
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 15mm
ミルウォーキーツール¥889税込¥9781個7日以内出荷鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に材質クロムモリブデン鋼タイプ標準タイプ二面幅(mm)15アンビル3/8" (9.5mm)
SHOCKWAVE IMPACT DUTY ホイールナット用インパクトソケットセット 1/2インチ(12.7mm)角 (17,19,21mm)
ミルウォーキーツール¥6,188税込¥6,8071個欠品中専用ケース付きホイールナット用インパクトソケット3本セット(17mm, 19mm, 21mm)。ARMOR-GUARD(TM)スリーブにより、ホイールへの傷を防止。薄型デザインで狭い箇所へのアクセスが可能。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に材質クロムモリブデン鋼タイプディープ二面幅(mm)171921アンビル1/2" (12.7mm)
PACKOUT 収納棚レール
ミルウォーキーツール¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷車両、ガレージ、倉庫の壁面に簡単に取り付けられるE-Trackフレームで簡単に収納棚を設置可能。高さ調整しやすいクイックリリース。金属補強されたフレーム。耐衝撃設計。すべてのPACKOUT 製品が取付可能質量(kg)1.65外寸(mm)長さ89×幅15×高さ508
TORCH 金工用カーバイドレシプロソーブレード 8TPI 229mm(1本)
ミルウォーキーツール¥4,288税込¥4,7171個7日以内出荷金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:229mm (9インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。1本入り。MADE IN USA材質カーバイド(超硬)全長(mm)229 (9インチ)切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等入数1本TPI8
M18 FUEL 刈払機
ミルウォーキーツール¥66,880税込¥73,5681個7日以内出荷FUELテクノロジーのブラシレスモーターは高出力に対応、パワフルに密集した茂みを刈り込みます。トリガーを握れば最速1秒でフルパワー。長時間作業でも快適なショルダー ハーネスが標準装備。簡単取り付けナイロンコードカッター付属。ガソリンエンジン式と比べて圧倒的な低騒音、低振動、ガス排出ゼロ。風通りの悪い家の間でもガスの排出や匂いに悩まされることなく作業が可能。重量を感じさせない人間工学に基づいた専用設計と抜群の操作性仕様バッテリープラットフォーム:M18質量(kg)5.2(本体のみ)電圧(V)18刈込み幅(mm)350/400最大径(Φmm)ナイロンコード:2.4回転数無負荷(rpm):4900(低速)/6200(高速)ブレード径(Φmm)230
M18 FUEL 85mm コンパクトバンドソー
ミルウォーキーツール¥56,880税込¥62,5681個7日以内出荷速い切断速度により、より多くの作業を短時間で実行可能。最大切断能力:85mm x 85mm。小型軽量バンドソーにおいて、最高の切断能力を提供。より多くの種類・厚さの素材を切断し、生産性を大幅に向上。軽量設計でバランスを向上。本体の重さと操作性のバランスを向上し、よりよい使用体験を提供。M182.0Ahバッテリーを含め、質量わずか3.9kg付属品本体、899mmブレード(10TPI)、ブレードカバーセット、ツールボックス質量(kg)3.5(本体のみ)、4.3(5.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18機能LEDライトブレード長さ(mm)899最大切断能力(mm)85×85周速(m/min)0-164.59
M12 FUEL INSIDER パススルーラチェット
ミルウォーキーツール¥59,880税込¥65,8681個当日出荷薄型ボディで抜群の取り回し。専用ソケットによりソケット含めた幅が薄型化、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮。速度とトルクを最高レベルで両立。最大回転速度350RPM(無負荷時)。最大締付けトルク81Nm。究極の汎用性。専用ソケット(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21mm)は最大15mmパススルー(貫通)設計。1/4”、3/8”、1/2”アンビルアダプター、さらに1/4”六角ビットに対応
M18 FUEL 457mmヘッジトリマー
ミルウォーキーツール¥42,880税込¥47,1681個7日以内出荷鋭い切れ味が鋭いダブルシャープブレード。枝葉へのダメージを軽減する三面研磨刃。POWERSTATE ブラシレスモーターによりΦ19mm枝を切断する強力なパワー。高負荷の作業時においてもスピードとパワーを維持。最大2時間の連続使用時間を実現した優れた連続稼働時間。安全性と快適性を向上させた安全スイッチ付きループハンドル。過酷な現場環境でもギアドライブシステムを完全に保護する金属製ギアケース。ブレードを保護し、フェンスなどへの偶発的な損傷を防ぐブレードチップガード質量(kg)3.9電圧(V)18刈込み幅(mm)450ストローク数(spm)無負荷時:3400/min最大切断径(Φmm)19間隔(mm)刃:19
M18 FBS85用ブレード12/14 TPI 3本 パック
ミルウォーキーツール¥5,588税込¥6,1471個(3本)7日以内出荷M18 FUEL コンパクトバンドソー用。8/10 TPI 薄肉金属用の超硬金属ブレード。周長899mm。Made in USA。強化された高速度鋼でステンレス鋼により長寿命。12/14 TPI 可変式の刃数 (1インチごと12-14個大小の刃がセットされ)で幅広い材質の高性能切断可能。高速切断ときれいな切断面の両立を実現します。刃欠けと交換を減らして、作業効率を向上させます適合機種M18 FBS85周長(mm)899TPI12/14 TPI
MX FUEL スーパーチャージャー
ミルウォーキーツール¥89,880税込¥98,8681個7日以内出荷現場での充電待ち時間を大幅に短縮。充電時間:6.0Ah(MXF XC406):45分。充電時間:12.0Ah(MXF HD812):65分。COOL-CYCLE対応。バッテリー充電器間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能。COOL-CYCLE対応バッテリーに対応し、レーザー刻印でCOOL-CYCLE 対応バッテリーを識別可能長さ(mm)261幅(mm)345質量(kg)8.8高さ(mm)485消費電力(W)1200出力電圧(V)72入力電圧(V)単相AC100(50/60 Hz)
AIR-TIP 配線引き込みノズルセット
ミルウォーキーツール¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。多様なサイズの導管にフィットし、強力な吸引力で配線引き込みを実現。ゴム製シールで導管に密着し、集塵機の吸引力を最適に使う可能。異なる導管サイズに対応可能、複数サイズのツール。対応サイズ:12.7mm~25.4mm 、31.8mm ~38.1mm 、50.8mm~101.6mm付属品本体、ノズル×3適合サイズ12.7mm-25.4mm 、31.8mm -38.1mm 、50.8mm-101.6mm
47.6 mm(1-7/8”)隙間ノズル
ミルウォーキーツール¥1,688税込¥1,8571個7日以内出荷M18 FVC23L、または他社47.6mm直径のホースに適用可能適合サイズ直径47.6mmホース
AIR-TIP ピボット式延長ノズル
ミルウォーキーツール¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。90° のピボット式ジョイントで利便性が向上。ジョイントは安全に固定可能。先端に他のノズルを配置可能適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
AIR-TIP グリップブラシノズル
ミルウォーキーツール¥2,988税込¥3,2871個7日以内出荷31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。人間工学に基づくクローグリップがゴミを掻き出す。掻き出しブラシにより、表面を保護しながらゴミを容易に除去。クローグリップデザインにより、より人間工学に基づく形で、効率的に、さらに力強く清掃可能適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
AIR-TIP 3-IN-1隙間ブラシノズル
ミルウォーキーツール¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。多様な清掃ソリューションに対応可能リバーシブルブラシヘッド。ブラシ2種類:柔らかい毛と硬い毛をどちらも備えた両面ブラシヘッド。細心の注意を要する掃除には長く柔らかい毛、より多くのゴミを掻き出すには短く硬い毛を使用。ブラシヘッドを完全に取り外すと長い隙間ツールとして使用可能適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
47.6 mm × 4.9 m フレキシブルホース
ミルウォーキーツール¥12,880税込¥14,1681個7日以内出荷2層構造ホース。潰れにくく、 捻れにくい高耐久性ホース。最大で2倍の製品寿命を実現*。*市場の標準的な製品と比較した場合 (自社調べ)長さ(m)4.9ホース径(Φmm)47.6
47.6 mm(1-7/8”)湾曲ノズル
ミルウォーキーツール¥1,688税込¥1,8571個7日以内出荷M18 FVC23L、または他社47.6mm直径のホースに適用可能適合サイズ直径47.6mmホース
M18 デュアルベイスーパーチャージャー
ミルウォーキーツール¥47,880税込¥52,6681個欠品中M18 FB6を15分で80%まで充電。全てのM18 REDLITHIUMバッテリーを、標準充電器より高速に充電可能。同時充電。複数のバッテリーを同時にアダプティブ充電することで、生産性を最大限に向上。バッテリーパックの充電状態に応じて電力を切替。COOL-CYCLE テクノロジー。COOL-CYCLE対応パックを高速冷却。充電後のバッテリーパックの温度が低く抑えられるため、 ダウンタイムが減少質量(kg)2.72電圧(V)18消費電力(W)470
47.6 mm × 2.7 m フレキシブルホース
ミルウォーキーツール¥10,880税込¥11,9681個7日以内出荷2層構造ホース。潰れにくく、 捻れにくい高耐久性ホース。最大で2倍の製品寿命を実現*。*市場の標準的な製品と比較した場合 (自社調べ)長さ(m)2.7ホース径(Φmm)47.6
AIR-TIP ロッキングノズル
ミルウォーキーツール¥2,988税込¥3,2871個7日以内出荷31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。湾曲したブラシデザインが最大限の吸引能力を維持しながら、表面に吸着するのを防止。表面上で簡単に押し引き可能。掻き出しブラシにより、表面を保護しながらゴミを容易に除去適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
47.6 mm(1-7/8”)床用ノズル
ミルウォーキーツール¥1,688税込¥1,8571個7日以内出荷M18 FVC23L、または他社47.6mm直径のホースに適用可能適合サイズ直径47.6mmホース
AIR-TIP 回転ブラシノズル
ミルウォーキーツール¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。人間工学に基づく360°旋回グリップで取り回しが容易。交換可能ブラシヘッド(3個):長く柔らかい毛のブラシ、短く硬い毛のブラシ、ゴム製の毛のブラシ。コンパクトで吊り下げ可能な収納バッグが付属セット内容本体、ブラシヘッド、収納バッグ適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
MX FUEL FORGE 12.0AH バッテリー
ミルウォーキーツール¥168,800税込¥185,6801個7日以内出荷最も高性能なMX FUELバッテリー。6.0(XC406)と比較して、2倍の連続使用時間を実現。MX FUELスーパーチャージャーを使用した場合、65分で充電可能。COOL-CYCLE対応。MX FUELスーパーチャージャーを使用した場合、COOL-CYCLEに対応。バッテリーと充電器間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能。充電開始スピードアップ、充電後の発熱を減少。耐久ケース:市販のオイル、グリース、溶剤に対する耐性を強化 。COOL-CYCLEの温度コントロールにより、バッテリー寿命をアップ仕様バッテリープラットフォーム:MX FUEL長さ(mm)274幅(mm)180質量(kg)6.03高さ(mm)117機能残量ゲージ、キャリーハンドル公称容量(Ah)12
AIR-TIP 2-IN-1 ブラシノズル
ミルウォーキーツール¥2,988税込¥3,2871個7日以内出荷31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。スライド式のブラシヘッドが傷付きやすい表面を保護。スライド式で固定可能なブラシノズル。掻き出しブラシにより、表面を保護しながらゴミを容易に除去。ブラシがなく幅の広い隙間用の先端は、一般的な清掃に使用可能適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
M12 FUEL パワーパック(振動ドリル、インパクトドライバー)
ミルウォーキーツール¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷配管、電気、設備屋向けのお得コンボキット。M12 FUEL(TM) 工具2種類、パワーブーストバッテリー2個、充電器1個、PACKOUTツールボックス1個含めるパワーパック。M12 FUEL(TM) インパクトドライバー:最大 170Nm のトルクを発揮し、軽量コンパクトな設計と高速な作業の両立を実現セット内容M12 FID2-0X JP、M12 FPD2-0X0 JP、M12 HB2.5 JP、M12 HB5 JP、C12C JP、48-22-8450
PACKOUT ベルト付き10インチタフトートバッグ
ミルウォーキーツール¥24,980税込¥27,4781個欠品中PACKOUT(TM) モジュラーシステムの10インチトートシリーズ。1680Dと1800Dバリスティック素材を使用したプロ品質バッグ。究極な耐久性、優れたデザイン質量(kg)3.5耐荷重(kg)23ポケット数35外寸法・幅(mm)254外寸法・高さ(mm)318外寸法・奥行(mm)305
M18 FUEL 23L乾湿両用集塵機
ミルウォーキーツール¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷湿ったゴミにも乾いたゴミにも強力な吸引力を発揮。FUELテクノロジーによる長時間の最大吸引力の維持。コード式に匹敵する吸引仕事利率。電動工具メーカーの、コードレスの乾湿両用集塵機としては最大容量。 高耐久性のホースとホイール。標準的モデルに比べてよりも最大2倍のホース寿命を実現 (。自社調べ)。標準的モデルに比べて最大8倍のホイール寿命を実現 (。自社調べ)。付属ホース直径47.6mm。最長で連続47分の使用が可能 (12.0Ahバッテリー装着時)。標準的なコードレス集塵機のランタイムよりも最大で2倍のランタイムを実現 (。自社調べ)付属品本体、フレキシブルホース、フィルター、延長ノズル×2、床用ノズル、隙間ノズル仕様バッテリープラットフォーム:M18寸法(mm)長さ787×幅483×高さ616電圧(V)18タンク容量(L)乾式:23、湿式:21本体質量(kg)13.4風量(m3/min)2.46稼動音(dB(A))最大84.3防水仕様IPX4最大真空圧(kPa)1.5
M18 Fuel 真空ポンプ 5CFM
ミルウォーキーツール¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷1/2、3/8、1/4インチポートおよび 5/16インチアダプタ標準添付。内部逆止バルブでポンプ停止時に真空を維持。5CFMの圧倒的な真空速度。開いた際にオイル寿命を延ばし ポンプの性能を向上。業界初マニホールドモードで最大90分まで使用可能。ガスバラストバルブを使ってオイル寿命を延ばし ポンプの性能を向上付属品本体、5/16アダプタ標準添付仕様内部逆流バルブ、ボールバルブ、ガスバラストバルブ【バッテリープラットフォーム】M18電圧(V)18サイズ(inch)インテークポート(吸気口):1/2、3/8、1/4インチポートおよび 5/16インチアダプタ標準添付※12.7mm(1/2インチ)、9.525mm(3/8インチ)、6.35mm(1/4インチ)、7.9mm(5/16インチ)本体質量(kg)8.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×351×264連続使用時間(分)アニホールドモード:90、標準モード:60(8.0Ah使用時 )風量5CFM(142L/m)到達真空度25ミクロンオイルタンク容量(mL)550ポンプの種類2段式ロータリーベーン(2ステージ)
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら