2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600ルーメンのTRUEVIEW 高輝度LED(広域照射型) 4モード:高 [3.0 h / 600 lm] / 中 [7.5 h / 350 lm] / 低 [13.0 h / 125 lm] / エコモード [28.0 h / 25 lm] 薄さ25mmの小ぶりなライトで、ユーザーの視界を最大化 バッテリーを後部に搭載し、アジャスター付きストラップで着け心地とホールド感が向上 ヘルメットなし/あり、バイザーやシールド着用時でも装着可能 付属のUSBケーブルで充電可能(USB Micro-B端子) 50%充電 / 約30分、 80%充電 / 約1時間、 100%充電 / 2時間 耐落下・衝撃性能
付属品本体、バッテリー、USBケーブル 質量(g)232.4(バッテリー含む) 電圧(V)4 連続使用時間2.5h/8h(高/低) 充電時間(分)約125 使用場所屋内、屋外 明るさ(Lm)400/250(高/低) 防水保護等級IP50 USBタイプtype-c 電球の種類LED
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

L4 HLRP-301 JP REDLITHIUM USB 充電式ロープロファイルヘッドライト ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象> 600ルーメンのTRUEVIEW 高輝度LED(広域照射型) 4モード:高 [3.0 h / 600 lm] / 中 [7.5 h / 350 lm] / 低 [13.0 h / 125 lm] / エコモード [28.0 h / 25 lm] 薄さ25mmの小ぶりなライトで、ユーザーの視界を最大化 バッテリーを後部に搭載し、アジャスター付きストラップで着け心地とホールド感が向上 ヘルメットなし/あり、バイザーやシールド着用時でも装着可能 付属のUSBケーブルで充電可能(USB Micro-B端子) 50%充電 / 約30分、 80%充電 / 約1時間、 100%充電 / 2時間 防水・防塵性能:IP54 耐落下・衝撃性能
質量(kg)0.14(本体のみ)、0.19(バッテリー装着時) 明るさ(Lm)高照度時:600、中照度時:350、低照度時:125、エコモード時:25 連続使用時間(時間)高照度時:3、中照度時:7.5、低照度時:13、エコモード時:28 USBタイプ【充電】USBMicro-B端子 防塵防水性能IP54 定格電力(W)5.7 入力電圧(V)DC5(USB入力) モード高/中/低/エコモード
1個
13,980 税込15,378
当日出荷