<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大339Nmの緩め・締付けトルク
2.0Ahバッテリー装着時の質量1.5kg
3つのLEDライトによる明るい照明
ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン
4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能
自動停止モード – 締め過ぎを防止
緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
仕様燃料ゲージ、LEDライト
付属品ケース
長さ(mm)127
質量(kg)1.1(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1650/0~2400/0~1000
ねじ締め能力最大M18
最大締付トルク(N・m)339
アンビル3/8インチ(9.5mm)
トルク(N・m)102/203/339
締付能力(ナット)最大M18
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
関連キーワード