木工用 WOOD/NAILシリーズ
6TPI
主な切断対象:木材切断に最適な先端形状、釘入り木材
5本入り
MADE IN USA
厚さ(mm)1.3
全長(mm)229
切断対象木材切断に最適な先端形状、釘入り木材
素材BI-METAL
TPI6TPI
入数(本)5
1個(5本)
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
M18 FUEL 15MM / 21MM ダブルアクションポリッシャー で使用可能
優れた放熱性と、低振動を実現
9/64インチ 六角レンチ同梱 (取り付け・取り外し時に使用)
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
M18 FUEL 15MM / 21MM ダブルアクションポリッシャー(125MMバッキングプレート装着時)に使用可能
125 MM (5インチ)バッキングプレートに取り付け可能
仕上げ用
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
M18 FUEL 15MM / 21MM ダブルアクションポリッシャー(125MMバッキングプレート装着時)に使用可能
125 MM (5インチ)バッキングプレートに取り付け可能
仕上げ用
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
M18 FUEL 15MM / 21MM ダブルアクションポリッシャー(125MMバッキングプレート装着時)に使用可能
125 MM (5インチ)バッキングプレートに取り付け可能
研磨用(赤)、仕上げ用(黒)のセット
1個
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
木工用 WOOD/NAILシリーズ
5TPI
主な切断対象:釘入り木材、ALC(鉄筋除)、樹脂類
5本入り
厚さ(mm)1.3
全長(mm)229
切断対象釘入り木材、ALC(鉄筋除)、樹脂類
素材BI-METAL
TPI5TPI
入数(本)5
1個(5本)
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
適合機種:M18 5mm油圧カッター。切断可能電線:銅線、アルミ線 記載された材料の切断以外には使用しないでください。ジョーの幅(直径):35mm。最大切断範囲:銅線 80mm2、アルミ線500mm2まで
幅(mm)35
切断可能範囲【銅線 】~380(mm2)【アルミ線】 ~500(mm2)
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
M12TMユニバーサル集じんアダプター専用ダストノズル2種類
Φ5-15mm/Φ16-30mm
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
解体用 WRECKER シリーズ
7/11TPI
主な切断対象:設備解体、ステンレス・鉄(5~13mm)、非鉄金属、釘入り木材、鉄管、樹脂管
5本入り
MADE IN USA
厚さ(mm)1.3
切断対象設備解体、ステンレス・鉄(5~13mm)、非鉄金属、釘入り木材、鉄管、樹脂管
素材BI-METAL
TPI7/11TPI
入数(本)5
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能
自動停止モード:締め過ぎ防止
緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載
プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。
各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります
長さ(mm)361
適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
仕様燃料ゲージ、LEDライト
質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000
ねじ締め能力最大M16
保証期間1年
アンビル1/2インチSQ w/ Friction Ring
トルク(N・m)90/160/270
締付能力(ナット)最大M16
アズワン品番65-0279-54
打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
600ルーメンのTRUEVIEW 高輝度LED(広域照射型)
4モード:高 [3.0 h / 600 lm] / 中 [7.5 h / 350 lm] / 低 [13.0 h / 125 lm] / エコモード [28.0 h / 25 lm]
薄さ25mmの小ぶりなライトで、ユーザーの視界を最大化
バッテリーを後部に搭載し、アジャスター付きストラップで着け心地とホールド感が向上
ヘルメットなし/あり、バイザーやシールド着用時でも装着可能
付属のUSBケーブルで充電可能(USB Micro-B端子)
50%充電 / 約30分、 80%充電 / 約1時間、 100%充電 / 2時間
耐落下・衝撃性能
付属品本体、バッテリー、USBケーブル
質量(g)232.4(バッテリー含む)
電圧(V)4
連続使用時間2.5h/8h(高/低)
充電時間(分)約125
使用場所屋内、屋外
明るさ(Lm)400/250(高/低)
防水保護等級IP50
USBタイプtype-c
電球の種類LED
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
金属切断用TORCHシリーズ
14TPI
主な切断対象:ステンレス・鉄(3~10mm厚)、非鉄金属
5本入り
MADE IN USA
厚さ(mm)1.1
切断対象ステンレス・鉄(3~10mm厚)、非鉄金属
素材BI-METAL
TPI14 TPI
入数(本)5
金属切断用(薄刃)THIN KERFシリーズ
24TPI
主な切断対象:ステンレス・鉄(~3mm厚)、ダクト、薄鋼板
5本入り
MADE IN USA
厚さ(mm)0.9
切断対象ステンレス・鉄(~3mm厚)、ダクト、薄鋼板
素材BI-METAL
TPI24TPI
入数(本)5
金属切断用TORCHシリーズ
24TPI
主な切断対象:ステンレス・鉄(~3mm厚)、ダクト、薄鋼板
5本入り
MADE IN USA
厚さ(mm)1.1
切断対象ステンレス・鉄(~3mm厚)、ダクト、薄鋼板
素材BI-METAL
TPI24TPI
入数(本)5
金属切断用(薄刃)THIN KERFシリーズ
14TPI
主な切断対象:ステンレス・鉄(3~10mm厚)、非鉄金属、塩ビ管
5本入り
MADE IN USA
厚さ(mm)0.9
切断対象ステンレス・鉄(3~10mm厚)、非鉄金属、塩ビ管
素材BI-METAL
TPI14 TPI
入数(本)5
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大881Nmの緩めトルク
最大745Nmの締め付けトルク
5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg
ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン
M22ボルトを1.8秒で取り外し可能
3つのLEDによる明るい照明
4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能
自動停止モードあり – 締め過ぎを防止
緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
長さ(mm)152
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
仕様燃料ゲージ、LEDライト
付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)
質量(kg)1.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325
ねじ締め能力最大M22
アンビル1/2インチ
トルク(N・m)475/610/745
締付能力(ナット)最大M22
打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
1台
¥65,980
税込¥72,578
欠品中
金属切断用TORCHシリーズ
10TPI
主な切断対象:ステンレス・鉄(4~10mm厚)、非鉄金属、釘入り木材、全ネジボルト
5本入り
MADE IN USA
厚さ(mm)1.1
切断対象ステンレス・鉄(4~10mm厚)、非鉄金属、釘入り木材、全ネジボルト
素材BI-METAL
TPI10TPI
入数(本)5
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。壁に吸着し、 ハンズフリーで使用可能。漏斗デザインでより多くのゴミ捕捉
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
金属切断用(薄刃) THIN KERFシリーズ
10TPI
主な切断対象:ステンレス・鉄(4~10mm厚)、非鉄金属、釘入り木材、塩ビ管、全ネジボルト
5本入り
MADE IN USA
厚さ(mm)0.9
切断対象ステンレス・鉄(4~10mm厚)、非鉄金属、釘入り木材、塩ビ管、全ネジボルト
素材BI-METAL
TPI10TPI
入数(本)5
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大881Nmの緩めトルク
最大745Nmの締め付けトルク
5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg
ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン
M22ボルトを1.8秒で取り外し可能
3つのLEDによる明るい照明
4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能
自動停止モードあり – 締め過ぎを防止
緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
長さ(mm)152
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
仕様燃料ゲージ、LEDライト
付属品ケース
質量(kg)1.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325
ねじ締め能力最大M22
アンビル1/2インチ
トルク(N・m)475/610/745
締付能力(ナット)最大M22
アズワン品番65-0279-73
打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
金属切断用TORCHシリーズ
18TPI
主な切断対象:ステンレス・鉄(2~8mm厚)、非鉄金属、電線管、デッキプレート、空調ダクト、軽天
5本入り
MADE IN USA
厚さ(mm)1.1
切断対象ステンレス・鉄(2~8mm厚)、非鉄金属、電線管、デッキプレート、空調ダクト、軽天
素材BI-METAL
TPI18 TPI
入数(本)5
1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、76mmフラップホイールにより100mm黒鉄パイプ35本のバリ取りが可能。5段階の速度調整により、制御性が向上。可変速機能により、用途に合わせ8000-20000RPMまでの速度を調整可能。RAPIDSTOP(TM) ブレーキにより、安全性が向上、2秒未満で停止可能。先端工具互換性 :55mm切断ホイールおよび76mm研磨ホイーを使用可能。スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換。LEDライト対応
仕様スライドスイッチ、LEDライト
付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース
長さ(mm)410
質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時)
直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大55、フラップホイール等: 最大76
高さ(mm)83
電圧(V)18
バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM ION
コレットサイズ(mm)6/8
設定値【速度】8000、11000、14000、17000、20,000
適正回転数(min-1)8000-20000(無負荷)
1個
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
金属切断用(薄刃)THIN KERFシリーズ
18TPI
主な切断対象:ステンレス・鉄(1.5~4mm厚)、非鉄金属、電線管、デッキプレート、空調ダクト、軽天
5本入り
MADE IN USA
厚さ(mm)0.9
切断対象ステンレス・鉄(1.5~4mm厚)、非鉄金属、電線管、デッキプレート、空調ダクト、軽天
素材BI-METAL
TPI18 TPI
入数(本)5
薄型ボディで抜群の取り回し。専用ソケットによりソケット含めた幅が薄型化、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮。速度とトルクを最高レベルで両立。最大回転速度350RPM(無負荷時)。最大締付けトルク81Nm。究極の汎用性。専用ソケット(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21mm)は最大15mmパススルー(貫通)設計。1/4”、3/8”、1/2”アンビルアダプター、さらに1/4”六角ビットに対応
1個
¥59,880
税込¥65,868
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。最大881Nmの緩めトルク。最大745Nmの締め付けトルク。5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg。ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン。M22ボルトを1.8秒で取り外し可能。3つのLEDによる明るい照明。4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能。自動停止モードあり - 締め過ぎを防止。緩め制御モード - ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
仕様燃料ゲージ、LEDライト
長さ(mm)152
質量(kg)1.6(本体のみ)、2.53(6.0Ahバッテリー装着時)
内容本体、ケース、バッテリー(充電器別売り)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325
ねじ締め能力最大M22
アンビル1/2インチ
トルク(N・m)475/610/745
締付能力(ナット)最大M22
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
1セット
¥62,880
税込¥69,168
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
同クラスのコードレスチップソーカッターよりも高速な切断能力
POWERSTATEブラシレスモーターにより負荷時でも最大のパワーを発揮
Φ19mm 電線管約370カット(5.0Ah時)
レッドリチウムバッテリーにより他社製品よりも多くの切断作業が可能
FUELテクノロジーが工具にかかる過負荷を防ぎ工具の長寿命化を実現
耐久性のあるフック搭載で工具の落下リスクを低減
付属品ケース、ブレード替刃
質量(kg)2.1(本体のみ)、2.8(5.0Ahバッテリー装着時)
直径×厚さ×穴径(mm)150×1.3×20
切断能力(mm)平板:57
電源電圧(V)18
ブレード枚数刃:34
切断能力(mm)パイプ57
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3900
切断能力(mm)銅6.5
1個
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
ミルウォーキーの集塵機ホースを違う直径のホース、アクセサリーに適用させるアダプター3品キット。直径63.5mmのホースで47.6mm直径アクセサリーアダプター 1個。直径63.5mmと47.6mmのホースを連携させるアダプター1個。47.6mm直径のホース2本連携させるアダプター1個
セット内容アダプタ3個
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大339Nmの緩め・締付けトルク
ヘッドサイズわずか124.5mmのコンパクトデザイン
4種類の駆動制御機能を搭載
自動停止モード – 締め過ぎを防止
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
アンビルサイズ 3/8インチ(9.5mm)
仕様燃料ゲージ、LEDライト
付属品ケース
長さ(mm)124.5
質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)12
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1200/0~1800/0~2700/0~2700
ねじ締め能力最大M16
最大締付トルク(N・m)339
アンビル3/8インチ(9.5mm)
トルク(N・m)85/125/339/14
締付能力(ナット)最大M16
適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
打撃数(bpm)0~1100/0~2100/0~3200
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン
彫り込み&インク注入でサイズ識別が容易に
タイプディープタイプ
差込角(mm)9.5
より軽量な設計で疲労を軽減。本体のみ質量 4.7kgにより、M18 CBS125 と比較して1.3kg軽量化。切断性能アップ。M18 CBS125と 比較して、切断速度 20% アップ。Φ 100mmの黒鉄パイプを42秒で切断。1回の充電で Φ 41.3mmのレースウェイを最大78回切断可能(5.0Ahバッテリー装着時)。安全性と便利性を向上させる。カットブレーキ安全機能により、切断の終了時にブレードを自動的に停止させる。3段階可変速モード。工具なしで調整可能なストッパープレードとブレードカバー付き。付属している吊り下げフック
仕様Variable Speed:3段階モード設定、変速トリガー、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM
付属品本体、ケース、ブレード
質量(kg)4.7
電圧(V)18
ブレード長さ(mm)1139.8×12.7×0.5
最大切断能力(mm)125
周速(m/min)0-168
1個
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
<1年保証対象>
600ルーメンのTRUEVIEW 高輝度LED(広域照射型)
4モード:高 [3.0 h / 600 lm] / 中 [7.5 h / 350 lm] / 低 [13.0 h / 125 lm] / エコモード [28.0 h / 25 lm]
薄さ25mmの小ぶりなライトで、ユーザーの視界を最大化
バッテリーを後部に搭載し、アジャスター付きストラップで着け心地とホールド感が向上
ヘルメットなし/あり、バイザーやシールド着用時でも装着可能
付属のUSBケーブルで充電可能(USB Micro-B端子)
50%充電 / 約30分、 80%充電 / 約1時間、 100%充電 / 2時間
防水・防塵性能:IP54
耐落下・衝撃性能
質量(kg)0.14(本体のみ)、0.19(バッテリー装着時)
明るさ(Lm)高照度時:600、中照度時:350、低照度時:125、エコモード時:25
連続使用時間(時間)高照度時:3、中照度時:7.5、低照度時:13、エコモード時:28
USBタイプ【充電】USBMicro-B端子
防塵防水性能IP54
定格電力(W)5.7
入力電圧(V)DC5(USB入力)
モード高/中/低/エコモード
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大339Nmの緩めトルク
最大339Nmの締付けトルク
5.0Ahバッテリー装着時の質量1.8kg
3つのLEDライトによる明るい照明
ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン
4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能
自動停止モード – 締め過ぎを防止
緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
長さ(mm)127
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
仕様燃料ゲージ、LEDライト
付属品ケース
質量(kg)1.1(本体のみ)、1.8(5.0Ahバッテリー装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900/0~1650/0~2400/0~1200
ねじ締め能力最大M18
アンビル1/2インチ
トルク(N・m)102/203/339
締付能力(ナット)最大M18
アズワン品番65-0279-72
打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大339Nmの緩めトルク
最大339Nmの締付けトルク
5.0Ahバッテリー装着時の質量1.8kg
3つのLEDライトによる明るい照明
ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン
4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能
自動停止モード – 締め過ぎを防止
緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
長さ(mm)127
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
仕様燃料ゲージ、LEDライト
付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)
質量(kg)1.1(本体のみ)、1.8(5.0Ahバッテリー装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900/0~1650/0~2400/0~1200
ねじ締め能力最大M18
アンビル1/2インチ
トルク(N・m)102/203/339
締付能力(ナット)最大M18
打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
M18TM35mm油圧カッター(M18HCC-0CJP)専用交換用ブレード(ASCR用)
六角レンチで簡単に取付可能
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。手が届きにくい場所に適した 柔軟なフレキシブルホース。5種類の長さと直径の 交換可能なホース。収納ケース付属。ホースをねじって固定
付属品16mm x 610mm フレキシブルホースノズル、76mm x 610mm 半硬質ホースノズル、13mm x 305mm フレキシブルホースノズル、6mm x 305mm フレキシブルホースノズル、収納バッグ
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
1個
¥6,798
税込¥7,478
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。柔軟なゴム製シャフトが手の届きにくい場所に屈曲し入り込み可能。使用できる全長は40cm
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:3/8インチ(9.5mm) → 1/4インチ(6.35mm)
1個
¥889
税込¥978
8日以内出荷
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:1/4インチ(6.35mm) → 3/8インチ(9.5mm)
1個
¥889
税込¥978
8日以内出荷
鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン
彫り込み&インク注入でサイズ識別が容易に
タイプ標準タイプ
差込角(mm)9.5
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:3/4インチ(19.0mm) → 1/2インチ(12.7mm)
1個
¥3,480
税込¥3,828
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ