「タスクライト」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載
全方位調節可能なビーム搭載(エリアライトとタスクライトを選択可能)
2.1AのUSB充電器(タブレットやスマートフォンなどの電子機器用)
耐衝撃性と耐水性に優れた頑丈な設計
計4種類の出力を選択可能(ハイ、ミディアム、ロー、ストロボ)
フックやハンドルとして使用するため設計されたステンレス製のフックを2個搭載
仕様ハンズフリー:ステンレスフック
質量(kg)0.4(本体のみ)、0.6(2.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)12
定格電力(W)18
入力電圧(V)DC5(USB入力)
連続使用時間(時間)高照度時:8、中照度時:15、低照度時:67、点滅時:16(4.0Ahバッテリー装着時)
角度調整範囲180°~ 360°
防塵防水性能IP54
充電電流(A)2.1(USB)
モード高/中/低/点滅
アズワン品番65-0279-67
適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
明るさ(Lm)高照度時:400、中照度時:200、低照度時:40、点滅時:400
1台
¥8,898
税込¥9,788
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
360°全方向を照らすランタン型ライトと スポットライトを搭載
2,200 lmのタスク、エリア、オーバーヘッドライト搭載
耐衝撃性の高いポリカーボネートレンズ搭載
2200 lmのエリアライト搭載
1000 lmのタスクライト搭載
壁面に設置可能なオーバーヘッドライト用の11cmの吊り下げフック付き
最適な明るさと作業実現のため、エリア用とタスク用各3種類ずつ、計6種類の出力モードを搭載
ハイエリアモード:M18 XC 5.0電池で最大4時間使用可能、2200 lm
ハイタスクモード:M18 XC 5.0電池で最大6時間使用可能、1000 lm
ミディアムエリアモード:M18 XC 5.0電池で最大8時間使用可能、1100 lm
ミディアムタスクモード:M18 XC 5.0電池で最大12時間使用可能、500 lm
ローエリアモード:M18 XC 5.0電池で最大16時間使用可能、550 lm
ロータスクモード:M18 XC 5.0電池で最大24時間使用可能、250 lm
質量(kg)1.8(本体のみ)、2.2(2.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)18
定格電力(W)23.4
連続使用時間(時間)[エリアモード時]高照度時:4、中照度時:8、低照度時:16、[フラッドモード時]高照度時:6、中照度時:12、低照度時:24
モード高/中/低
アズワン品番65-0279-82
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
明るさ(Lm)[エリアモード時]高照度時:2200、中照度時:1100、低照度時:550、[フラッドモード時]高照度時:1000、中照度時:500、低照度時:250
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
最大15,000ルーメンのタスク&エリアライト。コンパクトなサイズと軽量設計により、優れた携帯性を実現。伸縮式スタンドを数秒でセットアップ可能。PACKOUTに連結可能。高耐久性のIP56準拠の防塵・防水性能を備え、屋外でも使用可能。高照度モードで最大6時間、低照度モードで最大19時間の連続点灯を実現(MXF HD812装着時)。AC電源接続で一日中使用可能
仕様バッテリープラットフォーム:MX FUEL
質量(kg)バッテリーを含む:24.3(MXF HD812装着時)
電源AC/DCあり
連続使用時間(時間)High:6/ Med:12/ Low:19(MXF HD812装着時)
光束(Lm)High:15,000/ Med:8,000/ Low:5,000
IP等級IP56
最大使用高さ(m)2.4
1個
¥459,800
税込¥505,780
7日以内出荷
関連キーワード