「パックアウト」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム
耐衝撃性ポリマー製
IP65防水性能
滑り止め付きで小物がケースの隙間に引っかかりづらい
長さ(mm)247
幅(mm)387
質量(kg)2.9
色赤
高さ(mm)117
材質(本体)耐衝撃性ポリマー
段数1段
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
耐衝撃性ポリマー製
耐荷重:23kg
耐荷重11kgのボールベアリング式引き出しトレイ
金属補強されたサイド部
移動中の引き出し飛び出しを防ぐロック付き(キーホール式)
簡単にアレンジできる間仕切り付き
すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
長さ(mm)414
幅(mm)564
色赤
高さ(mm)363
材質(本体)耐衝撃性ポリマー
耐荷重(kg)23
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム
耐衝撃性ポリマー製
IP65防水性能
金属補強されたサイド部
金属補強されたラッチ
トレイ付きで収納製アップ (48-22-8425)
質量(kg)4.6
可搬質量(kg)34
長さ(mm)561
幅(mm)409
高さ(mm)168
保護等級IP65
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム
耐衝撃性ポリマー製
着脱式ケース・間仕切り付
IP65防水性能
滑り止め付きで小物がケースの隙間に引っかかりづらい
材質耐衝撃性ポリマー
質量(kg)2.06
長さ(mm)502
幅(mm)416
高さ(mm)64
防水性IP65
サイズM
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム
耐衝撃性ポリマー製
IP65防水性能
金属補強されたサイド部 (48-22-8424,8425)
金属補強されたラッチ
トレイ付きで収納製アップ (48-22-8425)
自由にカスタマイズできるウレタンフォーム (48-22-8450)
材質耐衝撃性ポリマー
質量(kg)5.5
可搬質量(kg)45
長さ(mm)561
幅(mm)409
高さ(mm)287
防水性IP65
サイズL
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
壁面への取付、E-Trackのラッキングレールをを使用して水平にも取付可能
クイックリリース式で、ラック高さをかんたんに調節
耐荷重23kg(1枚あたり)
金属補強フレーム
耐衝撃設計
すべてのPACKOUT製品を取付可能
質量(kg)2.91
長さ(mm)422
幅(mm)566
高さ(mm)99
耐荷重(kg)23/枚
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
耐衝撃性ポリマー製
耐荷重:45kg
金属補強されたサイド部とラッチ
IP65防水性能
トレイ付きで収納性アップ
すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
材質耐衝撃性ポリマー
質量(kg)6.41
長さ(mm)413
幅(mm)559
高さ(mm)432
耐荷重(kg)45
防水性IP65
色ブラック/レッド
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
カスタマイズ可能な間仕切り
中身が見やすい透明カバー
自由に組み合わせられるPACKOUTTM モジュラーシステム
IP65防水性能
耐衝撃性ポリマー製
高耐久ラッチ
間仕切り付属(大小各3枚)
質量(kg)3.26
耐荷重(kg)22.7
高さ外寸(mm)178
高さ内寸(mm)139
長さ外寸(mm)500
長さ内寸(mm)457
幅外寸(mm)386
幅内寸(mm)305
1個
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
耐衝撃性ポリマー製
IP65防水性能
簡単にアレンジできる間仕切り付き
耐荷重:34kg
小物収納用トレイ付き
金属補強されたロック
高耐久性ラッチ
補強入りヒンジ
トップハンドル付き
すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
材質耐衝撃性ポリマー
質量(kg)2.5
可搬質量(kg)34
長さ(mm)414
幅(mm)248.9
高さ(mm)326.9
防水性IP65
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム
耐衝撃性ポリマー製
IP65防水性能
金属補強されたサイド部
金属補強されたラッチ
質量(kg)2.58
可搬質量(kg)34
長さ(mm)523
幅(mm)377
高さ(mm)150
保護等級IP65
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能
自動停止モード:締め過ぎ防止
緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載
プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。
各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります
長さ(mm)361
適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
仕様燃料ゲージ、LEDライト
質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000
ねじ締め能力最大M16
保証期間1年
アンビル1/2インチSQ w/ Friction Ring
トルク(N・m)90/160/270
締付能力(ナット)最大M16
アズワン品番65-0279-54
打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
*高い吸引力(前モデル比)
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
一般的な作業現場のがれきを簡単に除去できる圧倒的なパフォーマンス
*他に類を見ない機動性、ダウンタイムの低減(前モデル比)
PACKOUT システム上のあらゆる場所で互換性を実現
ユーザーが簡単かつ効率的に掃除機を操作可能
*輸送の高速化と生産性の向上(前モデル比)
前モデルの同製品に比べ低騒音
また、居住空間でも使用可能
騒音が少なく、現場でのより良い体験を現場作業員に提供
質量(kg)5.2(本体のみ)、5.9(5.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)18
運転音(dB)(A)84
最大風量(m3/min)1.4
真空度(kPa)最大11.7
集塵容量(L)9.5
吸水量(L)7
連続使用時間(分)強:約40/標準:約80(12.0Ah取付時)
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
積み重ねる・引っ掛けるの2Way使用
耐衝撃性ポリマー製
すべてのPACKOUT<sum>TM</sum> 収納ボックスと連結可能
専用の壁掛けアダプターに背面ラッチで接続可能
上部に他のPACKOUT<sum>TM</sum>製品を積み重ね可能
雨水などを逃がすドレンホール付
運びやすいサイドハンドル付
収納容量0.03m3
質量(kg)2.3
耐荷重(kg)22.7
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)475×389×251
内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)406×335×234
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム
耐衝撃性ポリマー製
IP65防水性能
滑り止め付きで小物がケースの隙間に引っかかりづらい
材質耐衝撃性ポリマー
質量(kg)1.06
長さ(mm)416
幅(mm)248
高さ(mm)64
防水性IP65
サイズS
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
配管、電気、設備屋向けのお得コンボキット。M12 FUEL 工具2種類、バッテリー3個、充電器1個、PACKOUTツールボックス1個がセットになったパワーパック。M12 FUEL 13MM SDS PLUSハンマードリル:最大13mmの穴を開けることが可能な軽量コンパクトロータリーハンマー。M12 FUEL レシプロソー:片手操作可能な軽量コンパクト設計により、狭いスペースや頭上での作業を簡易化。M12 4.0AHバッテリー:ミルウォーキーツール独自の技術により、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。M12 充電器:温度保護機能により過酷な状況下での充電率を最適化し、バッテリーの長寿命化をサポート。専用パックアウトツールボックスに収納:耐衝撃性ポリマー製 、IP65防水性能、PACKOUT モジュラーシステムに適用可能。※M12 FPP2A2-5252P JPには、 M12 FUEL 13MM SDS PLUSハンマードリルのハンドルは付属されておりません。
セット内容M12 CH-0C JP、M12 CHZ-0 JP、M12 B4 JP×3、C12C JP、専用パックアウトツールボックス
1個
¥79,880
税込¥87,868
8日以内出荷
関連キーワード