「マキタ タワーライト」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最適な明るさと作業実現のため計3種類の出力モードを搭載
ハイモード:M18 XC 5.0パックで最大4時間使用可能、2,000 lm
ミディアムモード:M18 XC 5.0パックで最大6時間使用可能、1,300 lm
ローモード:M18 XC 5.0パックで最大10時間使用可能、850 lm
自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載
バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。
衝撃に強く、補強された脚
質量(kg)7.0(本体のみ)、7.7(5.0Ahバッテリー装着時)
高さ(mm)2.2
電圧(V)18
連続使用時間(時間)高照度時:4、中照度時:6、低照度時:10
角度調整範囲240°(垂直方向) / 220°(水平方向)
防塵防水性能IP54
モード高/中/低
アズワン品番65-0279-84
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
明るさ(Lm)高照度時:2000、中照度時:1300、低照度時:850
収納寸法・高さ(mm)1.1
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
関連キーワード