22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12 FRAIWF12-0 JP M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能 自動停止モード:締め過ぎ防止 緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御 361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります
長さ(mm)361 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION 仕様燃料ゲージ、LEDライト 質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000 ねじ締め能力最大M16 保証期間1年 アンビル1/2インチSQ w/ Friction Ring トルク(N・m)90/160/270 締付能力(ナット)最大M16 アズワン品番65-0279-54 打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

M12 IR-0B APJ M12 3/8インチラチェットレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 3/8インチラチェットレンチ
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大47Nmのトルクに達するパワフルな12Vモーター搭載 無段変速トリガーで250RPM生成し、最適な締付け速度がより優れた制御を可能にします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 バッテリー残量を正確に監視でき、作業のダウンタイムを減小可能な燃料ゲージ搭載 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載
回転数(min-1[r.p.m])0~250 最大トルク(N・m)47 質量(kg)0.7(本体のみ)、0.9(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)12 アンビル3/8" Square 長さ(mm)274 仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品バッグ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

M12 SI-0 APJ M12 コードレスハンダゴテ ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 コードレスハンダゴテ
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了 3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能 チップはツールなしで交換可能 2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません 過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載 はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能
仕様交換可能先端:チゼル & ポインター 長さ(mm)294 質量(kg)0.21(本体のみ)、0.41(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)12 連続使用時間(分)60 LEDあり アズワン品番65-0279-61 加熱時間20~30
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

M12 FIR38-0 JP M12 FUEL 3/8インチラチェットレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 75Nmの最大トルク 狭いスペースでの操作性を高めるロープロファイルヘッドデザイン 生産性向上:200RPM(前モデル比) 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。 LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りの稼働時間を表示します。 バッテリー装着状態で30cm、1.3kgの軽量コンパクト設計(バッテリーは別売)
用途整備士、車両全般の整備 仕様燃料ゲージ、LEDライト アンビル3/8インチソケット アズワン品番65-0279-50
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

M12 CHZ-0 JP M12 FUEL レシプロソー ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 FUEL レシプロソー
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 片手操作可能 標準的な往復式のこぎりに比べ制御しやすく幅広い現場に対応 軽量コンパクト設計により、狭いスペースや頭上での作業を簡易化 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 一定の電力を供給して切断を高速化することで、熱を軽減しバッテリー寿命を延ばします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 ツール、バッテリー、充電器間のトータルシステムコミュニケーションを使用して、最適な性能と過負荷保護を提供 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1回の充電とパックの寿命全体にわたってより多くの作業を行うことが可能な優れたパック構造
仕様燃料ゲージ、LEDライト、キーレスブレードクランプ 付属品ブレード 質量(kg)1.2(本体のみ)、1.6(4.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)12 ストローク数(spm)0~3000 アズワン品番65-0279-57 ストローク長(mm)15.9
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

M12 FDGA-0 JP M12 FUEL アングルハンドグラインダー ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 *20%パワーアップ(エア工具比) 0.3HPのモーター出力 計4種類の速度制御モードを搭載 *現場作業効率アップ(前モデル比) 2インチアクセサリーが最適なパフォーマンスをサポート 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 当製品は、M12電動工具シリーズの一部です。
仕様燃料ゲージ、LEDライト 長さ(mm)119 質量(kg)0.5(本体のみ)、0.7(2.0Ahバッテリー装着時) 回転数(min-1[r.p.m])0~10000/0~15000/0~20000/0~24500 電源電圧(V)12 コレットチャック寸法(mm)6.0/8.0 アズワン品番65-0279-59
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ミルウォーキーツールM18 FORGE 12.0AH バッテリー
最もパワフルなM18バッテリー。高い性能が求められる用途でも作業スピードを向上。35%温度上昇を抑えた動作。COOL-CYCLE対応、アクティブ冷却システムによる高速冷却でダウンタイムを低減。35分で80%、45分で100%充電可能。防塵・防水性能を向上。オイル、グリース、溶剤への耐性強化。電池寿命の向上
仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM 質量(kg)1.5 電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)12 充電時間(分)M18 DBSC使用時 - 45分
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

M12 FDGS-0 JP M12 FUEL ハンドグラインダー ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 FUEL ハンドグラインダー
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 *大幅なパワーアップ(エア工具比) 0.3HPのモーター出力 計3種類の速度制御モードを搭載 *現場作業効率アップ(前モデル比) 2インチアクセサリーが最適なパフォーマンスをサポート 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 当製品は、M12電動工具シリーズの一部です。
仕様燃料ゲージ、LEDライト 長さ(mm)283 質量(kg)0.5(本体のみ)、0.7(2.0Ahバッテリー装着時) 回転数(min-1[r.p.m])0~10000/0~15000/0~21000 電源電圧(V)12 コレットチャック寸法(mm)6.0 / 8.0 アズワン品番65-0279-58
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

M12 FMT-0X0 JP M12 FUEL マルチツール(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 FUEL マルチツール(ケース付き)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 部材に合わせて10,000~20,000min-1まで最適なスピードに調整できるスピード調整ダイアル付き 安全に作業ができる低振動、高性能設計 左右1.95°の振動角度で高速切断を実現 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 様々な非純正アクセサリーも取付可能なユニバーサルマウント 180°照射LEDで作業スペースを明るく照らす デプスゲージ、集塵アダプターはじめ多彩なアクセサリーで様々な作業に幅広く対応 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様振動吸収システム、スピードスイッチ12 付属品ケース、木工用ブレード、サンディングパッド、アタッチメント、サンディングシート、デプスゲージ、集塵アダプター 質量(kg)1.05(本体のみ)、1.25(2.0Ahバッテリー装着時) 電源(V)12 モーターブラシレス ブレード交換:工具不要 バッテリー容量(Ah)2 LEDLED付き 振動数10000~20000 振動角度(°)左右1.95 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)285×96×58
1台
40,980 税込45,078
当日出荷

M12 FIR38LR-0 JP M12 FUEL 3/8インチロングラチェットレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大75Nmのトルクと200rpmの当製品は、自動車整備士、メンテナンス、修理の専門家にとって理想的な電動工具です。 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1/4″アダプター付き
用途整備士、車両全般の整備 仕様燃料ゲージ、LEDライト アンビル3/8" Square アズワン品番65-0279-52
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

M12 FIR12-0 JP M12 FUEL 1/2インチラチェットレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 81Nmの最大トルク 狭いスペースでの生産性を高めるロープロファイルヘッド設計 作業効率アップ:175RPM(前モデル比) 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します バッテリー装着状態で31.8cm、1.4kgの軽量コンパクト設計
用途整備士、車両全般の整備 仕様燃料ゲージ、LEDライト アンビル1/2インチソケット アズワン品番65-0279-51
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

M12 FBS64-0C0 JP M12 FUEL 64mm コンパクトバンドソー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 小型・軽量 - 扱いやすく、頭上での切断作業にも最適 専用刃:全長776.3 mm 使用
仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース、ブレード 質量(kg)2.7(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時) 電源(V)12 ブレード長さ(mm)776.3 切断能力(mm)パイプ角64×64 切断能力(mm)丸棒64 周速(m/min)0~174 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)359×153×203
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

M18 FPOVCL-0 JP M18 FUEL PACKOUT 乾湿両用集塵機 ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 FUEL PACKOUT 乾湿両用集塵機
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 *高い吸引力(前モデル比) 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 一般的な作業現場のがれきを簡単に除去できる圧倒的なパフォーマンス *他に類を見ない機動性、ダウンタイムの低減(前モデル比) PACKOUT システム上のあらゆる場所で互換性を実現 ユーザーが簡単かつ効率的に掃除機を操作可能 *輸送の高速化と生産性の向上(前モデル比) 前モデルの同製品に比べ低騒音 また、居住空間でも使用可能 騒音が少なく、現場でのより良い体験を現場作業員に提供
質量(kg)5.2(本体のみ)、5.9(5.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)18 運転音(dB)(A)84 最大風量(m3/min)1.4 真空度(kPa)最大11.7 集塵容量(L)9.5 吸水量(L)7 連続使用時間(分)強:約40/標準:約80(12.0Ah取付時)
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。*大幅なパワーアップ(エア工具比)。0.3HPのモーター出力。計3種類の速度制御モードを搭載。*現場作業効率アップ(前モデル比)。2インチアクセサリーが最適なパフォーマンスをサポート。高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。当製品は、M12電動工具シリーズの一部です。
仕様燃料ゲージ、LEDライト 長さ(mm)283 質量(kg)0.5(本体のみ)、0.7(2.5Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 コレットチャック寸法(mm)6.0 / 8.0
1セット
29,880 税込32,868
8日以内出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。最大75Nmのトルクと200rpmの当製品は、自動車整備士、メンテナンス、修理の専門家にとって理想的な電動工具です。業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載。可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。1/4″アダプター付き
仕様燃料ゲージ、LEDライト 長さ(mm)384 質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(3.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 内容本体、バッテリー(充電器別売り) 最大回転数(min-1[r.p.m])0~200 最大締付トルク(N・m)75 アンビル3/8" Square
1セット
35,880 税込39,468
8日以内出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。75Nmの最大トルク。狭いスペースでの操作性を高めるロープロファイルヘッドデザイン。生産性向上:200RPM(前モデル比)。業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りの稼働時間を表示します。
用途整備士、車両全般の整備 仕様燃料ゲージ、LEDライト 長さ(mm)307 質量(kg)1.2(本体のみ)、1.4(3.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 内容本体、バッテリー(充電器別売り) 最大回転数(min-1[r.p.m])200 アンビル3/8インチソケット トルク(N・m)75
1セット
34,880 税込38,368
8日以内出荷

M18 FMT-0X0 JP M18 FUEL マルチツール(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 FUEL マルチツール(ケース付き)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 部材に合わせて10,000~20,000min-1まで最適なスピードに調整できるスピード調整ダイアル付き REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 左右2.1°の振動角度で高速切断を実現 合板、ドライウォールから釘入り木材まで幅広い部材に対応した切断能力 10段階のスピード調整ダイアル ソフトスタート機能で、部材への負荷がかかってから設定速度に到達。作業はじめのミスを防ぎます。 180°照射LEDで作業スペースを明るく照らす MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 すべての MILWAUKEE製 M18 バッテリーで使用可能
質量(kg)1.2(本体のみ)、1.6(2.0Ahバッテリー装着時) 振動角度(°)左右2.1 計4.2 変速段数10段階+Aモード 互換性【ブレード】STARLOCK/OIS ライト種類広角180°LED 仕様振幅速度:10000~20000(回/分)、ブレード交換:工具無しでの交換 付属品ケース、木工用ブレード、サンディングパッド、アタッチメント、サンディングシート、デプスゲージ、集塵アダプター
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了。3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能。チップはツールなしで交換可能。2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません。過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載。はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載。柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能
仕様交換可能先端:チゼル & ポインター 長さ(mm)294 質量(kg)0.21(本体のみ)、0.41(3.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 内容本体、バッテリー(充電器別売り) 連続使用時間(分)60 加熱時間20~30
1セット
17,880 税込19,668
8日以内出荷

M18 FSX-0C0 JP M18 FUEL スーパーレシプロソー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 無段変速トリガーと5速ダイヤルが究極の速度制御を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 QUIK-LOK®ブレードクランプ搭載:ツールレスでのブレード交換が可能 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 32mmの長ストロークが1度により多くの材料を除去 次回の切断作業までの保管を簡易化できる一体型ラフターフック付き 調節可能なシューベースが長寿命化を実現 各種のM18バッテリーと互換性があります
仕様燃料ゲージ、LEDライト、キーレスブレードクランプ、キーレス調整可能シュー、オービタルのオン/オフ、ツールハンガー 付属品ケース ストローク(mm)32 質量(kg)3.9(本体のみ)、5.6(12.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)18 フックあり ストローク数(spm)0~3000 アズワン品番65-0279-77 スピード調節5段階速度調整あり
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

M18 FQID-502X JP M18 FUEL 50Nmサイレントインパクトドライバー(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 FLUID-DRIVE油圧式パワートレイン搭載:ツール内の金属接触を低減し、従来品に比べてより静かな作業、スムーズな性能、耐久性の向上を実現します。 4種類の駆動制御機能を搭載 質量1.7kg (5.0Ah装着時) 標準的なインパクトドライバーよりも50%低い騒音を実現 ※自社調べ
仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)、ベルトクリップ(本体に取付済)、ビットホルダーベルトクリップ(本体に取付済) 長さ(mm)135 質量(kg)0.8(本体のみ)、1.5(5.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 先端寸法(mm)6.35六角軸 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900/0~2100/0~3000/0~3000 トルク(N・m)50 ねじ締め能力(mm)ボルトM14 打撃数(bpm)0~1000/0~2900/0~4000/0~4000
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

M18 FQID-0X0 JP M18 FUEL   50Nmサイレントインパクトドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 FLUID-DRIVE油圧式パワートレイン搭載:ツール内の金属接触を低減し、従来品に比べてより静かな作業、スムーズな性能、耐久性の向上を実現します。 4種類の駆動制御機能を搭載 質量1.7kg (5.0Ah装着時) 標準的なインパクトドライバーよりも50%低い騒音を実現 ※自社調べ
仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース、ベルトクリップ(本体に取付済)、ビットホルダーベルトクリップ(本体に取付済) 長さ(mm)135 質量(kg)0.8(本体のみ)、1.5(5.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 先端寸法(mm)6.35六角軸 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900/0~2100/0~3000/0~3000 トルク(N・m)50 アズワン品番65-0279-71 ねじ締め能力(mm)ボルトM14 打撃数(bpm)0~1000/0~2900/0~4000/0~4000
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

M18 FHM-0C0 JP M18 FUEL 45MM SDS MAXハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M18 FHMは、MILWAUKEEが製造した中で最も生産性の高いSDS-Maxツールであり、コードレスM18プラットフォームの柔軟性を備えたACスタイルの電力を供給します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 トリガーロックオンにより、長時間のチッピングアプリケーションでトリガーを保持する必要がなくなります 大きな防振バックハンドルで両手を使うドリル作業をサポートし、振動を最小限に抑えます ツールの整備が必要になるとサービスライトインジケーターが点灯します。 防振サイドハンドルが振動の発生を低減します。
仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース、グリスチューブ、サイドハンドル 質量(kg)8.7(本体のみ)、10.4(12.0Ahバッテリー装着時) 取付方式SDS Max 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~380 打撃エネルギーJoule(ジュール)11 最大穴あけ能力(コアビット)(mm)65 最大穴あけ能力(mm)(トンネルビット)65 アズワン品番65-0279-76 最大穴あけ能力(mm) コンクリート45 打撃数(bpm)0~2900
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷