「充電式 はんだごて」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了
3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能
チップはツールなしで交換可能
2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません
過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載
はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載
柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能
仕様交換可能先端:チゼル & ポインター
長さ(mm)294
質量(kg)0.21(本体のみ)、0.41(2.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)12
連続使用時間(分)60
LEDあり
アズワン品番65-0279-61
加熱時間20~30
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード