M18 PACKOUT 扇風機ミルウォーキーツール5日以内出荷
高性能で優れた冷却最大風速550m/min、最大風量1444m3/h無段変速ダイヤルによる優れた風力制御性風力100%で3時間を超える稼働時間を実現 (5.0Ahバッテリー装着時)風力19%の微風モードで、 80時間を連続稼働可能 (5.0Ahバッテリー装着時)携帯性と汎用性で万能PACKOUT(TM)ツールボックス及びマウンティングプレートの取り付けによる、簡単な移動と壁設置300°ヘッド回転で自由な風向調整AC電源使用可能で稼働時間アップ(市販メガネ式ACアダプターを使用してください)軽量で頑丈全閉式ブラシレスモーターによる耐久性とメンテナンスのしやすさ3KG 以下の軽量さで持ち運びが簡単強化された耐落下、耐衝撃設計
質量(kg)2.91(本体のみ)電圧(V)18(DC電源モード時)/100-240 (50/60Hz) (AC電源モード時)定格電力(W)36(DC電源モード時)/ 40 (AC電源モード時)連続使用時間(時間)3 / 6.5 / 13.5 /80(5.0 Ah バッ テリー装着時)風速(m/min)549.8風量(m3/h)1444